絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • モノタロウ(3)
  • 高田ベッド製作所(4,857)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,633)
  • ナビス(アズワン)(1,456)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
  • アズワン(1,202)
  • ミドリ安全(1,018)
  • 松吉医科器械(994)
  • イトーキ(752)
  • KAZEN(709)
  • フリッツメディコ(589)
  • フォーク(576)
  • オカムラ(岡村製作所)(551)
  • ナガイレーベン(324)
  • コロプラスト(319)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(288)
  • ピジョン(246)
  • 住商モンブラン(239)
  • TAIYU(大祐医科工業)(221)
  • アルケア(211)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ ULVAC(アルバック)吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。貴重な非常用電源を消費しません。患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。軽量でコンパクトです。ハンドルがついているので持ち運びもラクです。バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。バッテリーの充電時間は約3時間です。本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。
付属品AC アダプタ、アクセサリーソケット(自動車)コード、取扱説明書消費電力(W)36電源電圧AC100V(50Hz/60Hz)、DC12V(バッテリー、自動車用電源使用時)本体質量(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×118×302(P)/305(S)充電時間(時間)バッテリー(目安):約3バッテリー稼動時間約1.5時間(通常運転 ※バッテリー新品時の目安)最大圧力(kPa)吸引:-87

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療