絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • 高田ベッド製作所(4,855)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,591)
  • 住商モンブラン(1,966)
  • ナビス(アズワン)(1,370)
  • アズワン(1,259)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
  • 松吉医科器械(1,100)
  • ミドリ安全(1,013)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(752)
  • フォーク(601)
  • フリッツメディコ(576)
  • オカムラ(岡村製作所)(551)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
  • カーシーカシマ(381)
  • ナガイレーベン(324)
  • コロプラスト(315)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(277)
  • ピジョン(275)
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
外科剪刀(反)(class1) TGK(東京硝子器械)外科剪刀(反)(class1)TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
全長(mm)145材質SUS420-J2規格一般医療機器クラスⅠ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00168A00006医薬品医療機器等法一般医療機器
ルアーロック注射筒 白硬質(class1) TGK(東京硝子器械)ルアーロック注射筒 白硬質(class1)TGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
筒先横口材質硬質ガラス先端形状ルアーロック式
メディカルクリーナーボックス TGK(東京硝子器械)メディカルクリーナーボックスTGK(東京硝子器械)
469税込516
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
投入口に返しがついているので内容物の飛散を防ぎます。 針抜き機能も数パターンあります。 針使用中もフタの仮止めができます万が一の転倒も被害を最小限に抑えます。
材質ポリプロピレン(PP)
針捨てボックス ハリクイ1L台座 TGK(東京硝子器械)針捨てボックス ハリクイ1L台座TGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
10日以内出荷
ハリクイ1Lを安定させ、より安全に廃棄できます。 持ち運びの際も倒れる心配がありません。
容量(L)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×40
広口共通摺試薬瓶(硬質) TGK(東京硝子器械)広口共通摺試薬瓶(硬質)TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
一級硬質ガラス製。
材質硬質ガラス
ディスポピンセット PS製 未滅菌(class1) TGK(東京硝子器械)ディスポピンセット PS製 未滅菌(class1)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1箱(100本)
3日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい柔軟性にすぐれたPS樹脂製ですべり止めが施されており、作業性にすぐれています。
全長(mm)130TGK品番734-25-25-01型式72042摘要未滅菌規格一般医療機器クラスⅠケース入数(本)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00015000017医薬品医療機器等法一般医療機器
テトラテックス 安全白衣 TGK(東京硝子器械)テトラテックス 安全白衣TGK(東京硝子器械)
48,700税込53,570
1着
5日以内出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。 人工血液バリア性、ウイルスバリア性に優れています。 汗などの湿度は放出します。 洗濯可能。 (30℃位の水で手洗い。洗剤は使用しても可。界面活性剤成分が残らないようにすすぎ、乾かしてください。ドライクリーニング可。柔軟剤不可。)
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート適合静電防止機能付仕様テトラテックスの耐薬品性:【試験方法】薬品3滴を膜面に滴下し、ガラス目皿をかぶせて24時間静置後、液が残っているものは拭き取って観察。○:ほとんど変化なし△:変化あり×:劣化【ジメチルホルムアミド(DMF)】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【アセトン】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【トルエン】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【メチルエチルケトン(MEK)】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【イソプロピルアルコール(IPA)】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【酢酸ブチル】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【シクロヘキサン】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【メチルセロソルブ】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【ホルムアルデヒド 37%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硫酸 60%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硫酸 98%】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【塩酸 35%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硝酸 60%】表面状態:△(黄変)質量変化率:±1.1≦薬品浸透性(従来と比較):○【水酸化ナトリウム 50%】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【アンモニア 35%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○厚さ(mm)0.21耐水圧(kPa)294以上
ロングピンセット 先端直 SUS304 TGK(東京硝子器械)ロングピンセット 先端直 SUS304TGK(東京硝子器械)
4,930税込5,423
1本
3日以内出荷
超ロングピンセット。 大きさのわりには軽量です。
全長(mm)500タイプ先端直ギザ付質量(g)130先端寸法(mm)26
超精密ピンセット TGK(東京硝子器械)超精密ピンセットTGK(東京硝子器械)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
クリーナーボックスMCB-4/7用取付金具 TGK(東京硝子器械)クリーナーボックスMCB-4/7用取付金具TGK(東京硝子器械)
7,398税込8,138
1組
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様●取付可能なパイプ寸法(mm):Φ19~Φ27
クリーナーボックスM-1用取付金具 TGK(東京硝子器械)クリーナーボックスM-1用取付金具TGK(東京硝子器械)
6,998税込7,698
1組
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様●取付可能なパイプ寸法(mm):Φ19~Φ27
FastGene ピンセット TGK(東京硝子器械)FastGene ピンセットTGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1本
102日以内出荷
仕様オートクレーブ可材質ステンレススチール
FastGene メス替刃 FG-B2010 100入 TGK(東京硝子器械)FastGene メス替刃 FG-B2010 100入TGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1本
102日以内出荷
タイプメス替刃サイズ#10
細口共通摺試薬瓶(硬質) TGK(東京硝子器械)細口共通摺試薬瓶(硬質)TGK(東京硝子器械)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
一級硬質ガラス製。
材質硬質ガラス
白金線 TGK(東京硝子器械)白金線TGK(東京硝子器械)
399税込439
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ0.3×10松吉医科器械コード08-2690-01
ビーカー(スチロール樹脂製) TGK(東京硝子器械)ビーカー(スチロール樹脂製)TGK(東京硝子器械)
389税込428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
目安目盛付。
材質スチロール樹脂耐熱温度(℃)60
チタンピンセット(class1) TGK(東京硝子器械)チタンピンセット(class1)TGK(東京硝子器械)
3,861税込4,247
1本ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
磁性を持たず、ステンレス製より耐融性にすぐれています。
材質チタン
プラスチックピンセット デルリン TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセット デルリンTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1本
6日以内出荷
材質デルリン
超合金ピンセット TGK(東京硝子器械)超合金ピンセットTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
100%非磁性。 800℃までの室温においてすぐれた強さです。 ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。 何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
材質Ni、Cr、Mo
クロスサンダル TGK(東京硝子器械)クロスサンダルTGK(東京硝子器械)
1,190税込1,309
1足
10日以内出荷
スタンダードな人気のシンプルクロスタイプ。 カラーを4色ご用意致しました。 バックストラップは窮屈な締めつけ感を緩和するため、一部ゴムを採用しています。 クッション性を重視し、中敷き内にEVAスポンジを配しました。
ヒール(cm)約4材質アッパー、中敷き:PVC、ソール:EVA・ゴム質量(g)約157(Mサイズ 片足)規格JAN対応
セル用ピンセット TGK(東京硝子器械)セル用ピンセットTGK(東京硝子器械)
3,670税込4,037
1本
6日以内出荷
全長(mm)150材質SUS 410
ロングピンセット 先端曲 SUS304 TGK(東京硝子器械)ロングピンセット 先端曲 SUS304TGK(東京硝子器械)
4,930税込5,423
1本
7日以内出荷
超ロングピンセット。 大きさのわりには軽量です。
全長(mm)500タイプ先端曲がりギザ付質量(g)130先端寸法(mm)26
プラピンセット TGK(東京硝子器械)プラピンセットTGK(東京硝子器械)
2,772税込3,049
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質PBTP
茶遮光ユニパック 100枚入 TGK(東京硝子器械)茶遮光ユニパック 100枚入TGK(東京硝子器械)
1,310税込1,441
1袋
5日以内出荷から6日以内出荷
サイズは7種類。 中身は見えず、遮光性も確保した汎用規格品です。 白の印刷部分にはボールペン、マジックで文字の書き込みが可能です。 ハンディJサイズは、厚みと上部の形状が違っており手提げ穴が付いております。
種類遮光袋
ユニフロートステップ TGK(東京硝子器械)ユニフロートステップTGK(東京硝子器械)
32,898税込36,188
1台
10日以内出荷
踏み台に乗ればしっかり固定、降りれば軽い力で動かせます。(天板に乗ることでキャスターが沈み込み固定、降りることでキャスターがフリーとなり簡単に移動できます) 手で持たなくても足などで自由にラクラク移動できます。 コーナー部分はゴムのため、ぶつかっても安心。 アルミとステンレス素材のため、サビに強くお手入れ簡単。
材質天板・支柱・補強バー:アルミニウム合金(アルマイト処理)連結天板側板、キャスター金具:18-8ステンレス鋼脚ゴム:エラストマー樹脂キャスター:ポリアミド樹脂耐荷重(kg)150
薬盃 カラス口付 PS 100本入 TGK(東京硝子器械)薬盃 カラス口付 PS 100本入TGK(東京硝子器械)
2,871税込3,158
1袋
5日以内出荷
実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。 凹凸目盛付き。 カラス口付。
容量(mL)10材質ポリスチレン(PS)口径(Φmm)28.7高さ(mm)29.6底径(Φmm)24.5目盛間隔1mL単位
薬盃 PP 100本入 TGK(東京硝子器械)薬盃 PP 100本入TGK(東京硝子器械)
4,554税込5,009
1袋
5日以内出荷
実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。 凹凸目盛付き。
容量(mL)50材質ポリスチレン(PS)口径(Φmm)42.2高さ(mm)50.1底径(Φmm)38.4目盛間隔5mL単位
薬盃 PS 100本入 TGK(東京硝子器械)薬盃 PS 100本入TGK(東京硝子器械)
2,574税込2,831
1袋
5日以内出荷
実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。 凹凸目盛付き。
材質ポリスチレン(PS)
ターキー喉容器 未滅菌 100本 TGK(東京硝子器械)ターキー喉容器 未滅菌 100本TGK(東京硝子器械)
31,482税込34,630
1袋
5日以内出荷
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
ターキー点鼻容器 未滅菌 100本 TGK(東京硝子器械)ターキー点鼻容器 未滅菌 100本TGK(東京硝子器械)
28,611税込31,472
1袋
5日以内出荷
一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
esディスポピンセット 滅菌済 50本 TGK(東京硝子器械)esディスポピンセット 滅菌済 50本TGK(東京硝子器械)
10,400税込11,440
1箱
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)150滅菌滅菌済み
esディスポピンセット 未滅菌 50本 TGK(東京硝子器械)esディスポピンセット 未滅菌 50本TGK(東京硝子器械)
10,200税込11,220
1箱
5日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)180滅菌未滅菌
オートクレーブ対応インシュロック 100本入 TGK(東京硝子器械)オートクレーブ対応インシュロック 100本入TGK(東京硝子器械)
27,200税込29,920
1袋
10日以内出荷
オートクレーブ滅菌・γ線滅菌に使用可能な結束バンドです。 高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても、タイの伸びや変形が少ないため、長時間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
結束径(Φmm)最小:4.0最大:20.0寸法(mm)全長:100mm幅:3.4ライトブラウン材質ポリフェルサルホン(PPSU) 材質グレード:耐熱グレード(高温環境下)常用温度(℃)-40~+160仕様●UL難焼グレード(主原料):UL94V-O●環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療