絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(3)
  • 高田ベッド製作所(4,855)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,592)
  • 住商モンブラン(1,964)
  • ナビス(アズワン)(1,425)
  • アズワン(1,293)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
  • 松吉医科器械(1,092)
  • ミドリ安全(1,015)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(752)
  • フォーク(591)
  • フリッツメディコ(577)
  • オカムラ(岡村製作所)(551)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
  • カーシーカシマ(373)
  • ナガイレーベン(324)
  • コロプラスト(319)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(286)
  • ピジョン(276)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアボックス135W 調光器対応型 日動工業スクエアボックス135W 調光器対応型日動工業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.5タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:135/200V:134定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1LED135W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21600比較水銀灯700Wクラス
スクエアボックス85W 調光器対応型 日動工業スクエアボックス85W 調光器対応型日動工業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.4タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:88/200V:87定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3LED85W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)13600比較水銀灯400Wクラス
スクエアボックス185W 調光器対応型 日動工業スクエアボックス185W 調光器対応型日動工業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)3タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:185/200V:180定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8LED185W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)28600比較水銀灯1000Wクラス
スクエアBOX LSBXシリーズ 日動工業スクエアBOX LSBXシリーズ日動工業
62,980税込69,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200兼用入力プラグ端子台色温度(K)5000使用環境温度(℃)-25~40使用場所屋内型LED寿命(時間)60000光色昼白色ビーム角度(°)【1/2】115

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療