カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • 医療
        • 調剤・与薬用品(1)
        • 診察・検査器具(1)
        • 計測・測定機器(2)
        • 専門診療・科目別(5)
        • 処置・手術(2)
        • ユニフォーム・シューズ(10)
        • 事務用品(2)
        • 施設用家具・備品(5)

医療 :「100n」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスライドパーテーション ナチュラル フヨーアルミスライドパーテーション ナチュラルフヨー
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
アルミ製のスライドパーテーション。材質がアルミの為、設置・組立が容易でT字型レイアウトで自立します。上下ジョイントに引っ掛けて連結するシンプル構造。パネル最上部は光を通すコンピパネルを使用しているので明るさも確保できます。省スペースで開閉可能なスライドパネルで、内外側どちらにも取付可能。
ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800(収納時1100)×1240×1500材質(フレーム)アルミアズワン品番68-9784-88材質(パネル)MDFプリント紙/ポリエチレン
失禁用パンツ 男性用少量タイプ MBB100シリーズ Wearever失禁用パンツ 男性用少量タイプ MBB100シリーズWearever
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。
吸水量(mL)120~180材質本体/95%コットン・5%スパンデックス、パッド/80%レーヨン・20%ポリエステル、ライナー/50%コットン・50%ポリエステル
アルミスライドパーテーション フヨーアルミスライドパーテーションフヨー
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
T字型レイアウトで自立するパーテーション。 軽量アルミを使用しているので、設置・組立が容易。 上下ジョイントに引っ掛けて連結するシンプル構造。 パネルの最上部は光を透すコンビパネルを採用。 スライドドアパネルは内外側どちらにも取付可能。
ナビスキャスターΦ100mm ネジ ストッパー無し ナビス(アズワン)ナビスキャスターΦ100mm ネジ ストッパー無しナビス(アズワン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
交換用のナビスオリジナルキャスターです。
材質本体/ナイロン、車輪/エラストマーキャスター径(Φmm)100アズワン品番8-2167-02-01取付ねじサイズM8×12.5mm
ナビスキャスターΦ100mm ネジ ストッパー付き ナビス(アズワン)ナビスキャスターΦ100mm ネジ ストッパー付きナビス(アズワン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
交換用のナビスオリジナルキャスターです。
材質本体/ナイロン、車輪/エラストマーキャスター径(Φmm)100アズワン品番8-2167-02-02取付ねじサイズM8×12.5mm
NK茶投薬瓶(プリント目盛り) 金鵄製作所NK茶投薬瓶(プリント目盛り)金鵄製作所
939税込1,033
1袋(100mL×10本)
7日以内出荷
瓶本体が茶色の為、遮光タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。白色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です。一般的な回して開けるタイプのノーマルキャップが付いています。
材質(本体)PP文字色白字材質(キャップ)PE色(フタ)茶色(ブラウン)色(本体)茶色(ブラウン)
舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 N ナチュラル 100イリ 岩崎工業舌圧子Lustromedic 乳幼児 MZ2001 N ナチュラル 100イリ岩崎工業
4,898税込5,388
1箱
12日以内出荷
単回使用のプラスチック製舌圧子。先端部分にはゴムの様な軟らかい素材を使用しているため、舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造。先端が細く、持ち手部分が屈折しているため、口腔内が見えやすい設計。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001医薬品医療機器等法一般医療機器
BETON/N-Style 敷きパット 100×200cm 鈴屋BETON/N-Style 敷きパット 100×200cm鈴屋
29,980税込32,978
1枚
13日以内出荷
お使いのベッドや敷布団の寝心地をアップする敷きパットとして使います。 側生地は通気性に優れた3Dメッシュ生地を使用しており湿気を外に拡散します。 詰物は吸湿、発散、保温性に優れたフランス羊毛100%を使用しています。
仕様●材質:側生地/ポリエステル100%、詰物/羊毛100%●商品サイズ:100×200cmアズワン品番68-1967-70
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315Sハンマーキャスター
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
シャープエッジテスター TESシャープエッジテスターTES
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。製品の安全品質を簡単に確認するツールです。
用途シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。・判定基準と試験方法シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価その他【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価付属品テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ)準拠規格UL1439テンション力(N)6.7 (±0.02)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SAハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
軸長L(mm)40
LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321アズワン品番67-5577-99
マツヨシ2Wayナースシューズ 28.0cm MY-NS1000NA ネイビー 松吉医科器械マツヨシ2Wayナースシューズ 28.0cm MY-NS1000NA ネイビー松吉医科器械
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
マツヨシ2Wayナースシューズ 26.0cm MY-NS1000NA ネイビー 松吉医科器械マツヨシ2Wayナースシューズ 26.0cm MY-NS1000NA ネイビー松吉医科器械
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
マツヨシ2Wayナースシューズ 23.5cm MY-NS1000NA ネイビー 松吉医科器械マツヨシ2Wayナースシューズ 23.5cm MY-NS1000NA ネイビー松吉医科器械
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
マツヨシ2Wayナースシューズ 25.5cm MY-NS1000NA ネイビー 松吉医科器械マツヨシ2Wayナースシューズ 25.5cm MY-NS1000NA ネイビー松吉医科器械
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
マツヨシ2Wayナースシューズ 27.0cm MY-NS1000NA ネイビー 松吉医科器械マツヨシ2Wayナースシューズ 27.0cm MY-NS1000NA ネイビー松吉医科器械
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
マツヨシ2Wayナースシューズ 23.0cm MY-NS1000NA ネイビー 松吉医科器械マツヨシ2Wayナースシューズ 23.0cm MY-NS1000NA ネイビー松吉医科器械
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
マツヨシ2Wayナースシューズ 26.5cm MY-NS1000NA ネイビー 松吉医科器械マツヨシ2Wayナースシューズ 26.5cm MY-NS1000NA ネイビー松吉医科器械
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
マツヨシ2Wayナースシューズ 25.0cm MY-NS1000NA ネイビー 松吉医科器械マツヨシ2Wayナースシューズ 25.0cm MY-NS1000NA ネイビー松吉医科器械
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
マツヨシ2Wayナースシューズ 24.0cm MY-NS1000NA ネイビー 松吉医科器械マツヨシ2Wayナースシューズ 24.0cm MY-NS1000NA ネイビー松吉医科器械
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
マツヨシ2Wayナースシューズ 22.5cm MY-NS1000NA ネイビー 松吉医科器械マツヨシ2Wayナースシューズ 22.5cm MY-NS1000NA ネイビー松吉医科器械
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SK・315SK・313SKハンマーキャスター
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SK/413SK-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRハンマーキャスター
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。・420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
ナノシート電極 1式 100枚入 朝日ラバーナノシート電極 1式 100枚入朝日ラバー
30,980税込34,078
1式(100枚)
23日以内出荷
シリコーンゴムと導電性高分子(PEDOT:PSS)で構成された電極です。 粘着剤不使用で、独自製法で厚み0.001mm(1000nm)以下を実現しております。 タトゥーシールの要領で貼り付けができます(水による転写)。 閉鎖法パッチテスト「皮膚刺激性・感作制試験の実施法と皮膚性状計および評価」第1章皮膚刺激性試験第3節ヒトパッチテスト(p29)に準じた手法にて実施済み。 厚みが薄いので違和感なく装着でき、測定時の動きに制限をかけません。 生体センシング用途にもご使用頂けます。
仕様●ナノシート電極サイズ:Φ18mm●数量:100枚 ※3回分/1枚●シートサイズ(台紙サイズ):46mm×24mm×t0.2mm●材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。アズワン品番68-4069-50
LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ 昼白色 ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ 昼白色ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
23日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):800●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775N×1●原産国:日本●コード番号:383-5259アズワン品番67-5577-89
筋電計測スターターキット 朝日ラバー筋電計測スターターキット朝日ラバー
149,800税込164,780
1式
48日以内出荷
ナノシート電極と伸縮配線を組み合わせ、筋電計測のような生体センシングが可能になります。 ナノシート電極は厚みが薄いので違和感なく装着でき、伸縮配線は測定時の動きに制限をかけません。 手のひらや足の裏、顔周りなど、従来測定が難しかった箇所にもご使用いただけます。 サンプリング周波数~500Hzの筋電計を標準ラインアップ。
仕様●ナノシート電極●▼品番:ARNE-001●▼サイズ:Φ18mm●▼数量:5枚 ※3回分/1枚●▼シートサイズ(台紙サイズ):4mm×24mm×t0.2mm●▼材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●伸縮配線●▼品番:AR01GLT1-X411●▼サイズ:155.5mm × 27mm●▼最大伸長長さ(伸長率80%時):280mm●▼総厚:0.7mm以下●▼配線数:2line●▼抵抗値(参考値):3~4 Ω/line●▼伸長応力(80%伸長)(参考値):0.4N●▼接続コネクタ:Micro USB Type-B(2.0)●▼永久変形率(50%伸縮)(参考値):100万回:0%●▼伸縮耐久性試験(80%伸縮)(参考値):100万回:抵抗値変化なし●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●筋電計●▼品番:EMG-EYE2_AR●▼サイズ:H17mm×W45.5mm×D38mm●▼本体重量26.5g●▼電源:リチウムイオンポリマー2次電池●▼連続使用可能時間:約5時間●▼製造メーカー:ジーリンクス株式会社●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の取扱説明書をご確認ください。●その他付属品●▼乾式電極:1個(筋電計本体裏側に装着済み)●▼取付け用バンド(30cm):1本●▼充電ケーブル(miniB USBケーブル50cm):1本●▼CD-ROM(専用アプリ、アプリ取扱説明書):1枚●▼カバーテープ(防水フィルム):10枚アズワン品番68-4069-49

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療