ナースカート ヴェクセルナビス(アズワン)当日出荷
豊富なオプションにより使用用途に合ったカスタマイズが可能です。天板は450×580mmありノートPCを置いても十分な作業スペースがあります。天板はガススプリング補助により無段階で高さ調節が可能で手の小さい方でも操作しやすい形状のレバーです。全高850mmまで低くなるため天板高さ900mmのテーブル下に収納できます(テーブルの仕様により収納できない場合があります)。ハンドルは高さ約1mまで上がり背の高い人でもストレスなく搬送できます。キャスターは回転と旋回を止めるダブルストッパー付きで上から踏み込むことでロック・ロック解除を切り替え可能です。用途に合ったカスタマイズが可能。
付属品アルティアハーフトレー浅型×1枚、アルティアハーフトレー深型×1枚材質天板/メラミン化粧合板、支柱/アルミ、フレーム/スチール(焼付塗装)、ハンドル/スチール(焼付塗装)・POM、キャスター/エラストマー、トレー/ABS樹脂、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)質量(kg)33キャスター(mm)Φ100エラストマー製(四輪ダブルストッパー付き・旋回/回転のトータルロック)天板寸法(mm)450×580天板高さH(mm)813~1113本体サイズ(mm)486×665×850~1150