オキシチェッカー グリーン
ワンタッチ操作で簡単計測!毎日の健康管理に!
測定口を開けて指を挟むだけ
- 用途
- 毎日の健康管理の計測に。
- セット内容
- 本体、専用ストラップ
- 材質
- ABS/シリコン
- 寸法(mm)
- 60×33×32
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は医療機器ではありません 運動量計測を目的としたスポーツ用品・ウェルネス機器で医療 の新着商品
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-00 Argyle Fukuroi 5221-07SF(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-01 Argyle Fukuroi 5221-07SFB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-02 Argyle Fukuroi 5221-07SFNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-03 Argyle Fukuroi 5221-10SF(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-04 Argyle Fukuroi 5221-10SFB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-05 Argyle Fukuroi 5221-10SFNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-06 Argyle Fukuroi 5221-35S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-07 Argyle Fukuroi 5221-35SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-08 Argyle Fukuroi 5221-50S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-09 Argyle Fukuroi 5221-50SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-10 Argyle Fukuroi 5221-50SNL(10セット)カーディナルヘルス税込¥65,978¥59,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-11 Argyle Fukuroi 5221-65S(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980
マルチチャネルドレナージカテーテルS ラウンド型 ドレナージバッグ 25-3841-12 Argyle Fukuroi 5221-65SB(10セット)カーディナルヘルス税込¥76,978¥69,980カテゴリ







![注文コード:76115335 オキシチェッカー グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115335-260415-08.jpg)
![注文コード:76115335 オキシチェッカー グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115335-260415-02.jpg)
![注文コード:76115335 オキシチェッカー グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115335-260415-04.jpg)
![注文コード:76115335 オキシチェッカー グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115335-260415-06.jpg)
![注文コード:76115335 オキシチェッカー グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115335-260415-10.jpg)
![注文コード:76115335 オキシチェッカー グリーン - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115335-260415-12.jpg)






