カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • 医療
        • 調剤・与薬用品(1)
        • 鋼製小物(5)
        • 診察・検査器具(2)
        • 計測・測定機器(1)
        • 専門診療・科目別(1)
        • 処置・手術(2)
        • 施設用家具・備品(1)

医療 :「SV」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックタオル鉗子 BastosViegasプラスチックタオル鉗子BastosViegas
1,898税込2,088
1パック(10本)
翌々日出荷
金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
全長(mm)100材質ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%耐熱温度(℃)134医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0002松吉医科器械コード24-6012-00医薬品医療機器等法一般医療機器
くすり携帯ペンダントケース シンコハンガーくすり携帯ペンダントケースシンコハンガー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
コマ数1材質本体:メタクリル樹脂 Oリング:透明シリコン チェーン:真鍮・クロームメッキ幅(cm)1.7長さ(cm)3.5高さ(cm)42.5アズワン品番0-7512-11
プラスチックピンセット BastosViegasプラスチックピンセットBastosViegas
889税込978
1パック(10本)
翌々日出荷
軽量プラスチックピンセット。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
全長(mm)130材質ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%耐熱温度(℃)134医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0003医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック綿球ピンセット BastosViegasプラスチック綿球ピンセットBastosViegas
1,398税込1,538
1パック(10本)
翌々日出荷
軽量プラスチックピンセット。先端は把持しやすい形状です。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
全長(mm)140材質ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%耐熱温度(℃)134医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0003松吉医科器械コード24-6016-00医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック万能鉗子 BastosViegasプラスチック万能鉗子BastosViegas
2,198税込2,418
1パック(10本)
翌々日出荷
金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。先端は把持しやすい形状です。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
全長(mm)130材質ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%耐熱温度(℃)134医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0002松吉医科器械コード24-6013-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ膿盆 BastosViegasディスポ膿盆BastosViegas
5,398税込5,938
1パック(50枚)
翌々日出荷
軽量のディスポーザブル膿盆。適度な硬さで扱いやすい形状です。内側に目盛が付いています。オートクレーブ滅菌(121℃まで)、EOG滅菌可能。
材質ポリプロピレン容量(mL)約700質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×105×50耐熱温度(℃)121松吉医科器械コード24-6033-00
プラスチックタオルクランプ BastosViegasプラスチックタオルクランプBastosViegas
869税込956
1パック(10個)
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
材質ポリオキシメチレン全長(mm)70耐熱温度(℃)134医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0002松吉医科器械コード24-6017-00医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック綿球鉗子 BastosViegasプラスチック綿球鉗子BastosViegas
4,398税込4,838
1パック(10本)
翌々日出荷
金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。先端は把持しやすい形状です。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。
材質ポリプロピレン70%・グラスファイバー30%耐熱温度(℃)134医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0002医薬品医療機器等法一般医療機器
知覚針 ユフ精器知覚針ユフ精器
6,598税込7,258
1式
4日以内出荷
コンパス型メモリ型収納ケース付き
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SV0001医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換 bitstrongBS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換bitstrong
30,980税込34,078
1袋(1個)
6日以内出荷
・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。
用途日本光電製のベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが台形12ピンタイプであることをご確認ください。 ライフスコープE7 BSM-5700シリーズ BSM-5762、5765、5752、5755、5732、5735 ライフスコープG7/G5 CSM-1000シリーズ CSM-1701、1702、1501、1502 ライプスコープPT BSM-1700シリーズ BSM-1763、1773、1753、1733 ライフスコープVS BSM-3000シリーズ BSM-3562 PVM-4000シリーズ PVM-4763、4753、4733、4761、4751、4731、4361、4351、4331 SVM-7500シリーズ SVM-7501、7503、7521、7523 SVM-7600シリーズ SVM-7601、7603、7621、7623 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケットリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017医薬品医療機器等法一般医療機器
エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)まで ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView ノートPC用カート SV10 ホワイト 17インチ(4.5kg)までERGOTRON(エルゴトロン)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
小型で小回りの利くノートPC向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ノートPCを固定するブラケット付きです。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。
用途医療現場、オフィス、製造現場、工場セット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、ノートPCブラケット、スキャナーホルダーホワイトタイプモバイルカートタイプ、ブラケット固定耐荷重(kg)4.5サイズ(inch)17まで(ノートPC)本体質量(kg)14.3荷重範囲(kg)4.5保証期間7年間昇降範囲(mm)約380
点滴スタンド用V字ハンガー シナジー・エス点滴スタンド用V字ハンガーシナジー・エス
16,200税込17,820
1個
7日以内出荷
松吉医科器械コード24-3230-02

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

asv特集
おすすめ人気ランキング
医療