カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • 医療
        • 診察・検査器具(3)
        • 専門診療・科目別(6)

医療 :「eh」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
関連キーワード
  • カルテホルダー
  • 使い捨て白衣
  • アルウエッティ
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトマウスピース フジメディカルソフトマウスピースフジメディカル
5,998税込6,598
1式(30個)
翌々日出荷
内視鏡使用時に開口状態を維持します。 ラテックスフリー、DEHPフリー。 EOG滅菌済。
材質ポリ塩化ビニール開口部(mm)26×14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000030松吉医科器械コード24-4055-00医薬品医療機器等法一般医療機器
マウスピース フジメディカルマウスピースフジメディカル
5,998税込6,598
1パック(30個)
翌々日出荷
内視鏡使用時に開口状態を維持します。【2】は内側に梨地加工が施されており、内視鏡の操作が容易。ラテックスフリー、DEHPフリー。EOG滅菌済。
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)開口部径/26×14タイプハード医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000034松吉医科器械コード24-4055-01医薬品医療機器等法一般医療機器
QAMOJIヘアパッチ専用両面テープ QAMOJI(カモジ)QAMOJIヘアパッチ専用両面テープQAMOJI(カモジ)
1,298税込1,428
1袋(30枚)
6日以内出荷
寸法(cm)4.0×4.5
QAMOJIヘアパッチ QAMOJI(カモジ)QAMOJIヘアパッチQAMOJI(カモジ)
8,898税込9,788
1個(1個)
6日以内出荷
長さ(cm)ヘア部:17寸法(cm)装着部:4.0×4.5
BSディスポーザブルECG電極 bitstrongBSディスポーザブルECG電極bitstrong
5,490税込6,039
1袋(5個)
6日以内出荷
・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタDINタイプリード線長さ(mm)610適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000201医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブル血行動態ECGモニタ用電極 bitstrongBSディスポーザブル血行動態ECGモニタ用電極bitstrong
13,980税込15,378
1袋(5個)
6日以内出荷
・非侵襲方法で血行動態変化のモニタリングに使用します。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。・血行動態モニタOsypka ICON、AESCULON miniに適応しています。
用途左頸部、胸部などに貼り付け、血行動態モニタを接続し、人体の生体インピーダンス電気信号を収集するために使用します。カラーコードIECコネクタDINタイプリード線長さ(mm)610適応(ECGモニタ)Osypka ICON、AESCULON min血行動態モニタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000203電極数(リード線)4個医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブルX線透過ECG電極 bitstrongBSディスポーザブルX線透過ECG電極bitstrong
6,490税込7,139
1袋(5個)
6日以内出荷
・X線を透過するため、X線撮影に影響を与えず心電計が使用できます。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタDINタイプ適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000202医薬品医療機器等法一般医療機器
内視鏡下手術用送水吸引チューブセット フジメディカル内視鏡下手術用送水吸引チューブセットフジメディカル
27,980税込30,778
1パック(10個)
7日以内出荷
送水装置または吸引装置と内視鏡用処置具などへの持続的送水・吸引において、高流量が得られます。切れ味のよいスパイクで、差し込みが容易です。ラテックスフリー、DEHPフリー。
付属品固定用マジックテープ×10本チューブ全長(m)送水/3、吸引/2.7チューブ外径×内径(mm)送水/9.7×6.6、吸引/Φ12.4×Φ7.8医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000032松吉医科器械コード24-4794-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポバイトブロック(抗菌加工) 名優ディスポバイトブロック(抗菌加工)名優
31,980税込35,178
1パック(100個)
7日以内出荷
ディスポーザブルタイプの内視鏡用マウスピース。内視鏡検査時に装着することで開口状態を維持します。ラテックスフリー。鉛、DEHPフリー。
材質本体/ポリプロピレン、ストラップ/ポリイソプレン寸法(mm)本体/W90×D25×H52、開口部径/Φ20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003BITESS松吉医科器械コード24-6241-00医薬品医療機器等法一般医療機器

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療