絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • 三洋貿易(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • HAKKO(白光)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • Three Axis(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • 東京理工舎(2)
  • SUNDRY(2)
  • SK11(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • HOTO(2)
  • 三洋ライフ(2)
  • M&M(1)
  • RELIEF(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • SSPOWER(1)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(1)
電源タイプ
  • AC電源式(1)
  • 電池式(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
AC電源式(1)
電池式(1)
コードレスグルーガン EARTH MANコードレスグルーガンEARTH MAN(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
コードが届きにくい所の作業に5分間ヒーティングヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着電源タイプAC電源式付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
乾電池式コードレスグルーガン EARTH MAN乾電池式コードレスグルーガンEARTH MAN(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。電源タイプ電池式セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。電圧(V)DC6消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)電源単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○主なワークパーツ

ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

グルーガン