絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
  • 100
  • 2(114)
  • 3.5(101)
  • 4(137)
  • 5(66)
  • 6(192)
  • 7(65)
  • 8(211)
  • 10(426)
  • 15(309)
  • 16(54)
  • 20(422)
  • 25(246)
  • 30(347)
  • 32(90)
  • 35(68)
  • 40(291)
  • 50(270)
  • 60(82)
  • 80(118)
ブランド
  • SMC(49)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • コンバム(旧:妙徳)(15)
  • CKD(4)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(4)
  • VMECA(2)
  • Piab(ピアブ)(1)
パッド形状
  • その他(13)
  • ベロウ形(16)
  • ベローズ(17)
  • 平形(15)
  • 平形リブ付(16)
  • 深形(7)
  • 長円(2)
材質(パッド)
  • EPR(5)
  • その他(10)
  • ウレタンゴム(34)
  • クロロプレンゴム(スポンジ)(6)
  • シリコーンゴム(43)
  • ニトリルゴム(41)
  • フッ素ゴム(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。

FA現場のお役立ち情報
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
4(137)
6(192)
8(211)
10(426)
15(309)
20(422)
25(246)
30(347)
40(291)
50(270)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
独泡パッド PDシリーズ用パッド コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ用パッドコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130硬度(A/s)15
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から12日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
2,175税込2,393特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押え PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押えPISCO(ピスコ)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)首振りパッド PUGBコンバム(旧:妙徳)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から9日以内出荷
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSBコンバム(旧:妙徳)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ コンバム(旧:妙徳)ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズコンバム(旧:妙徳)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッド コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッドコンバム(旧:妙徳)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
首振りパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
14,980税込16,478
1個
22日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M SeriesSMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
ZPT - 高剛性パッド/アダプタ付 SMCZPT - 高剛性パッド/アダプタ付SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
ZP3E - 横方向真空取出形/首振アダプタ付 SMCZP3E - 横方向真空取出形/首振アダプタ付SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
Z Series(ZP3E-Y) SMCZ Series(ZP3E-Y)SMC
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
8,690税込9,559特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKBコンバム(旧:妙徳)
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から16日以内出荷
真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
真空取出口ねじ径Rc1/8
真空パッド (ZPT100H~) SMC真空パッド (ZPT100H~)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド SPOB1 SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPOB1SCHMALZ(シュマルツ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)SMC
9,398税込10,338
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
真空パッド