絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
  • 35
  • 2(114)
  • 3.5(101)
  • 4(137)
  • 5(66)
  • 6(192)
  • 7(65)
  • 8(211)
  • 10(426)
  • 15(309)
  • 16(54)
  • 20(422)
  • 25(245)
  • 30(347)
  • 32(90)
  • 40(291)
  • 50(270)
  • 60(82)
  • 80(118)
  • 100(93)
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)(34)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(7)
  • コガネイ(4)
  • VMECA(4)
  • SMC(3)
  • CKD(2)
  • Piab(ピアブ)(1)
パッド形状
  • その他(1)
  • 平形(5)
  • 長円(2)
材質(パッド)
  • その他(3)
  • その他ゴム(4)
  • ウレタンゴム(7)
  • クロロプレンゴム(スポンジ)(12)
  • シリコーンゴム(22)
  • ニトリルゴム(23)
  • フッ素ゴム(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。

FA現場のお役立ち情報
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
4(137)
6(192)
8(211)
10(426)
15(309)
20(422)
25(245)
30(347)
40(291)
50(270)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタンコンバム(旧:妙徳)
899税込989特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3PSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイバキュームパッド ゴム形式(金具無)コガネイ
798税込878
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ標準
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
679税込747特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素 コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ フッ素コンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYSコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付)SCHMALZ(シュマルツ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップル
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTSコンバム(旧:妙徳)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
439税込483特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
1,788税込1,967特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGPNSCHMALZ(シュマルツ)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS シリコンコンバム(旧:妙徳)
739税込813特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フラット真空パッド Q (ニップル無) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド Q (ニップル無)SCHMALZ(シュマルツ)
469税込516特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップルなし
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)コンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
継手なし
首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSBコンバム(旧:妙徳)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)首振りパッド PUGBコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から9日以内出荷
真空パッド SPOB1f SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPOB1fSCHMALZ(シュマルツ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド
材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
首振りパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
659税込725特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT SeriesSMC
4,598税込5,058
1個
16日以内出荷
・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応・2種のアタッチメントを用意 アタッチメント:パッドの変形抑制 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用・青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能
段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形取扱説明書取扱説明書(1.16MB)
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ VMECA真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみVMECA
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
取付ねじゴムのみ
パッドゴム KPシリーズ コガネイパッドゴム KPシリーズコガネイ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳)首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKBコンバム(旧:妙徳)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から16日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
759税込835特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド