絞り込み
ブランド
  • SMC(97)
  • PISCO(ピスコ)(91)
  • コンバム(旧:妙徳)(76)
  • CKD(10)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(9)
  • コガネイ(5)
  • VMECA(2)
パッドサイズ(Φmm)
  • 40
  • 2(114)
  • 3.5(102)
  • 4(138)
  • 5(66)
  • 6(192)
  • 7(65)
  • 8(211)
  • 10(423)
  • 15(305)
  • 16(54)
  • 20(418)
  • 25(246)
  • 30(345)
  • 32(90)
  • 35(68)
  • 50(269)
  • 60(82)
  • 80(118)
  • 100(93)
パッド形状
  • その他(34)
  • ベロウ形(20)
  • ベローズ(59)
  • 平形(41)
  • 平形リブ付(18)
  • 深形(23)
  • 滑り止め(15)
  • 長円(4)
材質(パッド)
  • EPR(4)
  • その他(14)
  • その他ゴム(29)
  • ウレタンゴム(77)
  • クロロプレンゴム(スポンジ)(1)
  • シリコーンゴム(145)
  • ニトリルゴム(148)
  • フッ素ゴム(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。

FA現場のお役立ち情報
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
4(138)
6(192)
8(211)
10(423)
15(305)
20(418)
25(246)
30(345)
40
50(269)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコンコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタンコンバム(旧:妙徳)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
889税込978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイバキュームパッド ゴム形式(金具無)コガネイ
598税込658
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ標準
真空パッド (ZP40~) SMC真空パッド (ZP40~)SMC
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYKコンバム(旧:妙徳)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPB1SCHMALZ(シュマルツ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプPISCO(ピスコ)
779税込857
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリルコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
リップ部薄いタイプの薄形パッド
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
真空パッド ZP2-4 SMC真空パッド ZP2-4SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
独泡パッド PDシリーズ用パッド コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ用パッドコンバム(旧:妙徳)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130硬度(A/s)15
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKDVSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パットCKD
500税込550特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリルコンバム(旧:妙徳)
539税込593特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
739税込813
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
769税込846特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッドPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付)SCHMALZ(シュマルツ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から18日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップル
真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTSコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から10日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
真空パッド