絞り込み
ブランド
  • Piab(ピアブ)
  • PISCO(ピスコ)(873)
  • SMC(604)
  • コンバム(旧:妙徳)(205)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(42)
  • VMECA(22)
  • コガネイ(21)
  • CKD(16)
  • 岩田製作所(13)
  • イマオコーポレーション(6)
  • ParkerTAIYO(1)
  • TRUSCO(1)
パッドサイズ(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 11.2(1)
  • 16(1)
  • 16.0(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 21.0(1)
  • 22(2)
  • 22.1(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 30.0(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 115.0(1)
  • 125(1)
  • 157(1)
  • 187(1)
材質(パッド)
  • その他(3)
  • シリコーンゴム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
22(2)
30(3)
30.0(2)
50(2)
105(1)
115(1)
115.0(1)
125(1)
157(1)
187(1)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップB(ショートベローズ)モデルPiab(ピアブ)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。
サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ)サクションカップF(フラット)モデルPiab(ピアブ)
819税込901
1個
当日出荷
平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップBL(ロングベローズ)モデルPiab(ピアブ)
1,180税込1,298
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。
真空ソフトグリッパー Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパーPiab(ピアブ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可)使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200フィンガー数3本
サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップP-D(プラリーヌ)モデルPiab(ピアブ)
1,998税込2,198
1個
45日以内出荷
丸型のチョコレートなどのワークに最適です。パット内部を深くし、薄く柔らかいリップが、しっかりとワークを保持します。湾曲した吸着面に最適ですが、吸着面が平らなワークには不向きです。金属探知機対応の食品用吸着カップです。
材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデルPiab(ピアブ)
1,598税込1,758
1個
45日以内出荷
とても薄いリップをしたデザインですが、ベローズ部が吸着時の安定をもたらすデザインです。吸着面に凹凸のあるワークに対し、確実な吊り上げ力を発揮します。生ものや冷凍食品に最適です。
材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデルPiab(ピアブ)
10,980税込12,078
1個
45日以内出荷
金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]] 以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力が、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。自動車製造工程における車体パーツの処理等におけるややドーム状の滑らかな面を持つ横長のワークにこのモデルは適しています。高さが不揃いのワークの処理ができます。楕円カップの位置決めが簡単にできるよう、ロック操作の前のスイベル機能を持つ、オネジG3/8フィッティングオプションが装備されています。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
サクションカップF-OB(オーバルベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップF-OB(オーバルベローズ)モデルPiab(ピアブ)
8,598税込9,458
1個
45日以内出荷
金属探知機対応の食品用吸着カップです。吸着面が長方形のワークに最適です。バー型の健康食品、小さな調味料入りボトル、冷凍食品などに最適です。
材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200使用温度範囲-40~200℃
サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデルPiab(ピアブ)
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]]以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常2~4倍の高いせん断力に耐えられます。BFFデザインは、カーブのある面や、積まれたものを順に吊り上げていくような、高さ補正が必要な場合に適しています。フラットな内部サポートは、どの方向であれ移動中の安定性を高めます。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデルPiab(ピアブ)
999税込1,099
1個
45日以内出荷
高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。
材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデルPiab(ピアブ)
4,898税込5,388
1個
30日以内出荷
金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。プレス工程におけるシートメタルの処理等におけるややドーム状の滑らかな面にこのモデルは適しています。サクションカップは、薄いワークが変形するのを防ぐサポートクリート付きです。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
真空パッド