エコリカ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。
コンパクト&軽量設計。
250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。
天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。
取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ