絞り込み
ブランド
  • 日立
  • 東芝ライテック(106)
  • 岩崎電気(73)
  • 三菱電機(50)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • 日動工業(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • エコリカ(5)
  • SPARKFUN(5)
  • マキテック(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • 共和化学工業所(3)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
消費電力(W)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(4)
  • 100~200未満(8)
  • 200~300未満(2)
電圧(V)
  • 100~242(11)
  • 200~242(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用LEDランプ(アームタイプ) (屋外・塩害対応)HF400形(IP65) 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) (屋外・塩害対応)HF400形(IP65)日立
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) (屋外・塩害対応)MF400形(IP65) 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) (屋外・塩害対応)MF400形(IP65)日立
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF250形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF250形日立
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF400形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)HF400形日立
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)MF400形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (オイルミスト・粉じん対応)MF400形日立
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)HF250形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)HF250形日立
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)HF400形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)HF400形日立
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)MF400形 日立高天井用LEDランプ(アームタイプ) 防湿・防雨形 (粉じん対応)MF400形日立
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110グリーン購入法適合
高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) HF400形 日立高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) HF400形日立
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110
高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) MF400形 日立高天井用LEDランプ(E39口金タイプ) MF400形日立
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ビームの開き(°)110
高天井用LED器具 照度補正形 (HF250クラス) 一般形 日立高天井用LED器具 照度補正形 (HF250クラス) 一般形日立
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
消費電力(W)63定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)12000
高天井用LED器具 照度補正形 (HF400クラス) 一般形 日立高天井用LED器具 照度補正形 (HF400クラス) 一般形日立
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
消費電力(W)94.4定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)18000
高天井用LED器具 照度補正形 (MF400クラス) 一般形 日立高天井用LED器具 照度補正形 (MF400クラス) 一般形日立
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
消費電力(W)119.1定格入力電圧(V)100-242配光角度(°)120グリーン購入法適合定格光束(Lm)22500
高天井用LED器具 照度補正形 (MF700クラス) 一般形 日立高天井用LED器具 照度補正形 (MF700クラス) 一般形日立
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
消費電力(W)185.5定格入力電圧(V)200-242グリーン購入法適合定格光束(Lm)33700
高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】 日立高天井用LEDランプ アームタイプ【点灯装置別売】日立
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
点灯方式固定出力形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合配光タイプ広角(ビームの開き110度)
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト・粉じん対応)【ランプ別売】 日立高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト・粉じん対応)【ランプ別売】日立
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
グリーン購入法適合幅(mm)320高さ(mm)75.5奥行(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応) 日立高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)日立
1台
欠品中
-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】 日立高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】日立
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。
用途塩害地域などに。セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110グリーン購入法適合演色指数(Ra)80
高天井用LED器具 日立高天井用LED器具日立
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から94日以内出荷
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。電圧(V)100~242幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100-242光源色昼白色配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】 日立高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】日立
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。
セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80
高天井用LEDランプ(一般形) 日立高天井用LEDランプ(一般形)日立
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から94日以内出荷
点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)240奥行(mm)218光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
高天井用LED用オプション 日立高天井用LED用オプション日立
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
直下(鉛直下方)から60度までの角度調整が可能です。
奥行(mm)109.2
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】日立
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)70.7適合RBME1101MNC質量(kg)1.5定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】日立
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)107適合RBME1601MNC質量(kg)1.5定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】日立
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)135適合RBME2101MNC質量(kg)1.5定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.39-0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】日立
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)70.7適合BME1101MNC、LME1101MNC、BMEP1101MNC、LMEP1101MNC質量(kg)1.4定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】日立
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)107適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC質量(kg)1.4定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】 日立高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】日立
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)135適合BME2101MNC、LME2101MNC、BMEP2101MNC、LMEP2101MNC質量(kg)1.4定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)1.39-0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 日立高天井用LED器具 一般形日立
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
平均演色評価数Ra75

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具