絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • 東芝ライテック(92)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • 岩崎電気(72)
  • 三菱電機(50)
  • 日立(31)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • 日動工業(12)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • SPARKFUN(5)
  • HKクリエーション(5)
  • マキテック(4)
  • 共和化学工業所(3)
  • エコリカ(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • 共立電子産業(2)
電圧(V)
  • 100~242(4)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用LED器具 電源一体型 工場用 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場用HotaluX(ホタルクス)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。
用途工場等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110
高天井用LED照明器具 角形バリューモデル 電源一体型 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED照明器具 角形バリューモデル 電源一体型HotaluX(ホタルクス)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。トラスコ品番562-5798材質本体アルミ長さ(mm)298幅(mm)218高さ(mm)218タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400奥行(mm)298電源(V)100~242消費電力(W)86電源装置:一体型定格入力電圧(V)AC100~242光源色昼白色配光角度(°)110明るさ(Lm)15500演色指数(Ra)83動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
高天井用LED器具 電源一体型 トラックヤード・軒下用 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 トラックヤード・軒下用HotaluX(ホタルクス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
高天井LED器具 防雨・防塵・耐塩害形・保護等級:IP65 直付形・電源一体型・Ra82
用途トラックヤード・軒下等の照明質量(kg)5タイプ水銀灯400W相当使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)16400色温度(K)5000光源色昼白色取付姿勢自在:発光面が最大’±100°可動平均消費電力(W)95.5LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110
高天井用LED器具 電源一体型 工場・体育館用 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場・体育館用HotaluX(ホタルクス)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・ギラツキのない発光面。
用途工場・体育館等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具