絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • 岩崎電気(59)
  • 三菱電機(16)
  • 東芝ライテック(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 日立(8)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • マキテック(3)
  • エコリカ(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(1)
  • APSジャパン(1)
消費電力(W)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • 400~500未満(1)
電圧(V)
  • 100(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

高天井照明器具 :「LED 200W」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアライト200W 日動工業スクエアライト200W日動工業
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)7.4タイプ業務用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A定格消費電力(W)100V:197、200V:192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363発光色昼白色保護等級IP65機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KVプラグポッキンプラグ色温度(K)5000照度(Lx)1m:18330ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150使用環境温度(℃)-25~40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5設置場所屋外型LED寿命(時間)50000時間Ra84入力電圧範囲(V)90~305RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電線3m定格光束(Lm)26700電球の種類LED
スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色 日動工業スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色日動工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明にセット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2電源(V)100(50/60Hz)電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)5000電線仕様VCT0.75mm2×3芯LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)26700照射角度(°)上下:70/左右:150
LEDタフデス140W 日動工業LEDタフデス140W日動工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:137/200V:140トラスコ品番162-3629幅(mm)286質量(kg)4.5高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)17300光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)3.78
LEDタフデス80W 日動工業LEDタフデス80W日動工業
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:79/200V:80トラスコ品番162-3631幅(mm)286質量(kg)4.3高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)10700光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)2.16
スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色 日動工業スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色日動工業
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。
用途投光器・作業照明にトラスコ品番238-9794セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)5.7電源(V)100消費電力(W)5.5~102/100V電源コード(m)4.5保護等級IP65色温度(K)5000アズワン品番65-1856-77LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)13000標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)照射角度(°)上下:70/左右:150
エースディスク500W 日動工業エースディスク500W日動工業
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。付属品M10×25キャップボルトナットセット×2適合相当水銀灯(W形):1000幅(mm)470奥行(mm)470電源(V)100/200消費電力(W)492(100V)/476(200V)コード長さ(m)0.3保護等級IP65外径(mm)470グリーン購入法適合

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具