防雨型高天井用照明 電源内蔵型ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
電池内蔵型安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色ランプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)80カバーポリカーボネート(透明本体アルミダイカスト、ステンレス色オフホワイト幅(mm)340エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000調光の可否不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用耐雷サージ15kV傾斜天井取付角度(°)90仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用再生紙使用マーク適合
高天井用照明 電源別置型ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
電源別置型埃のたまりにくいタフなデザイン天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です
仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可幅(mm)Φ270カバー樹脂(透明)質量(kg)1.9色マットシルバー高さ(mm)445使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)本体アルミ定格消費電力(W)132ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯400Wクラス演色指数(Ra)70定格光束(Lm)16000調光の可否不可再生紙使用マーク適合
高天井用照明 電源内蔵型直付タイプODELIC(オーデリック)5日以内出荷
電池装置内蔵型電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2色ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光ODELIC(オーデリック)5日以内出荷
電池装置内蔵型落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可長さ(mm)440幅(mm)465質量(kg)9.2色白高さ(mm)280使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)100/200/242構造防雨型本体アルミ合金鋳物定格消費電力(W)195取付場所壁・天井・床兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)キャブタイヤケーブル(m)1.4LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯700Wクラス演色指数(Ra)80定格光束(Lm)26300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)40耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプODELIC(オーデリック)92日以内出荷
電池装置内蔵型電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可幅(mm)Φ217質量(kg)4.7色ホワイト取付ペンダントタイプ高さ(mm)365電圧(V)100/200/242全高(mm)1447本体アルミランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
投光器コイズミ(小泉成器)税込¥58,278~¥52,980~