絞り込み
ブランド
  • MSI(エムエスアイ)
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(297)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(190)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(150)
  • EPSON(116)
  • Philips(102)
  • サンワサプライ(91)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(78)
  • ASUS(エイスース)(72)
  • EIZO(71)
  • BenQ(ベンキュー)(69)
  • StarTech.com(67)
  • LG(61)
  • Acer(エイサー)(59)
  • NEC(56)
  • サンワダイレクト(56)
  • キクチ科学研究所(55)
  • シャープ(49)
  • Pixio(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
モニターサイズ
  • 15.6(1)
  • 23.8(2)
  • 24.5(1)
  • 27(4)
  • 34(1)
解像度
  • 1920×1080(6)
  • 2560×1440(1)
  • 3440×1440(1)
  • 3840×2160(1)
入力端子
  • DisplayPort(7)
  • HDMI(9)
  • USB(5)
  • ステレオミニジャック(8)
パネル駆動方式
  • IPS(8)
  • VA(1)
表面処理
  • ノングレア(9)
ノングレア
アスペクト比
  • 16:9(8)
  • 21:9(1)
16:9・21:9
色(本体)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(3)
ブラック・ホワイト
コントラスト比
  • 800:1(1)
  • 1000:1(7)
  • 4000:1(1)
800:1・1000:1・4000:1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルモニター msi PRO MP161 E2 MSI(エムエスアイ)モバイルモニター msi PRO MP161 E2MSI(エムエスアイ)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
軽量コンパクト設計に加えて、L字型ケーブル付属で省スペースでスマートに配線が可能なモバイルモニター。USB Type-C・mini HDMIの両方に対応し、ノートPCを始め携帯ゲーム機など様々な機器との接続ができます。・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター・より見やすい角度に調整可能な高性能キックスタンド搭載・横置き、90°回転させて縦置きも可能で利用シーンに応じて柔軟に調整可能・断線に強く、配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属・三脚やカメラスタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と、互換性の高いHDMI端子を搭載・最大リフレッシュレート60Hz、応答速度4ms(GTG)・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能・モニターにスピーカー(1.5W+1.5W)機能を搭載・持ち運び時の汚れや傷から製品を守る専用のスリーブケース付属・モニターを使用する上で便利な機能が搭載された「Display Kit」に対応
仕様【映像端子:最大解像度/リフレッシュレート】HDMI:1920×1080/60Hz、USBType-C(DPAltmode):1920×1080/60Hz付属品HDMI-L字型miniHDMIケーブル×1、USBType-C-L字型Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)約0.75表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時7/スタンバイ時0.5機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(1.5W+1.5W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、1/4インチカメラネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約363×19×233コントラスト比800:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間視野角170°(H)/170°(V)表面ノングレア応答速度4ms(GTG)電源タイプUSB給電入力電源100~240V、50/60Hz色(本体)ブラック画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数111~138.9KHz(H)/50~60Hz(V)入出力端子miniHDMI2.0b×1、USBType-C(DPAltMode)×2モニターサイズ15.6インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色リフレッシュレート(Hz)最大:60
液晶モニター PRO-MP243XW MSI(エムエスアイ)液晶モニター PRO-MP243XWMSI(エムエスアイ)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
・デザイン性と機能性に優れた、高画質IPSパネル搭載ビジネスモニター・23.8インチのちょうどよいサイズ感でビジネス・テレワーク用途にお勧め・リフレッシュレート100Hz対応でなめらかな映像表示・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面・アンチフリッカー、ハードウェアブルーライト軽減機能で色の変化を抑え目に優しい・台座部分にくぼみを設けており、スマートフォンスタンドとして使用可能・組立時にネジ止めなどの工具が必要な工程が無く、簡単に組み立てる事が可能・VESA75対応でモニターアームを取り付けることも可能・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
仕様色域:sRGBカバー率:99%、DCI-P3カバー率:89%付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)約3表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時18/スタンバイ時0.5機能アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(3W+3W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、VESA75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約542×182×422コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間製品本体国内保証:お買上げ日より3年間視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア応答速度1ms(MPRT)電源タイプ30WACアダプタ入力電源100~240V、50/60Hz色(本体)ホワイト画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745アスペクト比16:9走査周波数63~136.3KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子HDMI1.4b×1、DisplayPort1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色上下角度調節-5°~20°リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
液晶モニター MODERN-MD272QXPW MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD272QXPWMSI(エムエスアイ)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター・27インチの大画面で細かな文字も見やすい・フルHDの約1.8倍の情報を表示可能なWQHD解像度でマルチタスクも快適・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能・DisplayHDR 400対応、最も明るい箇所と暗い箇所どちらの階調も犠牲にすることなくリアルな表現が可能・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414コントラスト比1000:1解像度2560×1440(WQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタ色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A×2(USBハブ)、USB 2.0 Type-B×1(PC接続用)、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400
ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24 MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24MSI(エムエスアイ)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
・UWQHD解像度の大迫力ウルトラワイドモニター・肉眼に近い湾曲率1,500Rで圧倒的な没入感・従来のVAパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID VAパネルを採用・240Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表示・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感が少なくクリアに表示・Adaptive-Sync対応でゲーム中のカクつきやズレを抑制・見づらいシーンでも視界を確保できるナイトビジョン機能・DisplayHDR 400対応で明暗はっきりした映像表示が可能・キーボード・マウスでモニターの設定が変更可能なGaming Intelligence対応・KVMスイッチ機能搭載で2台のPC間でUSBデバイスを共有可能・USB PD対応で、対応した機器に最大98W給電も可能・Mystic Light対応で背面のライティングを好みに変更可能・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目の疲労を抑え、目に優しい
付属品DisplayPortケーブル×1、HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、USB Type-C - Type-Cケーブル×1、電源ケーブル×1質量(kg)約7.9表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約808×279×538コントラスト比4000:1解像度3440×1440(UWQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1(HDCP:2.3)×2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3)×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A(USBハブ)×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ34インチパネル駆動方式RAPID VA最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400
液晶モニター MODERN-MD2712PW MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD2712PWMSI(エムエスアイ)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター・27インチの大画面で細かな文字も見やすい・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能・HDR対応、肉眼で見る景色に近い表現でコンテンツを楽しめる・HDMI、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能・スピーカー(3W+3W)を搭載
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ48W ACアダプタ色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子HDMI 1.4b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色輝度(cd/m2)300
ゲーミングモニターG255PF-E2 MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニターG255PF-E2MSI(エムエスアイ)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
高画質と高速応答を両立したRAPID IPSパネル、24.5インチ・180Hz・1ms(GTG)対応ゲーミングモニター。・eスポーツ大会で使用されることが多い24.5インチサイズ・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート180Hzで滑らかな映像表示・応答速度1ms(GTG)で残像感の少ないクリアな表示・ナイトビジョン機能により、視界が確保しづらい夜や暗闇のシーンでの視認性向上・高さ/角度/左右/回転機能を備えた高性能なスタンド、ピボット機能で90°回転させて縦表示にも対応・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間の使用でも目に優しい・2W+2Wの内蔵スピーカーを搭載、ゲーム機を接続してそのままプレイ可能・sRGBカバー率93%の広い色域をカバー、鮮やかな色彩表現・Adaptive-Sync対応・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz表示に対応
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×228×382コントラスト比1000:1解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ電源内蔵型色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ24.5インチパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300
ゲーミングモニター MAG-242F MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター MAG-242FMSI(エムエスアイ)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
・手頃なサイズ感で置き場所を選ばない23.8インチ・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート200Hzで滑らかな映像表示・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな表示・HDRに対応しており、肉眼での見え方に近いリアルな表示を実現・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×221×397コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル23.8インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)200
ゲーミングモニター  MAG-272PF-X24 MSI(エムエスアイ)ゲーミングモニター MAG-272PF-X24MSI(エムエスアイ)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
・大きな画面で見やすい27インチサイズ・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用・リフレッシュレート240Hz対応でなめらかな映像表示・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな描写が可能・HDR表示対応で肉眼での見え方に近いリアルな表示が可能・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能・高性能スタンドで高さ調整や縦表示も可能・スピーカー機能搭載で家庭用ゲーム機やスティック型デバイスと高い親和性・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)27表面処理ノングレア本体質量(kg)7.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613×228×536コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル27インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)240
液晶モニター MODERN-MD271UL MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD271ULMSI(エムエスアイ)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
・世界的に権威のあるレッドドット・デザイン賞2023受賞モデル・27インチ、4K解像度、IPSパネル搭載ビジネスモニター・10億色以上の広色域に対応した4K IPSパネルを搭載し、高精細で鮮明な映像を表示・映像制作現場に最適なDCI-P3カバー率:99%、デザイナーの現場に最適なAdobeRGBカバー率:95%・美しい10bitカラー対応・アンチフリッカー、ブルーライトカットで目の疲れを軽減・目の疲労具合を確認可能なEye-Q Check機能搭載・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート・USB Type-C端子は65Wまでの給電に対応・ツールレスデザインで工具なしで組み立てが可能・Display Kitによりキーボード・マウスでモニターの設定が変更可能
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613.49×198.3×473.1コントラスト比1000:1解像度3840×2160(4K UHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)300
液晶モニター・液晶ディスプレイ