14インチ ポータブルタッチモニター フルHD アルミフレーム PMT-14Verbatim(バーベイタム)8日以内出荷
プロフェッショナルなモバイルワークに最適な、14インチのフルHDタッチモニターです。10点マルチタッチ対応、アルミフレームを採用し、美しい映像と直感的な操作性を両立。ビジネスやクリエイティブな作業をサポートします。高級感あふれるデザインと耐久性を兼ね添えた洗練されたアルミニウム素材を採用。美しさと実用性を両立させました。商談時や受付など、人目に触れる場所での利用に最適。企業イメージを損なわない、ワンランク上のタッチモニターです。USB Type-Cケーブル 1本(映像・給電)、またはHDMIケーブル+電源ケーブルで、すぐにマルチディスプレイ環境が完成します。複雑な配線は不要で、場所を問わずデュアルディスプレイを構築できます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。プレゼンテーションでの画面操作、デザインレビュー、受付でのサイン入力など、スマートフォンを操作するような直感的かつスムーズな作業を実現します。
サイズ(inch)14表面処理グレア最大解像度1920×1080アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、USB-C(DisplayPortAltMode)×2、USB-A(2.0)×1、ステレオミニジャックΦ3.5パネル駆動方式TFT
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ページ: 1/ 3