絞り込み
ブランド
  • Dell
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(299)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(191)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(153)
  • EPSON(117)
  • Philips(103)
  • サンワサプライ(91)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(80)
  • ASUS(エイスース)(72)
  • EIZO(71)
  • BenQ(ベンキュー)(69)
  • StarTech.com(67)
  • LG(62)
  • Acer(エイサー)(59)
  • NEC(56)
  • サンワダイレクト(56)
  • キクチ科学研究所(55)
  • Pixio(47)
  • シャープ(45)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(43)
モニターサイズ
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 23.8(2)
  • 27(2)
解像度
  • 1280×1024(1)
  • 1600×900(1)
  • 1920×1080(2)
  • 2560×1440(2)
入力端子
  • DisplayPort(5)
  • HDMI(4)
  • RGB(VGA)(2)
  • USB(1)
  • その他(1)
パネル駆動方式
  • IPS(5)
  • TN(1)
表面処理
  • その他(1)
  • ノングレア(5)
その他・ノングレア
アスペクト比
  • 5:4(1)
  • 16:9(5)
5:4・16:9
色(本体)
  • シルバー(2)
  • ブラック(2)
シルバー・ブラック
コントラスト比
  • 1000:1(5)
  • 2000:1(1)
1000:1・2000:1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き) Dellプロフェッショナルシリーズ 19インチモニタ(良品先出しサービス保証付き)Dell
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
仕様CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3電源100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5Aケーブル長(m)電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8)表面処理ノングレアインターフェースVGA、DP、HDMI、USBコントラスト比1000:1(typical)/4Million:1(DCR)表示色1670万色解像度1280×1024視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30 kHz to 81 kHz走査周波数(垂直)56Hz to 76 Hz応答速度6ms接続端子HDMI、ディスプレイポート、VGA、USB 3.0アップストリーム、USB 2.0ダウンストリーム×2、USB 3.0ダウンストリーム×2スピーカーなし オプション(AC511)色(本体)ブラック画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293アスペクト比5:4最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ19型パネル駆動方式IPS
Dell AIOマイクロ スタンド - MFS22 DellDell AIOマイクロ スタンド - MFS22Dell
8,798税込9,678
1台
翌日出荷
Dell Pro オールインワン マイクロ スタンド - MFS22 ミニPCとモニターを一体化しデスク周りを、より広く、より美しく。スペース削減に最適なオールインワンスタンド。 <製品特徴> ・DellモニターとDell Pro Micro, OptiPlex Microを統合。デスクスペースを最大限に活用。 ・工具不要で取り付け可能。ケーブル管理スロットでデスク周りを常に整理。 ・3年間の製品保証付き。
プロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き) Dellプロフェッショナルシリーズ 23.8インチタッチモニター(良品先出しサービス保証付き)Dell
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)7.86消費電力(W)18(ONモード時)、190(最大)、0.5(スタンバイ時)、0.3(オフモード)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.8×248.87×320.98※スタンド含む角度調整範囲傾斜角度(-5°/60°)、スイベル角度(-30°/30°)コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)解像度1920×1080(フルHD/1080p)保証期間3年応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準)接続端子RJ45 イーサネットポート、1GbE高さ調整範囲(mm)110.52バックライトLEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし Dell液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なしDell
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
19.5インチワイドモニター(HD+/TN非光沢/DP,VGA/チルト) Dell19.5インチワイドモニター(HD+/TN非光沢/DP,VGA/チルト)Dell
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
日常のワークフローに最適で、アクセスしやすい19.5インチモニター。 エレガントなデザインに、1600×900の解像度とDellDisplayManagerを搭載しています。
付属品ディスプレイポートケーブル×1、VGAケーブル×1質量(kg)3.94(包装時)規格WXGA++幅(cm)47.152表面処理非光沢入力VGA、DisplayPort応答時間5ms(GtoG)コントラスト比1000:1解像度1600×900@60Hz高さ(cm)36.896(スタンド含む)接続端子DisplayPort 1.2、VGA奥行き(cm)17.1アスペクト比16:9モニターサイズ19.5インチ(LEDバックライト付液晶モニター)パネル駆動方式TN最大表示色1670万色輝度(cd/m2)250角度調節
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし Dell液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なしDell
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢および3Hハードコーティング処理コントラスト比2000:1(標準)解像度2560×1440入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)シルバーアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なし Dell液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/シルバー/スピーカー:なしDell
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)シルバーアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
Dellデュアル モニター アーム - MDA20 DellDellデュアル モニター アーム - MDA20Dell
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
Dellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21 DellDellスモール フォーム ファクターAll-in-Oneスタンド - OSS21Dell
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
液晶モニター・液晶ディスプレイ