絞り込み
ブランド
  • popIn
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(303)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(186)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(153)
  • EPSON(120)
  • Philips(107)
  • サンワサプライ(91)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(80)
  • EIZO(73)
  • ASUS(エイスース)(72)
  • NEC(67)
  • Acer(エイサー)(67)
  • BenQ(ベンキュー)(67)
  • StarTech.com(67)
  • LG(62)
  • サンワダイレクト(56)
  • キクチ科学研究所(55)
  • グリーンハウス(48)
  • Pixio(47)
  • シャープ(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aladdin X2 Plus(アラジン エックスツー プラス) popInAladdin X2 Plus(アラジン エックスツー プラス)popIn
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
天井の一般的な照明器具シーリングライトに「高性能プロジェクター」と「高音質スピーカー」を搭載。コードレスで置き場所を取らない画期的な照明一体型3in1プロジェクターです。
材質天板:アルミ板(黒色塗装)+PCシート、外筐:PC+ABS、シェード:アクリル質量(kg)4.9定格電圧(V)100-110定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)160定格寿命(時間)30000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476×145×476光源RGBB LED角度調整範囲【投影】上下可動域:0~32度、台形補正:水平40度、垂直40度メモリー2GB色温度(K)2700~6500、無段階調色解像度FHD主な用途家庭用使用CPUT950X2設置方式天井引掛スピーカー実用最大出力:8W+8W動作温度(℃)5~35光束(Lm)デフォルト3800、最大4300、無段階調光OSAndroid 9.0明るさ(Lm)900 ANSIRoHS指令(10物質対応)対応表示素子DLP(R) 0.33 1080p DMDBluetooth5.0演色指数(Ra)80投影方式単板DLPTM方式ストレージ32GB適用畳数~8畳無線LAN2.4/5GHz、Wi-Fi 6(IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
ポップインアラジン2 popInポップインアラジン2popIn
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
買ったその日に大画面スクリーン不要で高画質のフルHD映像を大画面で投影できます。天井に引掛シーリングがあれば、誰でもあっという間に取り付け可能で、買ったその日に大画面を堪能できます。・短い設置距離でも大画面短焦点レンズを搭載することで、設置距離が壁から短くても、鮮明な大迫力の大画面を実現します。4畳のお部屋※でも60インチの大画面が実現できます。また、投影面を見やすい位置へと、上下左右、気軽に調整することができ、すべての間取りにあった映像空間をお楽しみいただけます。*設置距離は1.2mとなります。・全ての間取りにフィット「部屋が狭いから大画面は無理」を解決! opIn laddin ら のお部屋でも見や い位置で 0 ンチ、 のお部屋で夢の 00 ンチが実現。あなたのお部屋は?・YouTubeやNetflixはもちろん、地上波や、録画番組も見られるテレビ超えの大画面人気の動画サービスが勢揃い。インテリアを邪魔しない、場所を取らない大画面、これはpopIn laddinが実現した新しいテレビ体験です。・調光・調色 万通り調光・調色は 通り。ご自宅のインテリア あった、 好みの色 類をカスタマイズ 定できます。 室に使いやすい設計で、常 灯も一発で点灯可能。・高音質スピーカーであふれる臨場感世界中の音楽ファンが愛するハーマンカードン製のスピーカーを採用しています。AirPlay対応で、お好きな音楽を気軽に楽しめ、まるでカフェのような空間を演出できます。8Wのステレオスピーカーで、天井から降り注ぐ、快適な音楽体験をご堪能ください。・生活のリズムを整える自動タイマー機能Aladdin imer(アラジンタイマー)をセットするだけで、朝には心地良い目覚めを演出。夜には快適な睡眠へと導き、一日の生活リズムを整えます。・スマホの画面をミラーリング投影スマホのミラーリング機能も搭載。スマホで撮影した写真や動画などを投影できます。
用途シーリングライト、プロジェクター付属品本体、シェード、引掛シーリング、リモコン、単四形アルカリ乾電池2本、質量(kg)4.9ホワイトサイズ(cm)47.6×47.6×14.5方式投写:単板DLP(TM)方式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)135解像度フルHD主な用途家庭用設置方式天井引掛光源寿命20000時間光束(Lm)器具:デフォルト3800、最大4300、無段階調光光色2800K~6000K、無段階調色投影方式単板DLP(TM)方式適用畳数~8畳
液晶モニター・液晶ディスプレイ