絞り込み
ブランド
  • モダンソリッド
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(35)
  • 長尾製作所(12)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](20)
  • NBROS JAPAN(10)
  • RS PRO(6)
  • StarTech.com(52)
  • エレコム(26)
  • HAMILeX(ハミレックス)(1)
  • JAPANNEXT(245)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(127)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(92)
  • ASUS(エイスース)(55)
  • Philips(54)
  • Pixio(44)
  • Acer(エイサー)(39)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(31)
  • サンワダイレクト(30)
  • BenQ(ベンキュー)(28)
  • EIZO(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MODERNSOLID壁面固定ロングアーム HA-305 VESA対応 モダンソリッドMODERNSOLID壁面固定ロングアーム HA-305 VESA対応モダンソリッド
300,000税込330,000
1個
9日以内出荷
アームの長さは約1816mmでガススプリングにより画面の高さを調整可能です。VESA75x75mm、100x100mmに対応し、重量が1KGから6KG以内のモニターが設置できます。取り付けには十分な強度のある鉄筋コンクリートの壁面に固定してください。
MODERNSOLID天吊固定ロングアーム HA-307 VESA対応 モダンソリッドMODERNSOLID天吊固定ロングアーム HA-307 VESA対応モダンソリッド
340,000税込374,000
1個
9日以内出荷
横に伸びるアームの長さは約1816mmでガススプリングにより画面の高さを調整可能です。天吊り支柱は120mmから1800mmまで100mmずつ長さの調整が可能です。VESA75x75mm、100x100mmに対応し、重量が1KGから6KG以内のモニターが設置できます。取り付けには十分な強度のある鉄筋コンクリートの壁面に固定してください。
LA-55AR アルミフレーム用アーム モダンソリッドLA-55AR アルミフレーム用アームモダンソリッド
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
小型アーム2軸タイプ モダンソリッド小型アーム2軸タイプモダンソリッド
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
VESA規格に準拠し、75mm x 75mmピッチおよび100mm x 100mm※ ピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※付属のVESA変換アダプタを使用 ・耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニターや頻繁な角度調整を行う場合には耐荷重範囲内であっても設置ができない場合がございます。 壁面に取り付けるためのネジは付属しておりません。 お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。
仕様●製品タイプ:アーム●壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。●VESA規格に準拠し、75mmx75mmピッチおよび100mmx100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 ※100mmx100mmピッチには付属のVESA変換アダプタを使用してください●LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。●耐荷重は0kgから8kgですが、大型、厚みのあるモニター、また頻繁な角度調整を行う場合には軽量のモニターのみ設置してください。●壁面側プレートを取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、M6ネジ(4本)をご用意ください。●コード番号:MO500G0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7763-31
ED-NA111-WH 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 白色 モダンソリッドED-NA111-WH 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 白色モダンソリッド
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
LA-55AR アルミフレーム用アーム モダンソリッドLA-55AR アルミフレーム用アームモダンソリッド
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
LA-12AR-H アルミフレーム用アーム モダンソリッドLA-12AR-H アルミフレーム用アームモダンソリッド
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
LA-12AR-Hはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ上下180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向垂直
LA-12AR-V アルミフレーム用アーム モダンソリッドLA-12AR-V アルミフレーム用アームモダンソリッド
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
LA-12AR-Vはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けは縦方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビス2点または、M8ビス2点で固定します。(金具中央ビス穴上下2か所使用、合わせて仕様書や説明書をご確認下さい)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し 30度ずつ上下180度分可動します。LA-12として壁面への固定も可能ですが、壁面用のビスは別途ご用意ください。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向垂直
モニターアーム モダンソリッドモニターアームモダンソリッド
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
新型クランプを装備した1画面用の水平垂直多関節アームです。垂直関節はガススプリングを内蔵しており、本体重量3kg~8kg以内のVESA規格75×75mm、100×100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。※耐荷重は一般的なPCモニターを想定しております、重心や形状により耐荷重範囲内であっても設置できないモニターもございます。 先端のモニター取付部は脱着式となります。 クランプは専用工具で締め込み、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)3~8液晶モニター1台適合モニターサイズ26インチ色(本体)白色アームの可動方向水平垂直
LA-11DAR アルミフレーム用アーム モダンソリッドLA-11DAR アルミフレーム用アームモダンソリッド
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
LA-11DARはアルミフレームに取り付け可能な垂直多関節モニターアームです。取り付けはフレームの上面への設置となります。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジではアームの動きに干渉するためスリムヘッドの物をご使用ください)。アーム根元の関節は30度ずつの固定式となります、根元のノブを引くことで関節が可動し30度ずつ前後180度分可動します。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。
タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向垂直
ED-NA111-B1 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 黒色 モダンソリッドED-NA111-B1 水平垂直多関節モニターアーム 1画面クランプ 黒色モダンソリッド
33,980税込37,378
1個
欠品中
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75mmx75mmまたは100mmx100mmのネジ穴を持つモニターに対応しております。デスクマウント時のクランプは専用工具で締め、厚さ8mm~30mmまでの机天板に固定します。※耐荷重範囲内であってもモニター形状や重心により設置できない場合がございます ROHS対応、その他規制に関しては御確認下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニター・液晶ディスプレイ