絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(207)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(192)
  • EPSON(118)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(109)
  • サンワサプライ(79)
  • ASUS(エイスース)(79)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(69)
  • StarTech.com(69)
  • Philips(60)
  • サンワダイレクト(58)
  • LG(57)
  • キクチ科学研究所(55)
  • EIZO(54)
  • Pixio(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(41)
  • シャープ(37)
  • プリンストン(37)
  • アイリスオーヤマ(36)
モニターサイズ
  • 15.6(1)
  • 21.5(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
解像度
  • 1920×1080(2)
  • 3840×2160(2)
入力端子
  • HDMI(5)
  • MHL(1)
  • RCA(2)
  • RGB(VGA)(1)
  • USB(3)
  • その他(1)
パネル駆動方式
  • VA(2)
アスペクト比
  • 16:9(2)
16:9
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
コントラスト比
  • 800:1(1)
  • 3000:1(1)
800:1・3000:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルモニター (スタンドカバー付き) エスコポータブルモニター (スタンドカバー付き)エスコ
27,200税込29,920
1台(1台)
欠品中
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)消費電力(W)15表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217(カバー含む)コントラスト比800:1解像度1920×1080環境温度範囲(℃)動作:0~40スピーカー出力(mW)1×1画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9入出力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1リフレッシュレート(Hz)60
モニタースタンド エスコモニタースタンドエスコ
3,810税込4,191
1個(1個)
翌日出荷
木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
材質天板:木製 (パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.2ホワイト天板寸法(mm)600 (W)×240 (D)×18 (t)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240×86総耐荷重(kg)10
515mm [高耐荷重]モニターアーム(水平垂直可動) エスコ515mm [高耐荷重]モニターアーム(水平垂直可動)エスコ
31,600税込34,760
1台
翌日出荷
材質支柱:スチール、アーム:アルミ全長(mm)515質量(kg)3.4耐荷重(kg)8~20適合サイズ32型まで取付可能厚(mm)10~50アズワン品番64-2267-98可動範囲画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):105°
モニタースタンド エスコモニタースタンドエスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。机の上を有効に活用できます。シンプルデザインを採用し、組立が不要です。パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)。
材質スチール(ブラックパールマイカ塗装)ブラック総耐荷重(kg)20
プロジェクター エスコプロジェクターエスコ
358,000税込393,800
1台
3日以内出荷
約47cmから130インチを投写可能な超短焦点プロジェクター。スクリーンとプロジェクターの間の距離が極めて短く、発表者の影が入りません。教室の黒板上や会議室のホワイトボード上に設置した利用に最適なプロジェクターです。設置性の高い360度回転設置可能。持ち運びも容易な4.0kgの軽量ボディ。耐久性が高く起動とシャットダウンが早いOptoma DuraCoreレーザー技術。角度のある位置からのスクエアな投写を可能にする「4方向ジオメトリック調整」があります。正面投写の困難な設置位置でも、きれいな四角形で投写が可能になります。IP6X防塵性能により、堅牢で気密性に優れた高い信頼性。内蔵スピーカーは、ビジネスシーンに優れた音質を提供します。
付属品電源コード、ACアダプター、リモコン(CR2025)、取扱注意書(QRコード)。材質ABS樹脂質量(kg)ACアダプター:0.5ホワイト消費電力(W)176±15%(ブライトモード)電源本体:DC19.5V 9.23A、付属ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)方式投写方式:DLP Technoogy表示80~130型本体質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×328×110レンズF=2.44、f=-3.70mm、ズーム無し騒音値(dB)27(エコモード)機能キーストン補正:水平±5°、垂直±5°光源レーザーコントラスト比300000:1解像度WXGA動作環境気温5~40℃、湿度10~85%(結露無きこと)、標高3000m以下入力端子HDMI(V1.4b)×2光源寿命30000時間 (エコモード)スピーカー15W(モノラル)出力端子オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB-A(5V 1.5A)×1画素数1280×800外部コントロール端子RS-232C×1、RJ45×1明るさ(Lm)3200距離投写距離:0.184m(80型)~0.471m(130型)電気信号UHD、FHD、HD、UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac。入力端子:HDMI(V1.4b)×2アスペクト比16:10HDR対応非対応防塵機能IP6X
液晶モニター エスコ液晶モニターエスコ
34,600税込38,060
1台
4日以内出荷
3辺スリムベゼルの超薄型モニター。178°の超ワイドビュースクリーン。目に優しいブルーライト低減設計です。スピーカー内蔵。軽量プラスチックハウジング。3Dノイズリダクション・HDMI とVGA のデュアルインターフェイスをサポートします。リフレッシュレート:Typ.60Hz、Max.75Hz、入力・出力:HDMI、VGA、Audio Input、Speaker×2、アーム(VESA規格)対応、動作環境 温度:0~40℃ 湿度:20%~90%(結露無きこと)。
付属品ベースコンポーネント、電源アダプター、HDMIケーブル(1.5m)寸法(mm)サイズベース付:491.8×167.4×373.2 (H)、サイズベース無:491.8 × 37.3× 289.5(H)質量(kg)2.3電源(V)DC12消費電力(W)25応答時間6.5コントラスト比3000:1解像度1920×1080ピクセル視野角垂直:178度、水平:178度比率画面:0.672916666666667バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ21.5輝度(cd/m2)250
ディスプレイ+スタンドセット エスコディスプレイ+スタンドセットエスコ
115,000税込126,500
1セット
欠品中
<ディスプレイ>50.0インチ。大画面でも高精細な4K画質。4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。<ディスプレイスタンド>高さ調節可能(3段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~55V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 100×200mm ねじ:M6×14mm。
付属品【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4【ディスプレイスタンド】脚固定パーツ×1、脚×2、キャスター×4、固定棚×1、ポール×2、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品質量(kg)25、スタンド:14.2、ディスプレイ:10.8電源(V)AC100耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40、固定棚:5キャスター自在(ストッパー付)×4使用温度(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1113×700×2000~2100解像度3840×2160VESAマウント(mm)600×400以下使用湿度(%RH)10~80(結露のないこと)待機電力(W)0.5音声出力8W+8W入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1モニターサイズ50パネル駆動方式VA
ディスプレイスタンド (ハンドル昇降) エスコディスプレイスタンド (ハンドル昇降)エスコ
263,000税込289,300
1台
4日以内出荷
ユニバーサルアタッチメントになって、ディスプレイ対応機種が拡大。電源不要でどこでも昇降可能な手動タイプ。ハンドル操作で昇降が容易。小さな力で昇降可能。女性の力でも簡単操作。前輪はストッパー付き、何かの反動で動くことなく安全に利用が可能。重心を中央寄りに設計、転倒角度15°以上を実現。将来の買い換え時にディスプレイサイズが大きくなった際にも安心な最大87型(75kg)まで対応。高さ調整が可能な昇降タイプなので、教室移動の際の出し入れも無理なく移動が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを採用。据え置き時、移動時の高い安定性を確保。
付属品ディスプレイ取付ねじセット×1式、製品組立用ねじセット×1式、Φ100キャスター×4(うち2個はダブルストッパー機能付き)、組立設置説明書×1材質スチール、樹脂質量(kg)50.5ホワイト高さ(mm)重心:1235 ※ディスプレイ質量75kg・ディスプレイ重心高さ約1500mm、オプション無し、ディスプレイ傾斜なしの場合の計算値耐荷重(kg)ディスプレイ部:75以下キャスター自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無×2)、Φ100ダブルストッパー機構(車輪回転止め/車軸回転止め)※車軸固定は360°中8ポジションで可能です。自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無×2)、Φ100ダブルストッパー機構(車輪回転止め/車軸回転止め)※車軸固定は360°中8ポジションで可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×850×1594~1780昇降方式ハンドル昇降式(ストローク:200mm)耐震性水平最大275gal ※ディスプレイ質量75kg・ディスプレイ重心高さ約1500mm、オプション無し、ディスプレイ傾斜なしの場合の計算値転倒角度(°)15.7(ディスプレイ搭載時) ※ディスプレイ質量75kg・ディスプレイ重心高さ約1500mm、オプション無し、ディスプレイ傾斜なしの場合の計算値ディスプレイサイズ(目安)37~87型グリーンマーク認定角度調節ねじ押し式・+2° ※W400、W600、W684のみ調整可能です。
スクリーン (床置き式/アスペクトフリー) エスコスクリーン (床置き式/アスペクトフリー)エスコ
215,000税込236,500
1台
16日以内出荷
平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。持ち運びが簡単なフロアスタンドタイプ。脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用(※スクリーンの高い平面性を実現するため、支柱は常に最大に引き伸ばした状態でスリーブ・ロックを締めてください)。サイドテンション機構。生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。トップバーの強化。メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。サイドテンション専用生地の採用。サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。
付属品取扱説明書×1適合映写可能最大型数:HDタイプ(16:9)=103型、WXGAタイプ(16:10)=106型、NTSCタイプ(4:3)=112型質量(kg)14.2ブラック (日塗工N-10相当)奥行(mm)脚部回転時:610規格103型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:2314×2245全高(mm)2400材質(ケース)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:2847×125×110、展開時:2847×610×2400取付け方法床置き立ち上げ式生地PVCスクリーンホワイト (V103)防炎品
スクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式) エスコスクリーン (ホワイトボード兼/マグネット式)エスコ
83,200税込91,520
1台
8日以内出荷
VOC対策品。片面仕様のみ。取付け・巻取り・持ち運びが簡単なローラー巻取り型。超短焦点プロジェクター対応。水平器付きで、水平設置が容易。左右両方向からの横開き設置が可能。ホワイトボードマーカーで書いて消せる。ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。ホットスポットを抑える、特殊加工のスクリーン幕面。全面マグネットシートで板面にしっかりと固定。シートをしっかり巻取る、強固なアルミローラーを採用。平面・曲面黒板ともに対応する幕面。シンプルなデザインで軽量、持ち運びが簡単。フック(紐)が付いて便利な収納。ケース一体型で、マグネットが拾った黒板上のチョークの粉が、衣服への付着を防止します。
付属品専用マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1個材質アルミ、マグネットシート、樹脂、スチール質量(kg)2.7ホワイト規格73型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:1572×983適合サイズNTSC(4:3):64型、HD(16:9):71型、WXGA(16:10):73型外寸法(mm)展開時:1054×65×1796、収納時:1054×65×133スクリーンマグネットシート
スクリーン (スプリング巻き上げ式) エスコスクリーン (スプリング巻き上げ式)エスコ
108,000税込118,800
1本
6日以内出荷
マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。ソフトワインド機構が巻き上げ時の急激なショックを緩和。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。
付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂ブレーキソフトワインド質量(kg)10.1規格83型寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:1871×2150材質(ケース)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット無し:2008×108×2317、ブラケット使用時:2008×126×2336適合サイズNTSC(4:3):90インチ、HD(16:9):83インチ、WXGA(16:10):85インチ取付け方法天吊 (ブラケット)材質(ブラケット)スチールストップボールストップ
スクリーン (スプリング巻き上げ式) エスコスクリーン (スプリング巻き上げ式)エスコ
130,000税込143,000
1本
6日以内出荷
マスクが無いアスペクトフリースクリーン。ボールストップ機構採用。スクリーンの引き出し、巻上の操作がスムーズ。設置した時のブラケットが見えにくい湾曲なデザイン。ワンタッチで固定できるレバーロック式のスライディングブラケットを標準付属。スクリーン生地は防炎品で、公共の施設にご利用いただけます。
付属品アルミフック棒×1、取付ねじセット×1(十字穴付トラスタッピンねじ5×25 ×8、ねじ用樹脂プラグ×8)、スライディングブラケット×2材質サイドキャップ・壁埋込スイッチ:樹脂ブレーキソフトワインド材質(ケース)アルミ取付け方法天吊 (ブラケット)材質(ブラケット)スチールストップボールストップ
大型液晶ディスプレイ エスコ大型液晶ディスプレイエスコ
103,000税込113,300
1台(1台)
翌日出荷
タイプパネル方式:VA出力(W)音声:8+8定格周波数(Hz)50/60解像度3840×2160待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
3800lm プロジェクター エスコ3800lm プロジェクターエスコ
208,300税込229,130
1個(1個)
8日以内出荷
1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター。従来のテレビ画面よりも大きく楽しむことができます。プロジェクターを壁の近くに配置でき、プロジェクターの映像に人の影が映りこむことが少なく、映写スペースが抑えられ部屋が広く使えます。高解像度フルHD(1920×1080)。高輝度3,800ルーメンの明るさ。50,000:1のハイコントラスト比。パワフルな10Wスピーカー。15,000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード)。3DをフルHDで投影。26dB静音駆動。ネイティブな4K信号対応、HDR互換性ハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、ディスプレイのコントラスト比、明るさ、色深度を改善し、より明るい白と、より深い黒を実現します。被写界深度が向上し、画像がより鮮明でリアルになります。MHLに対応しスマホ画面の投影が可能一本のケーブルで映像機器に電力を提供しながらHDの映像とサラウンドオーディオを送信します。尚、送受信側ともMHLに対応している必要があります。(別途専用ケーブルが必要です)
付属品電源コード、HDMIケーブル、リモコン、レンズキャップ、単4電池×2、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)316×257×112(H)質量(kg)3サイズ(標準)0.65型消費電力(W)253電源AC 100V~240V(50/60Hz)騒音値(dB)26(エコモード)コントラスト比50000:1解像度FHD主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用入力端子HDMI(v2.0、HDPC v2.2)×1、HDMI/MHL(v1.4 HDPC v2.2)×1、VGA×1、オーディオ(3.5ジャック)×1設置方式置き型スピーカー10W(モノラル)出力端子VGA×1、USB(1.5A)×1、オーディオ(3.5ジャック)×1画素数(液晶パネル)1920×1080明るさ(Lm)3800アスペクト比16:9投影方式DLP
[USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター 1080P対応 エスコ[USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター 1080P対応エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートパソコンでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、ミラーリングモードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
仕様●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11●サイズ:69(W)×43(D)×18.5(H)mm●重量:44g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●コネクター形状:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●コネクター形状(パソコン接続側):USB Type-A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、640×480(60/72/75/85Hz)●最大接続可能台数:6台●消費電流:300mA(最大)●動作温度:0℃~40℃●湿度範囲:20%~80%(結露なきこと)●付属品:ドライバCD●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アズワン品番65-9282-15
[USB2.0-HDMI] カメラアダプター エスコ[USB2.0-HDMI] カメラアダプターエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80%アズワン品番65-9282-17
2365x2480mm スクリーン(ワンタッチ自立型) エスコ2365x2480mm スクリーン(ワンタッチ自立型)エスコ
135,800税込149,380
1台
7日以内出荷
仕様プロジェクター用誰でも簡単にセットアップできます。表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。付属品昇降用フック棒質量(kg)8.5寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)2154×1346(100インチワイド)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2365×340×2480アズワン品番64-7917-55
1894x2050mm スクリーン(ワンタッチ自立型) エスコ1894x2050mm スクリーン(ワンタッチ自立型)エスコ
99,000税込108,900
1台
当日出荷
仕様プロジェクター用表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。誰でも簡単にセットアップできます。寸法(mm)(スクリーン)1720×1080(H)(80型)質量(kg)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1894×340×2050アズワン品番64-7917-54
608-728mm(H) プロジェクターテーブル エスコ608-728mm(H) プロジェクターテーブルエスコ
32,500税込35,750
1台
7日以内出荷
仕様組立、収納がワンタッチ。天板を持ち、開くとワンタッチで組立完了。収納時も3ヶ所のストッパーを解除するだけの簡単さです。天板は608~728mm(5段階/30mmピッチ)の高さ調節が可能です。★持ち運びが楽に行える取手付寸法(mm)330(W)×498(D)×608~728(H)質量(kg)9.1耐荷重(kg)20キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ナイロン)テーブル寸法(mm)330×450型番PR-4
966x 835x2754mm 壁掛スクリーン用三脚 エスコ966x 835x2754mm 壁掛スクリーン用三脚エスコ
13,800税込15,180
1個
7日以内出荷
仕様プロジェクタースクリーン(壁掛け)用の三脚です。質量(g)1100型番PRS-KBSTL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754適合品番EA761LM-37、-38、-39アズワン品番64-2262-53
420mm モニターアーム(水平可動) エスコ420mm モニターアーム(水平可動)エスコ
18,800税込20,680
1台
翌日出荷
付属品調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本)、天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個材質支柱部、クランプ部:スチール、アーム部:アルミ、ブラケット:ABS樹脂質量(kg)3.3耐荷重(kg)8適合サイズ27型までアーム長さ(mm)565取付可能厚(mm)15~80支柱径(Φmm)32アズワン品番65-2200-73高さ調整範囲(mm)210~520可動範囲画面上下(チルト):145°、画面左右(パン):180°、画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):240°ポール長(mm)420
490-510mm モニターアーム(支柱取付用) エスコ490-510mm モニターアーム(支柱取付用)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチール耐荷重(kg)8適合サイズ24型までアーム長さ(mm)490~510可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)25~40
183-203mm モニターアーム(支柱取付用) エスコ183-203mm モニターアーム(支柱取付用)エスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチール耐荷重(kg)10適合サイズ24型までアーム長さ(mm)183~203可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)25~40
470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100° エスコ470mm モニターアーム(垂直可動/アーム角100°エスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
アームの可動方向垂直耐荷重(kg)2~10適合サイズ24型エスコ品番EA764AG-6材質アーム:アルミ、パーツ:ABS樹脂、プレート:スチール全長(mm)470質量(kg)2.7取付可能厚(mm)20~60可動範囲角度(アングル):100°、画面回転(ローテーション):360°、垂直(バーティカル):0~270mm、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):200°、画面上下(チルト):105°
モニタースタンド エスコモニタースタンドエスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。配線用の穴付(穴サイズ:48×20mm)。プリンター置きにピッタリな「イージーラック」デスク周りのスペースを有効活用できます。また、キッチン周りでも活用できる便利な”整理ラック”です。
材質スチール(ブラックパールマイカ塗装)質量(kg)2.83ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×167総耐荷重(kg)20
モニタースタンド エスコモニタースタンドエスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。配線用の穴つき(穴サイズ:48×20mm)。プリンター置きにピッタリな「イージーラック」デスク周りのスペースを有効活用できます。また、キッチン周りでも活用できる便利な”整理ラック”です。
材質スチール(ホワイトパールマイカ塗装)質量(kg)2.83ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×167総耐荷重(kg)20
スクリーン(床置式/アスペクトフリー) エスコスクリーン(床置式/アスペクトフリー)エスコ
142,600税込156,860
1台
8日以内出荷
生地のセットが、しっかりと止まるスリーブ・ロック方式を採用各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。平面性に優れ、超短焦点・短焦点プロジェクターに最適なフロアスタンドスクリーン。黒マスクの無いアスペクトフリースクリーン。黒マスクが無いために、プロジェクターのアスペクト比に煩わされる事無く、幕面一杯に投写することができます。施工やスクリーンの支持具が不要。軽くて持ち運びが簡単なモバイルタイプ。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。国内初のモバイルタイプのサイドテンションスクリーン!!持ち運びが可能な上に抜群の平面性で、教室や会議室など限られたスペースでの超短焦点・短焦点プロジェクター投写にも最適。サイドテンション機構生地左右にタブを付け、タブを通した紐で生地を引っ張ることにより、映写面のシワを防止しています。オリジナル素材のタブ伸縮性が少なく、紐のテンションが幕面に均一に伝わりやすいオリジナルの素材を使用しています。トップバーの強化メーカー従来品よりも太くして、たわみを少なくしました。サイドテンション専用生地の採用サイドテンションスクリーンの平面性を生むために専用生地を採用。防炎性能試験合格品の為、学校やオフィスなどにも安心して導入をいただけます。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニター・液晶ディスプレイ