輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下
付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書
質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)
サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)
外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態
適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free
エコマーク認定認定
取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)
消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W
表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)
有効画素数1280×1024
定格入力電流(A)0.4
コントラスト比1000:1(3000:1、DV MODE オン時) (標準)
画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)
表示色約1677万色
解像度1280×1024
使用周囲温度(℃)5~35
視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)
応答速度5ms(白⇔黒)
入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン
水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)
垂直周波数(Hz)50~75
入力電源AC100V、50/60Hz
端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)
傾斜角度(°)上20、下5
最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))
使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg)3.3/スタンド含まず3.0
規格SXGA (Super-XGA)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
コントラスト比1000:1
解像度1280×1024
画面サイズ17型
グリーン購入法適合
アスペクト比5:4
商品タイプITモニター
パネル駆動方式TN
エコマーク認定番号19 119 011
43型パブリックディスプレイ。
緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。
質量(kg)10.4/スタンド含まず10.2
規格4K/UHD
シリーズMultiSync
表面処理アンチグレア
連続使用時間16時間
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
入力端子【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1
色(本体)黒
画面サイズ43型
出力端子【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1
アスペクト比16:9
商品タイプパブリックディスプレイ
パネル駆動方式IPS
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
NP-UM352WJL/ NP-UM352WJL-PN/ NP-UM351WJL/ NP-UM361XJL 専用のACランプ
交換目安6000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3800時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
プロジェクター専用交換ランプです。
仕様siyou:ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)5000時間(エコ1モードのみで使用時)3500時間(エコモードオフのみで使用時)※保証時間ではありません。
適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M403XJD、NP-M402HJD、NP-M402WJD、NP-M402XJD、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M352WSJD-N3、NP-M352WSJD
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
NEC製 大型パブリックディスプレイ用の壁掛け金具です
質量(kg)0.7
角度調整範囲0°~10°
設置方法縦横両方
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。
電源AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)約3
表示方式DLP
コントラスト比50000:1
主な用途ビジネス・学校用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)15~140kHz
走査周波数(垂直)24~120Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)
入力端子HDMI
設置方式置き型
スピーカー8W モノラルスピーカ
RoHS指令(10物質対応)対応
投影方式DLP
NP-PA803UJL/ NP-PA723UJL/ NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/ NP-PA703WJL/ NP-PA903XJL 専用のACランプ
交換目安【NP-PA803UJL/ PA853WJL/ PA903XJL】5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA723UJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3500時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA653UJL/ PA703WJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、4000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
NECプロジェクタ専用交換用ランプ
対応機種NP-P451WJL-N3/ P401WJL-N3/ P501XJL-N3/ P451XJL-N3/ PE501XJL-N3/ P451WJL-N2/ P401WJL-N2/ P501XJL-N2/ P451XJL-N2/ PE501XJL-N2/ P451WJL/ P401WJL/ P501XJL/ P451XJL/ PE501XJL
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
32型パブリックディスプレイ。オフィスサイネージや会議用に、学校の授業などにと緻密な表現力で幅広いシーンに調和するフルHD対応対応・信頼の定番ロングセラーシリーズ。
表面処理アンチグレア
コントラスト比1100:1
解像度1920×1080
入力端子HDMIコネクタ×3、ミニD-Sub15ピン×1(VGA(RGB))、ミニD-Sub15ピン×1(VGA(YPbPr))、3.5Φミニジャック×1
画面サイズ32型
パネル駆動方式IPS
1個
¥61,980
税込¥68,178
14日以内出荷
3辺スリムベゼル採用のスタイリッシュデザイン。目にやさしく見やすい画面表示の21.5型ワイド・スタンダード液晶ディスプレイ。
エコマーク認定認定
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
NP-U321HJD 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種NP-U321HJD
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
NP-PA600XJL/ NP-PA550WJL/ NP-PA500UJL/ NP-PA500XJL13ZL/ NP-PA550WJL13ZL 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(ノーマルモードのみで使用時)
対応機種【PA】NP-PA600XJL、NP-PA550WJL、NP-PA500UJL、NP-PA500XJL13ZL、NP-PA550WJL13ZL
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。高さや角度を調節できるエルゴノミクススタンド採用。見やすい画面表示と目にやさしい表示モードで長時間作業の疲労度を緩和する3辺スリムベゼルディスプレイ。
質量(kg)5.2/スタンド含まず3.1
規格2K/FHD(Full-HD)
シリーズMultiSync
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、 ミニD-Sub15ピン×1、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
色(本体)白
画面サイズ21.5型
出力端子【音声】Φ3.5mmステレオミニジャック×1
高さ調節可
アスペクト比16:9
商品タイプITモニター
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
角度調節可
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
プロジェクターのUSBポートに挿入して無線利用する為のユニット。
仕様siyou:質量:22g、外形寸法:28(W)×11(H)×81(D)mm
適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M363WJD、NP-M403XJD、NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M303WSJD、NP-P502HLJD、NP-P502HJD、NP-P502WJD※NP-UM352WJL/NP-UM352WJL-PN/NP-P502HLJD/NP-P502HJD/NP-P502D
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高輝度10000lmの長寿命レーザー光源を採用。様々な設置ニーズに応え定期メンテナンスも削減可能なフィルタレス液晶プロジェクター。
高輝度8200lmの長寿命レーザー光源を採用。様々な設置ニーズに応え定期メンテナンスも削減可能なフィルタレス液晶プロジェクター。
4K高画質のきめ細かい映像投写と自由度の高い設置性で、さまざまな空間演出に活用できるフィルタレス・レーザー光源DLPプロジェクター。
4K高画質のきめ細かい映像投写と自由度の高い設置性で、さまざまな空間演出に活用できるフィルタレス・レーザー光源DLPプロジェクター
コントラスト比11000:1(ダイナミックブラック オン時)、3000000:1(エクストリームブラック オン時)
解像度3840×2160(4K)
設置方式置き型、天井設置
明るさ(Lm)6000
アスペクト比16:9
投影方式単板DLP(R)方式/カラーフィルタ回転による色分離
1台
¥914,800
税込¥1,006,280
翌日出荷
4K映像を高精度な色再現性でありのままに表示。オプションボードや8K信号表示にも対応。
仕様●リフレッシュレート:76Hz●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):8ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●本体サイズ(H×W×D):636.2×1103.4×61.1●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●J-Moss:対応●最大消費電力:135W●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボル
サイズ49型
ピッチ0.28mm
電源AC100V、50/60Hz
表面処理アンチグレア
本体質量(kg)約22.9
入力信号デジタル
コントラスト比1100:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160
視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上)
走査周波数(水平)15~136kHz(HDMI)/22~134kHz(DisplayPort)
走査周波数(垂直)23~76Hz(50/60Hzフレームロック)
ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)
入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャック
スピーカーなし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)700
USBUSB-A:USB2.0 ダウンストリームポート、USB-B:USB2.0 アップストリームポート
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。24時間連続使用の耐久性を備えた、見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。
表面処理アンチグレア
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
入力端子DisplayPortコネクタ×1、HDMIコネクタ×2、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
色(本体)ブラック
モニターサイズ50型
パネル駆動方式VA
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
27型高解像度の広い表示領域で、作業効率を向上。USB Type-C(TM)ケーブル1本で映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。
エコマーク認定認定
コントラスト比1000:1(7000:1、DV MODE「DYNAMIC」使用時)
解像度2560×1440
入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMI、ステレオミニジャック
色(本体)ブラック
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定
コントラスト比1000:1(5000:1、DV MODE DYNAMIC使用時)
解像度1920×1080
入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort
色(本体)ホワイト
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:47W/上左右のベゼル幅が0.8mmの3辺狭額縁モデルの製品です。マルチスクリーンに適した様々な機能を搭載し、マルチスクリーン接続の際の負担が軽減されます。
エコマーク認定認定
コントラスト比1000:1(5000:1、DV MODE DYNAMIC使用時)
解像度1920×1080
入力端子DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1
付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書
質量(kg)9.4
電源(V)AC100
消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず
光源レーザーダイオード
コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)
最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200
電源周波数(Hz)50/60
ズーム手動(1.6倍)
解像度WUXGA(1920×1200)
主な用途ビジネス用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)
走査周波数(垂直)50~120Hz
入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1
設置方式天井引掛/置き型
保存温度範囲(℃)-10~50
スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵
動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)
フォーカス手動
保存湿度(%)20~80(結露しないこと)
画面サイズ30~300型
画素数2304000画素(1920×1200ドット)
明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510
アスペクト比16:10
パネル0.64型 MLA付×3枚
投影距離(m)0.8~12.9
投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
度調整機能つき天井用取付け金具。センターレンズ対応。
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×27×85※組立時
角度調節上下角度±10°、傾角度±10°、左右角度±10°
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
プロジェクター本体内部に、ほこりやゴミが入るのを防ぐためのフィルタ。2枚組。
対応機種【PX 】NP-PX800XJD2、NP-PX750UJD2、NP-PX700WJD2、NP-PX800XJD、NP-PX750UJD、NP-PX700WJD
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
NP-PX800XJD2/ NP-PX750UJD2/ NP-PX700WJD2/ NP-PX800XJD/ NP-PX750UJD/ NP-PX700WJD/ NP-PH1000U/ NP-PH1000UJD 専用のACランプ
交換目安2500時間(エコモードのみで使用時)、2000時間(ノーマルモードのみで使用時)
対応機種【PX】 NP-PX800XJD2、NP-PX750UJD2、NP-PX700WJD2、NP-PX800XJD、NP-PX750UJD、NP-PX700WJD、【PH】 NP-PH1000U、NP-PH1000UJD
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
NP-V302HJD/ NP-V332WJD/ NP-V332XJD 専用のACランプ
交換目安6000時間(エコモードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種NP-V302HJD、NP-V332WJD、NP-V332XJD
1個
¥27,990
税込¥30,789
5日以内出荷
NP-M303WSJD/ NP-M302WSJD-N3/ NP-M302WSJD 専用のACランプ
交換目安8000時間(エコ2モードのみで使用時)、5500時間(エコ1モードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種【M】NP-M303WSJD、NP-M302WSJD-N3、NP-M302WSJD
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
NP-PA622UJL/ NP-PA621UJL/ NP-PA521UJL/ NP-PA671WJL/ NP-PA571WJL/ NP-PA721XJL 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(ノーマルモードのみで使用時)、2000時間(ポートレート設置時)
対応機種【PA】NP-PA622UJL、NP-PA621UJL、NP-PA521UJL、NP-PA671WJL、NP-PA571WJL、NP-PA721XJL
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。24型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO)
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1
色(本体)白
モニターサイズ24型
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
1個
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO)
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1
色(本体)黒
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(白色)。
エコマーク認定認定
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO)
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1
色(本体)白
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
エコマーク認定番号19 119 011
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。