絞り込み
ブランド
  • フィールドスリー
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(302)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(190)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(152)
  • EPSON(116)
  • Philips(103)
  • サンワサプライ(91)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(80)
  • ASUS(エイスース)(72)
  • EIZO(71)
  • BenQ(ベンキュー)(68)
  • StarTech.com(67)
  • LG(62)
  • Acer(エイサー)(59)
  • NEC(56)
  • サンワダイレクト(56)
  • キクチ科学研究所(55)
  • シャープ(49)
  • Pixio(47)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(43)
モニターサイズ
  • 11.6(1)
  • 27(1)
解像度
  • 1366×768(1)
  • 1920×1080(1)
入力端子
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(2)
  • USB(1)
  • ステレオミニジャック(2)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
表面処理
  • ノングレア(2)
ノングレア
アスペクト比
  • 16:9(2)
16:9
色(本体)
  • ホワイト(1)
ホワイト
コントラスト比
  • 800:1(1)
  • 1000:1(1)
800:1・1000:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルサイネージモニター フィールドスリーデジタルサイネージモニターフィールドスリー
16,980税込18,678
1台
当日出荷
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書出力(W)スピーカー:2+2電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A表面処理ノングレア対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック輝度(cd/m2)250
IPSパネル搭載フルHD液晶モニター フィールドスリーIPSパネル搭載フルHD液晶モニターフィールドスリー
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
見やすい高さ・角度に調節が出来る!画面の縦横回転が出来る!IPS液晶採用の色彩豊かな美しさと使いやすさを兼ね備えたモデル。付属スタンドでモニターの高さ、前後左右の角度まで細かな調整ができ大人から子どもまで使う人に合わせた位置で使用できます。目をいたわるアイケア機能も豊富に備え長時間使用でも快適にご使用いただけます。DP×1ポート、HDMI×2ポートを搭載。ゲーム機やパソコンなど最大3台同時に接続が可能。モニター側の機能で入力信号を切り替えて映し出す事が可能なんどえ、接続機器を変えたい時にケーブルを抜き差しする必要がなく快適です。
付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド一式、取扱説明書兼保証書規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレア(非光沢)機能ブルーライト軽減、フリッカーレスインターフェースHDMI(Ver1.4)×2/DP×1/3.5mmヘッドフォンジャックコントラスト比1000:1視野角左右178°/上下178°VESAマウント(mm)100×100(サイズM4/穴深さ5.5mm)接続端子HDMI(Ver1.4)×2/DP×1/Φ3.5mmヘッドフォンジャックRoHS指令(10物質対応)対応発色約16.7M(8bit)信号入力HDMI (Ver1.4) ×2/DP×1バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)HDMI1.4:最大75(PC)/HDMI1.4:最大60(ゲーム機)/DP:最大75(PC)輝度(cd/m2)250応答時間(ms)15~30オーディオ3Wスピーカー×2角度調節チルト:手前12°奥17°、スイベル:右左45°、回転:右90°
液晶モニター・液晶ディスプレイ