絞り込み
ブランド
  • ブラビア
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(231)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(192)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(118)
  • EPSON(113)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • サンワサプライ(79)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(70)
  • StarTech.com(69)
  • EIZO(62)
  • Philips(61)
  • サンワダイレクト(58)
  • LG(57)
  • キクチ科学研究所(55)
  • Pixio(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(41)
  • Acer(エイサー)(40)
  • シャープ(39)
  • BenQ(ベンキュー)(39)
モニターサイズ
  • 43(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
解像度
  • 3840×2160(3)
入力端子
  • HDMI(3)
  • USB(3)
パネル駆動方式
  • VA(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
色(本体)
  • ブラック(3)
ブラック
コントラスト比
  • 1200:1(2)
  • 5000:1(1)
1200:1・5000:1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SONY 業務用ブラビア 43型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビアSONY 業務用ブラビア 43型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ、有効画面サイズ(cm):幅94.1×高さ52.9、対角108.0付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター質量(kg)10、(スタンド含む)10.5消費電力(W)103最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKITコントラスト比1200:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億色設置方法縦置き入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカーフルレンジ×2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR X1出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.2×7.0×56.7、(スタンド含む)97.2×28.6×63.2バックライト直下型LEDプロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPパネル液晶パネルピクセル(ピッチ)0.2451 × 0.2451設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾20度、後傾20度1待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ43VESA対応横200×縦200(MM)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応リフレッシュレート(Hz)60(パネル)輝度(cd/m2)440応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
SONY 業務用ブラビア 55型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビアSONY 業務用ブラビア 55型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター寸法(mm)有効:幅1210×高さ680、対角1388質量(kg)15.7、(スタンド含む)16.6消費電力(W)202最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKITコントラスト比1200:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億色設置方法縦置き入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカーフルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR X1出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7バックライト直下型LEDプロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.315×0.315設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ55型VESA対応横300×縦300(MM)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応リフレッシュレート(Hz)60(パネル)輝度(cd/m2)440応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
SONY 業務用ブラビア 50型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビアSONY 業務用ブラビア 50型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9消費電力(W)140表面処理アンチグレア対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサーコントラスト比5000:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億設置方法縦・横・傾斜入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR ×1出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1画素数約829万外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8バックライト直下型LEDBluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ50パネル駆動方式VAVESA対応横200×縦200(mm)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz)リフレッシュレート(Hz)60(パネル)輝度(cd/m2)440応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5LAN100BASE-TX/10BASE-T×1
液晶モニター・液晶ディスプレイ