絞り込み
ブランド
  • Frameworks(フレームワークス)
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(231)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(193)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(117)
  • EPSON(113)
  • ASUS(エイスース)(81)
  • サンワサプライ(79)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(69)
  • StarTech.com(69)
  • EIZO(63)
  • サンワダイレクト(58)
  • LG(57)
  • Philips(57)
  • キクチ科学研究所(55)
  • Pixio(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(42)
  • BenQ(ベンキュー)(41)
  • シャープ(40)
  • Acer(エイサー)(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブームアームクランプ Frameworks(フレームワークス)ブームアームクランプFrameworks(フレームワークス)
2,298税込2,528
1台
9日以内出荷
ライブパフォーマンス、スタジオ録音、そしてプレゼンテーション。あらゆるシーンでマイクを最適な位置に固定し、最高のサウンドを届けるための必需品です。このブームアームクランプは、安定性と柔軟性を兼ね備え、あなたのマイクセットアップを次のレベルへ引き上げます。・マイクスタンドのセットアップを拡張: 既存のマイクスタンドの垂直シャフトにブームアームを取り付けるためのクランプです。複数マイクの設置や、より複雑なマイクセッティングを可能にします。・堅牢な構造: 耐久性の高いオールスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈な設計。ライブやスタジオの厳しい環境にも対応します。・確実な固定: クランプはマイクスタンドのシャフトをしっかりと掴み、ブームアームを安定して保持します。パフォーマンス中の揺れや位置ずれの心配を軽減します。・簡単な取り付け: 工具不要で、手締め式のノブで簡単に取り付け、取り外しが可能です。素早いセットアップと撤収を実現します。・柔軟な角度調整: ブームアームの角度を自由に調整できるため、マイクを目的の位置に正確に配置できます。・幅広い用途: ドラムのオーバーヘッドマイク、アコースティック楽器のマイキング、追加のボーカルマイクなど、様々な状況で活躍します。・製品タイプ: マイクブームアームクランプ・材質: スチール・対応シャフト径: 調整可能(一般的なマイクスタンドの垂直シャフトに対応)・JANコード: 0716408547985・モデル名: GFW-MIC-CLMPBM9
ディスプレイLCDスタンド Frameworks(フレームワークス)ディスプレイLCDスタンドFrameworks(フレームワークス)
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
GATOR Frameworks GFW-AV-LCD-1は、プレゼンテーションに最適な、LCDモニターを設置できるLCDスタンドです。頑丈なスチール製で耐久性に優れ、様々な設置環境に対応。高さ調整やケーブル管理機能も備え、すっきりとプロフェッショナルな映像環境を構築できます。・LCDモニターを設置可能なスタンド・会議室、教室、ホームスタジオ、ライブ配信などに最適・モニターの高さ調整が可能・堅牢なスチール構造と滑り止めゴム足による高い安定性・ケーブルをすっきりとまとめる管理クリップを装備・最大VESAマウント対応:200mm × 200mm・耐荷重:モニター用13.6kg(30 lbs)・高さ調整範囲:約720mm~約1180mm(28.3インチ~46.5インチ)・重量:7.26kg(16 lbs)・ベースサイズ:約686mm × 495mm(27インチ × 19.5インチ)
液晶モニター・液晶ディスプレイ