絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(293)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(199)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(147)
  • EPSON(114)
  • Philips(87)
  • ASUS(エイスース)(81)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(76)
  • EIZO(71)
  • BenQ(ベンキュー)(69)
  • StarTech.com(68)
  • サンワダイレクト(60)
  • LG(58)
  • Acer(エイサー)(57)
  • キクチ科学研究所(55)
  • NEC(48)
  • Pixio(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(43)
モニターサイズ
  • 15.6(2)
解像度
  • 1920×1080(2)
入力端子
  • HDMI(2)
  • USB(2)
パネル駆動方式
  • IPS(2)
表面処理
  • ノングレア(2)
ノングレア
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
  • 800:1(2)
800:1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D129×H115質量(kg)0.93耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-60関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D88×H115耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-59関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D30×H115タイプ壁面取り付けタイプアズワン品番64-0848-58関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
4,598税込5,058
1台
当日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80タイプデスク取付タイプ取付方式クランプ、グロメットクランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)8セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個液晶モニター1アーム構造:ガススプリング式対応インチサイズ13~32可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度アームの可動方向水平対応VESA規格75×75100×100
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系設置方式三脚式
壁掛用モニタアーム サンワサプライ壁掛用モニタアームサンワサプライ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ壁面取り付けタイプ総耐荷重(kg)20対応インチサイズ42まで付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ)材質スチールブラック
ノートPCアーム サンワサプライノートPCアームサンワサプライ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品滑り止めパッド材質スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)5アズワン品番64-0848-61棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)マット系設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
7,998税込8,798
1台
欠品中
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80クランプ範囲(mm)可能厚:10~50セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各8個個ディスプレイ対応サイズ:32インチ(最大)、13インチ(最小)取付け方法クランプ, グロメットアーム構造:ガススプリング式可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転):360度画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16(1モニターあたり:8(最大)、2(最小))対応VESA規格75×75100×100
プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワサプライプロジェクタースクリーン(床置き式)サンワサプライ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系設置方式床置き式アスペクト比4:3
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W112×D501×H115質量(kg)2.2耐荷重(kg)8アズワン品番64-0868-56関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D183~203×H115質量(kg)1.3耐荷重(kg)10アズワン品番64-0868-55関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
スタンド_上下昇降_卓上用 サンワサプライスタンド_上下昇降_卓上用サンワサプライ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
設置が簡単な卓上用モニタースタンドです。 工具を使わずに10段階で高さを変更できる上下昇降機能をもっています。 目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。 画面角度は左右各30度、上方向に50度、下方向に20度調節可能です。 32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。 VESA100×100、75×75に対応しています。 VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。
質量(kg)対応モニタ:最大8使用工具プラスドライバー, 手袋取付け方法据置き適合モニターサイズ32インチスクリーン1台可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション):360°画面左右(パン):60°(左右各30°)画面上下(チルト):70°(上50°、下20°)総耐荷重(kg)8六角レンチ(mm)4, 6対応VESA規格75×75, 100×100
液晶モニタアーム_ガススプリング式 サンワサプライ液晶モニタアーム_ガススプリング式サンワサプライ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。 クランプ式、グロメット式の取付けが可能です。 クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取付けしやすくなって います。 ガススプリング式なので軽い力でモニターの位置を調整することができます。 目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。 2~9kgのモニターの取付けが可能です。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
取付け方法クランプ、グロメットスクリーン1台総耐荷重(kg)9
VESA変換金具 サンワサプライVESA変換金具サンワサプライ
3,398税込3,738
1台
当日出荷
VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
用途VESA200×100、200×200へ変換間口(mm)240奥行(mm)40高さ(mm)240付属品VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本)材質スチール質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×240アズワン品番64-0900-41関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
iPad・タブレット用VESA取付けホルダー サンワサプライiPad・タブレット用VESA取付けホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台ほか
当日出荷
プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライプロジェクタースクリーン_三脚式サンワサプライ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール対応解像度3840×2160アスペクト比16:9
高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ高耐荷重支柱取付けモニタアームサンワサプライ
8,098税込8,908
1台
当日出荷
高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋VESAマウント(mm)75×75および100×100
プロジェクター台 サンワサプライプロジェクター台サンワサプライ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg)15天板高さH(mm)590~850(ガード高40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.3天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350アズワン品番64-0910-52
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
5,298税込5,828
1台
3日以内出荷
上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8クランプ範囲(mm)可能厚:10~50適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具などディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ取付け方法クランプ, グロメット可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16対応VESA規格75×75100×100
USB書画カメラ サンワサプライUSB書画カメラサンワサプライ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
欠品中
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター質量(g)620対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480撮影範囲400×300mmUSBケーブル(m)1.5フォーマット形式YUY2、MJPG撮像素子CMOSホワイトバランス本体ボタンで調整フォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)10絞り自動調整アズワン品番64-0908-42コントラスト自動調整明るさ自動調整フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書
三脚 サンワサプライ三脚サンワサプライ(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754適合機種<1個で吊り下げ可能>PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80<2個で吊り下げ可能>PRS-KB100、PRS-KBHD質量(kg)1.1アズワン品番64-0871-84関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプアームの可動方向水平付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D490~510×H115質量(kg)2.2耐荷重(kg)8アズワン品番64-0871-73関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
デュアルシステムアーム(ノートPC台) サンワサプライデュアルシステムアーム(ノートPC台)サンワサプライ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド材質スチールアズワン品番64-0858-16対応インチサイズ24型まで関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
書画カメラ サンワサプライ書画カメラサンワサプライ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)センサーCMOSインターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448撮影範囲420×240mmホワイトバランス自動フォーカス自動画素数800万画素フレームレート最大30fps
液晶モニタスタンド サンワサプライ液晶モニタスタンドサンワサプライ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
アズワン品番64-0904-71関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
デュアルシステムアーム(キーボード台) サンワサプライデュアルシステムアーム(キーボード台)サンワサプライ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド材質スチールアズワン品番64-0858-15対応インチサイズ24型まで関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄使用工具プラスドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429取付け方法据置き組立時間約20分適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg支柱径(Φmm)約42設置形態1台総耐荷重(kg)8組立人数2対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
ディスプレイトップシェルフ サンワサプライディスプレイトップシェルフサンワサプライ
1,998税込2,198
1台
当日出荷
机上の小物の整理やスピーカーなどの設置に最適です。組み立てや調整が簡単なロータリノブ設計です。 滑り止めシートは、デバイスのキズや偶発的な落下を防止します。フロック加工されたクロスで、ディスプレイが傷つくのを防ぎます。 通気孔があるので、熱がこもるのを防止します。
耐荷重(kg)5付属品すべり止めシート材質スチール、プラスチック質量(g)502寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×127×37アズワン品番64-0904-55
モバイルスクリーン サンワサプライモバイルスクリーンサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。 脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。 スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。 軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ40型相当タイプモバイル用仕様アスペクト比/4:3質量(kg)2画面表示寸法(mm)845×610材質(スクリーン)マット系外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725アズワン品番64-0862-23関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として材質(スクリーン)マット系設置方式壁掛け式
プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワサプライプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応サンワサプライ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質マット系正面設置方式床置き式アスペクト比16:9組立人数1
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系アスペクト比16:9
水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ水平垂直多関節液晶モニターアームサンワサプライ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式アームの可動方向水平垂直付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・4本)材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ質量(kg)3.4可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°
プロジェクター台(高さ調節可能) サンワサプライプロジェクター台(高さ調節可能)サンワサプライ
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
総耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902質量(kg)18.5天板寸法(mm)550×400材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0849-91
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ(1件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D183~203×H115質量(kg)1.3耐荷重(kg)10アズワン品番64-0871-72関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
液晶モニタアーム 薄型ショートクランプ サンワサプライ液晶モニタアーム 薄型ショートクランプサンワサプライ
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
わずか奥行き38mmの薄型ショートクランプタイプのシングルモニターアーム。1台のモニターを設置できるモニターアームです。アームが短く、コンパクトに設置できます。クランプ式、グロメット式の取り付けが可能です。クランプ金具の奥行きがわずか38mmの薄型ショートクランプタイプなので、バックパネルのあるデスクにも取り付けしやすくなっています。目線の高さに合わせて、位置を変更することができます。モニターアームを使用することでデスク下スペースを有効活用することができます。重さ9kgまでのモニターの取り付けが可能です。取り付けできる天板厚はクランプの場合が10~50mm、グロメットの場合が10~55mmです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。
仕様画面数:1台適合ディスプレイ:最大32インチ、最大9kgセット内容ディスプレイブラケット、アーム、クランプ、ケーブルホルダー、支柱、パッド×4、マイナスドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、スパナ(10mm)、ボルト(M6×10mm)、ディスプレイ取り付け用ボルトセット、組立説明書材質主要材質/スチール、その他/アルミ・プラスチック・シリコーン厚さ(mm)【クランプ可能】10~50【グロメット可能】10~55耐荷重(kg)9※湾曲モニターの場合の耐荷重は5程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。ボルト付属ディスプレイ取り付け用ボルトセット:M4×12、M5×12、ワッシャー(M5)※各4個適合機器VESA75×75、100×100に対応する9kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(幅W×厚さ)(mm)VESAブラケット/117×1.8形態ノックダウン組立式(お客様組立て)取付け方法クランプ、グロメット支柱径(Φmm)35VESA対応75×75、100×100可動範囲(°)【液晶モニター】パン(画面左右)/左90・右90、チルト(画面上下)/上45・下45、ローテーション(画面回転)/360
液晶モニタスタンド サンワサプライ液晶モニタスタンドサンワサプライ
7,298税込8,028
1台
欠品中
工具を使わずに10段階の高さ調整ができるクランプ式のモニタースタンドです。最大8kgまでのモニターに対応しており、安定した設置が可能です。画面の角度は左右各30度、上に50度、下に20度まで調整でき、快適な視野角を確保します。姿勢に合わせてモニター位置を変えられるため、長時間作業による肩こりや目の疲れを軽減します。デスクの天板にしっかり固定できるクランプ式なので、省スペースで設置でき作業エリアが広がります。高さと角度の調整が簡単にできるため、複数人で共有するモニターにも最適です。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,電動ドリル,手袋,毛布など※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。、クランプ可能厚:10~85mm、グロメット可能厚:10~40mm、画面数:1台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ、対応ディスプレイ重量_最大:8kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する8kg以下のモニター、VESA対応金具など、対応VESA:75×75,100×100,、VESAブラケット幅:116mm、VESAブラケット厚:1.8、パン(画面左右):左30度/右30度チルト(画面上下)、上50度/下20度ローテーション(画面回転):360度、スチールその他:プラスチック、シリコーンその他付属ディスプレイ取付用ボルトセット、M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個セット内容支柱、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、ノブボルト、ボルト(M6×16mm)×2、台座、シート、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書材質主要材質耐荷重8kg取付け方法クランプ,グロメット
ディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載 サンワサプライディスプレイ モバイル用 タッチ機能搭載サンワサプライ
37,980税込41,778
1個
欠品中
USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニター。モニターにタッチ機能を搭載しており、画面操作をタッチで行う事ができます。※モニターにスタンドを内蔵しており、別途スタンド無しで自立します。「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です持ち運びにも便利な15.6インチサイズ。重量も670g程度とモバイルワークで活躍します。モニタ本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。画面は左右視野角170度のIPSパネルを採用VESAマウント規格対応に対応。ネジピッチ75mmのアタッチメントに取り付け可能です。※モニタの取付は2本のネジで取付を行います。※モニタアタッチメントに付属しているネジが長すぎモニタを破損する恐れがあるので、取付は十分注意してください。※本製品にはモニタアタッチメントに取り付けるネジを付属していません。※M4*5mmのネジに対応します。※タッチパネル操作は接続する機器が外付けディスプレイのタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属のTypeC-TypeCケーブルもしくはTypeA-TypeCケーブルで接続する必要があります。※スマートホンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をTypeC接続する場合、TypeCハブ・TypeCドッキングステーション・TypeC変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。
仕様カメラ種別:モバイルディスプレイ、タッチパネル:静電容量方式 10点マルチタッチ、表示面積:344.16mm×193.59mm、視野角度上下:170度 左右170度、消費電力最大時:15Wセット内容製品本体HDMI-miniHDMIケーブル(1.5m)TypeC-TypeCケーブル(1.2m)TypeA-TypeCケーブル(1.2m)収納ケース取扱説明書表面処理非光沢コントラスト比800:1液晶パネル15.6型最大解像度1920×1080(表示)応答速度30ms入力端子USBタイプC(DPオルタネート)x2、ミニHDMIスピーカーあり、1W x2(ステレオ)出力端子3.5mmステレオミニジャックx1(マイクは使用できません)調整機能輝度調整パネル駆動方式IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
水平多関節液晶モニタアーム サンワサプライ水平多関節液晶モニタアームサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アームの可動方向水平適合規格VESA(75×75、100×100)天板厚さ(mm)15~50材質(アーム)アルミ
液晶モニター・液晶ディスプレイ