絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(287)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(195)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(147)
  • EPSON(114)
  • Philips(86)
  • ASUS(エイスース)(80)
  • サンワサプライ(79)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(76)
  • EIZO(71)
  • StarTech.com(69)
  • BenQ(ベンキュー)(64)
  • サンワダイレクト(59)
  • LG(58)
  • Acer(エイサー)(57)
  • キクチ科学研究所(55)
  • Pixio(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • NEC(44)
  • シャープ(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
増設アーム LAMP(スガツネ工業)増設アームLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。
付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
壁取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)壁取付ブラケット シングルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
天面取付ブラケット シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)天面取付ブラケット シングルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム LAMP(スガツネ工業)モニターアームLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kgLAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)クランプ KA-A1型専用 シングルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)クランプ KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 シングルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用 LAMP(スガツネ工業)壁取付ブラケット ダブルアーム仕様用LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
パイプスタンド KA-A1型専用 LAMP(スガツネ工業)パイプスタンド KA-A1型専用LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。パイプスタンドにはパイプ取付ブラケットKA-A1-P1型が取り付けできます。
材質ステンレス鋼/アルミニウム合金(ADC)パイプ径(Φmm)32パイプ長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様LAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業)タブレットアーム KA-A3型 シングルアーム仕様LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
タブレットを挟み込むように保持できます。スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブル等の配線を通せます。
仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm)材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5RoHS指令(10物質対応)対応タブレットサイズ(目安)7~10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下
モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業)モニター昇降ユニット KA-A4型LAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。
仕様chemSHERPAに対応付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12材質耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業)モニター回転用座金LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
モニターを回転させ、任意の位置で止められます。 モニター側の座金を本品と交換してご使用ください。 ワンタッチで着脱できます。
質量(g)641トルク(N・m)回転方向:4.0±20%適合モニターサイズ12~ 23インチ(約8 kgまで)対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
取付プレート LAMP(スガツネ工業)取付プレートLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
用途IT化を進める生産現場、工場付属品六角穴付ボルトM6×18(2本)皿バネ座金(2枚)材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム LAMP(スガツネ工業)モニターアームLAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーを軽く押すだけで簡単に行えます。(25 mmピッチ/4段階)フリクション機能により急落下を防止します。
仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニター・液晶ディスプレイ