モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
ディスプレイ/モニター本体 (1) カテゴリ: 液晶モニター・液晶ディスプレイモニターサイズ: 54.6すべて解除
液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K/Wi-Fi Philips 翌々日出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:160W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2 。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様 ヘイズ:0.25 サイズ(cm) 画面対角 (メートル法):138.7 表面処理 ノングレア 表示 角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度 コントラスト比 5000:1(標準)、500000:1(ダイナミック) 表示色 数:10 億 7000 万 ピクセルピッチ(mm) 0.315×0.315 解像度 パネル:3840×2160、最適:3840×2160 @ 60 Hz 外部制御機能 RJ45RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャックIR(入力/出力)3.5 mm ジャック 保証期間 3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp 接続端子 その他:Micro USB(x1)(OTG) 色(本体) ブラック 画面サイズ 対角:54.6 インチ 明るさ 500 cd/m2 アスペクト比 16:9 ビデオ仕様 入力:DVI-I(x1)DisplayPort 1.4(x1)HDMI 2.0(x2)USB 3.0(x2)VGA(DVI 経由) オーディオ入力 3.5 mm ジャック オーディオ出力 3.5 mm ジャック パネル駆動方式 VA ビデオ出力数 DisplayPort 1.4(x1) 応答時間(ms) 標準値:8 システム対応 オペレーティング:Android 11
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品 ページ: 1/ 3
液晶モニター KOORUI 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ