絞り込み
ストレージ容量
- 6TB(1)
- 8TB(1)
- 12TB(1)
- 18TB(1)
- 22TB(1)
- 24TB(1)
- 26TB(1)
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- センチュリー(1)
- SanDisk Professional(1)
インターフェイス
- USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)
- Serial ATA II(1)
- Serial ATA III(1)
- Thunderbolt(5)
- USB 2.0(12)
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(75)
- その他(2)
色
シルバー(1)
ブラック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(3)
ハードディスクとはデータを保存するための記憶装置。HDDやHDドライブとも呼ばれており、主にパソコン外でのデータ保存やデータのバックアップなどのために使用するストレージです。パソコンの他にテレビやレコーダーに接続して使えるものもあります。外付けハードディスクには、デュアルコアを搭載したものや電源内蔵型、複数のハードディスクを搭載したものなど様々なタイプがあるので、用途に合わせた選択が可能です。また、ハードディスクカバーは内蔵型ハードディスクを入れて外付けとして使用することもできます。

USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE
I ・O DATA(アイオーデータ)¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。堅牢製が高く放熱性にも優れたアルミニウム筐体を採用しました。複数のG-Driveを積み重ねて設置することも可能で、見た目もスタイリッシュにMacとも調和します。安心の3年保証付き付属品USB C to Cケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド仕様製造元:Western Digital Technologies, Inc.質量(g)1320電源ACアダプター対応OSMacOS11以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41保証期間3年コネクタ本体:USB-CインターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)24グリーンマーク認定
USB-C対応、Mac用外付けハードディスク G-DRIVE
SanDisk Professional¥81,980~税込¥90,178~1台4日以内出荷Macですぐ使える!USB-C対応の大容量外付けハードディスク。本商品は、高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載した外付けハードディスクです。USB 3.2 Gen 2に対応し、Mac向けにフォーマット済みです。USB-C(10Gbps)に対応しており、最大250MB/s(。6TBモデルの場合)の読み書き速度でHD写真、ビデオ、音楽、ファイルをすばやくバックアップおよび保存できます。付属品USB-CtoCケーブル、ACアダプター、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSMacOS10.15以降、Windows10以降(※ドライブの再フォーマットが必要です)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×41保証期間3年コネクタUSB-CインターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応
G-DRIVE
I ・O DATA(アイオーデータ)¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷から5日以内出荷高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載。USB-C(10Gbps)インタフェースに対応。Macフォーマット済み。USB-C (10Gbps)に対応。バックアップや写真・動画のバックアップに最適。7200RPMのエンタープライズクラスハードディスクであるUltrastarシリーズを搭載。プロ向けのワークフローに最適。見た目にもスタイリッシュなアルミニウム製筐体を採用。複数のG-Driveを積み重ねて設置可能。電源ACアダプター保証期間3年間インターフェイスUSB 3.2 Gen 2RoHS指令(10物質対応)対応![CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573573-220602-02.jpg)
CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台]
センチュリー¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードルセット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)色ブラック質量(g)約275(付属品含まず)電源DC出力 12V / 3.0A温度(℃)10~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポート湿度(%)20~80







![CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573573-220602-02.jpg)