絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • LaCie(ラシー)(1)
ストレージ容量
  • 28TB
  • 1TB(39)
  • 2TB(65)
  • 3TB(12)
  • 4TB(52)
  • 5TB(8)
  • 6TB(32)
  • 8TB(34)
  • 10TB(2)
  • 12TB(14)
  • 16TB(16)
  • 18TB(5)
  • 20TB(8)
  • 22TB(2)
  • 24TB(8)
  • 26TB(3)
  • 32TB(3)
  • 36TB(2)
  • 40TB(2)
  • 300GB(2)
インターフェイス
  • Thunderbolt(1)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
  • その他(1)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハードディスクとはデータを保存するための記憶装置。HDDやHDドライブとも呼ばれており、主にパソコン外でのデータ保存やデータのバックアップなどのために使用するストレージです。パソコンの他にテレビやレコーダーに接続して使えるものもあります。外付けハードディスクには、デュアルコアを搭載したものや電源内蔵型、複数のハードディスクを搭載したものなど様々なタイプがあるので、用途に合わせた選択が可能です。また、ハードディスクカバーは内蔵型ハードディスクを入れて外付けとして使用することもできます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
My Book Duo(2021EX)ブラック WDBFBEシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Book Duo(2021EX)ブラック WDBFBEシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。大容量で高速なRAID 0、データの二重化を確保するRAID 1、2つのドライブを独立して使用するJBODのいずれかに設定が可能
ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 1 type-C、USB 3.0 Type-A
HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 2big Dock Thunderbolt3×2 USB3.2 USB A×1 冷却ファン付 5年保証 LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 2big Dock Thunderbolt3×2 USB3.2 USB A×1 冷却ファン付 5年保証LaCie(ラシー)
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
Thunderbolt 3に対応した外付けHDDです。USB3.2(Gen2)の約4倍の40Gbps(理論値)の高速転送と、RAIDの設定(0,1)が可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○、【添付ユーティリティ】LaCie ToolKit・LaCie RAID Managerその他※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。付属品Thunderbolt 3(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)規格【電気用品安全法】PSEマーク表示回転数(min-1[r.p.m])7200対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFast 2.0カードリーダー×1、SDカードリーダー×1、CFexpress Bカードリーダー×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×93.3インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード保証期間5年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】exFATLED【アクセスLED】○ファン入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数2RAID機能ハードウェアRAID 0/1/JBOD

外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

外付けHDD