絞り込み
ストレージ容量
  • 40TB
  • 1TB(16)
  • 2TB(29)
  • 3TB(4)
  • 4TB(23)
  • 5TB(5)
  • 6TB(14)
  • 8TB(16)
  • 12TB(3)
  • 16TB(7)
  • 18TB(2)
  • 20TB(3)
  • 22TB(1)
  • 26TB(2)
  • 28TB(1)
  • 32TB(1)
  • 36TB(1)
  • 52TB(1)
  • 500GB(2)
インターフェイス
  • Thunderbolt(1)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
  • その他(1)
ブランド
  • LaCie(ラシー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハードディスクとはデータを保存するための記憶装置。HDDやHDドライブとも呼ばれており、主にパソコン外でのデータ保存やデータのバックアップなどのために使用するストレージです。パソコンの他にテレビやレコーダーに接続して使えるものもあります。外付けハードディスクには、デュアルコアを搭載したものや電源内蔵型、複数のハードディスクを搭載したものなど様々なタイプがあるので、用途に合わせた選択が可能です。また、ハードディスクカバーは内蔵型ハードディスクを入れて外付けとして使用することもできます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 2big Dock Thunderbolt3×2 USB3.2 USB A×1 冷却ファン付 5年保証 LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 2big Dock Thunderbolt3×2 USB3.2 USB A×1 冷却ファン付 5年保証LaCie(ラシー)
439,800税込483,780
1個
4日以内出荷
Thunderbolt 3に対応した外付けHDDです。USB3.2(Gen2)の約4倍の40Gbps(理論値)の高速転送と、RAIDの設定(0,1)が可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○、【添付ユーティリティ】LaCie ToolKit・LaCie RAID Managerその他※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。付属品Thunderbolt 3(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)規格【電気用品安全法】PSEマーク表示回転数(min-1[r.p.m])7200対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFast 2.0カードリーダー×1、SDカードリーダー×1、CFexpress Bカードリーダー×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×93.3インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード保証期間5年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】exFATLED【アクセスLED】○ファン入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数2RAID機能ハードウェアRAID 0/1/JBOD

外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

外付けHDD