絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • 明京電機(3)
  • エスコ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • BLACK BOX(1)
  • StarTech.com(1)
  • FXC(1)
  • ハイテクインター(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無線LAN・ネットワーク機器 :「RJ11」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP-LINK AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKTP-LINK AX1800 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
高速Wi-Fi 6: 合計最大速度1775Mbps (1201Mbps: 5GHz & 574Mbps: 2.4GHz) を提供室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届けギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なRJ11ポート×2も用意集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け
仕様●システム要件:Microsoft Windows XP、 Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10、 Windows 11、 Linux●ボタン:Reset、LED●ワイヤレスセキュリティ:Captive Portal認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検知、802.1X対応、WPA-Personal/Enterprise、 WPA2-Personal/Enterprise、 WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:(16個のSSID) 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動アサイン、送信出力の操作、QoS(WMM)、シームレスローミング、ビームフォーミング、MU-MIMO、(レートリミット)SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●ワイヤレス規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax●信号レート:(5GHz)最大1201Mbps、(2.4GHz)最大574Mbps●内蔵アンテナ:(2.4GHz)3dBi×2、(5GHz)4dBi×2●最大接続ワイヤレスクライアント数:100台●物理セキュリティロック:なし●設置:コンセント埋め込み型●送信パワー:(2.4GHz)19dBm (EIRP)、(5GHz)20dBm (EIRP)セット内容EAP615-WE本体、設置ガイド寸法(mm)43.5×46.8×69電源802.3af/at PoE消費電力JP版:9.8W保存温度(℃)-40~70インターフェースギガビットイーサネットポート×2(アップリンク/ダウンリンク各1)、RJ11ポート×2周波数範囲2.4GHzおよび5GHz動作温度(℃)0~40各種認証VCCI、JRF動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)保存湿度(%RH)5~90(結露を避けてください)
AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
スタンドアローン運用向けAC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。
電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
AX3000 AC給電対応コンセント埋め込み型。高速Wi-Fi6:Wi-Fi6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps(5GHz:2402Mbps&2.4GHz:574Mbps)高速通信を実現します。取り付けかんたん:AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法(SMS/バウチャー)を実装しています。
電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
無線LAN・ネットワーク機器