絞り込み
ブランド
  • 明京電機
  • TP-LINK(4)
  • エスコ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • BLACK BOX(1)
  • StarTech.com(1)
  • FXC(1)
  • ハイテクインター(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無線LAN・ネットワーク機器 :「RJ11」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REBOOTER RPC-5NC 明京電機REBOOTER RPC-5NC明京電機
57,980税込63,778
1個
当日出荷
標準機能を搭載した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。シャットダウンスクリプト機能を有している標準モデル
仕様ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間)付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101)厚さ(mm)42.6質量(g)1600規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠電源電源制御仕様 Ethernet:WEB,TELNET,E-mail Serial :ターミナル(調歩式) Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1),E-mail,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ※REBOOT(OFF後ONする動作)通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1),WoL インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1使用環境温度(℃)-10~50℃外形寸法(縦×横)(mm)165×220電源供給方式セルフパワー使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT 明京電機遠隔電源制御装置 ネットワーク対応PC・サーバー用年間スケジューラー TIME BOOT明京電機
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、AC100Vアウトレット×8系統、無電圧接点入出力×各1系統を有する19インチ1U型スケジューラーであり、年間スケジュール機能を有している最上位モデルです。 ■活用用途:スケジュール・無人運転 向け。 ■主な機能:1. 死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。2. 遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3. スケジュール運転:・設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※年間スケジュール搭載(詳細版 - カレンダー組込、祝日/年月日指定を含め個別設定可)。活用例: サイネージ配信プランに従い細やかなスケジュール運転を実現。4. 接点インターフェース搭載:無電圧接点入出力各1系統を搭載、電源出力との連動でき、幅広い分野での活用が可能。 ■活用シーン: * 店舗・共有施設: デジタルサイネージ。 * 文教・スタジアム: 教育現場講義システム、デジタルサイネージ。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、年間スケジュール運転による節電効果。
仕様ハードウェア:*アウトレット数:8個(抜け防止型)。※NEMAについて:抜け防止型にNEMAの型名はありません。NEMA5-15Rを利用可能。*手動スイッチ:1個(本体スイッチ)。*電源制御出力:最大1500W。消費電力:最大5.8W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*使用環境:温度0~40℃、湿度20~85%(ただし結露なきこと)。*外形寸法:438(W)×43.4(H)×238(D)mm[脚ゴム除く]。*重量:約4.0kg。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵(15A)、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。付属品取扱説明書兼保証書1枚、シリアルケーブル1本、3/2P変換プラグ1個、ラック取付金具。*別売品:温度センサ(RP-TS004)、リモートスイッチ(RP-SW001)。厚さ(mm)43.4質量(g)4000規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、SSH、TELNET、E-mail。*Serial:ターミナル(調歩式)、MODEM(ATコマンド)。*Schedule:年間※NTPサーバーによる補正機能あり(時計:月差約±30秒)。機能*表示機能:LED×11個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。ハートビートによる判断。連動した電源制御。*温度監視機能:毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF)。*電源制御機能:8アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*接点制御機能:1接点出力の制御機能(ON/OFF)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*Shutdown機能:電源OFFに連動したシャットダウンスクリプトを実行。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。*UPS連携機能:UPSからの停電信号を受けた電源制御(OFF)。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:・Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。・Serial:RS-232CD-sub9×2。・温度センサ:専用通信RJ-11×1。・接点:入力1、出力1(無電圧接点)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)238×438使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
REBOOTER RPC-5NCSi 明京電機REBOOTER RPC-5NCSi明京電機
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
よりセキュアな通信方式に対応した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。SSHクライアント/サーバー機能、SSL/TLSメール送受信機能などよりセキュアな機能を搭載。
仕様ハードウェア仕様: アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) ※REBOOT(OFF後ONする動作) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間)付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101)厚さ(mm)42.6質量(g)1600規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠電源電源制御仕様 Ethernet Serial Schedule 機能仕様 :WEB,TELNET,E-mail,SNMPv3,SSH :ターミナル(調歩式) :週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1,v3),E-mail,syslog,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ■ ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) ※REBOOT(OFF後ONする動作)通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,IPv6,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1,v3),WoL POP3S,SMTPS,IMAPS,SSH インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1使用環境温度(℃)-10~50℃外形寸法(縦×横)(mm)165×220使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
無線LAN・ネットワーク機器