絞り込み
ブランド
  • NEC
  • TP-LINK(270)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(265)
  • アライドテレシス(133)
  • BUFFALO(バッファロー)(129)
  • NETGEAR(110)
  • MOXA(99)
  • StarTech.com(90)
  • Cisco(シスコ)(85)
  • エレコム(80)
  • サン電子(PC)(73)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • PLANET Technology(64)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • WatchGuard(52)
  • TRENDnet(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • サンワサプライ(41)
  • テルトニカ・ネットワークス(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aterm 7200D8BE NECAterm 7200D8BENEC
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)本体質量(g)800周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400~2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400~2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400~2484MHz)最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック)伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
ACアダプタ NECACアダプタNEC
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
質量:約360g、電源コード付属
Aterm 3000D4AX NECAterm 3000D4AXNEC
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
仕様●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(W):46mm●WANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●電気通信事業法:適合●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●スループット:1650Mbps●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信速度(その他サポート):理論値2402Mbps(無線)●ADSL・CATVモデム機能:なし●DSU内蔵:なし●本体サイズ(D):145mm●環境自己主張マーク:あり●拡張スロット:なし●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(H):145mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法:適合付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)本体質量(g)300最大消費電力(W)12.5セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal],WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)[WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応
Aterm MR51FN NECAterm MR51FNNEC
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
周波数(GHz)2.4帯(2402~2480MHz) : 79ch
Wi-Fi6搭載無線ルータ Aterm Biz SH6042A NECWi-Fi6搭載無線ルータ Aterm Biz SH6042ANEC
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
主要なIPv6サービス(動的IPアドレス)およびv6プラス固定IP(1IP)に対応。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
規格5GHz:IEEE802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、2.4GHz:IEEE802.11ax/n/g/b、デュアルバンド(5GHz帯/2.4GHz帯)伝送速度(Mbps)5GHz :最大3603 [160MHz](自動フォールバック)、2.4GHz:最大574[40MHz](自動フォールバック)周波数(GHz)2.4/5
Aterm WX4200D5 NECAterm WX4200D5NEC
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
Wi-Fi7搭載無線ルータ Aterm Biz SH7072A NECWi-Fi7搭載無線ルータ Aterm Biz SH7072ANEC
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
Wi-Fi7特長(MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリング、4096QAM)対応、ただし端末側が対応している必要があります。
無線LANアクセスポイント用ACアダプタ01(54V) NEC無線LANアクセスポイント用ACアダプタ01(54V)NEC
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
QX-W1020、QX-W1030用ACアダプタ
Aterm 19000T12BE NECAterm 19000T12BENEC
64,980税込71,478
1台
欠品中
仕様●ADSL・CATVモデム機能:なし●LANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●スループット:10570Mbps●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(D):252mm●本体サイズ(H):249mm●本体サイズ(W):86mm●環境自己主張マーク:あり●通信プロトコル:TCP/IP●通信速度(その他サポート):理論値11529Mbps(無線)●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム、(6GHz帯小電力データ通信システム)付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書本体質量(g)1100最大消費電力(W)43セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S11 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ NECQX-S11 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチNEC
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
UNIVERGE IX-R2610-4G NECUNIVERGE IX-R2610-4GNEC
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
LTE通信機能内蔵、1GbE対応。NetMeister Prime との連携で、マルチベンダ管理機能を利用できます。マルチベンダ管理機能を利用することで、IX-R2610-4Gに接続されたSNMPに対応したサーバやネットワーク機器(他社製品)を1つの管理画面で一括で可視化・遠隔管理できます。他社製品のCPU使用率、メモリ使用率、ポート状態、ディスク容量などの詳細情報も監視・管理可能です。販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中です。お申込み・詳しい内容はこちらをご確認ください。
伝送速度(Mbps)下り:300、上り:150
無線LANアクセスポイント QX-W1210 NEC無線LANアクセスポイント QX-W1210NEC
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。デュアルバンド
QX-S308GT-PW レイヤ2スイッチ NECQX-S308GT-PW レイヤ2スイッチNEC
68,880税込75,768
1台
翌日出荷
10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、8ポート、装置最大級電力60W
ACアダプタ NECACアダプタNEC
3,898税込4,288
1台
8日以内出荷
NA1500A用ACアダプタ(NA1500A本体にはACアダプタは付属していません)
5年無償保証 Wi-Fi6搭載SOHO/SMB向け無線ルータ Aterm Biz SH621A1 NEC5年無償保証 Wi-Fi6搭載SOHO/SMB向け無線ルータ Aterm Biz SH621A1NEC
29,880税込32,868
1台
8日以内出荷
主要なIPv6サービス(動的IPアドレス)およびv6プラス固定IP(1IP)に対応。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
5年無償保証 10ギガビット対応高速・小型ルータ UNIVERGE IX2310 NEC5年無償保証 10ギガビット対応高速・小型ルータ UNIVERGE IX2310NEC
399,800税込439,780
1台
欠品中
A4サイズの小型筐体に、10ギガビットイーサネット4ポートを持つ高速・小型VPNルータ。ゼロタッチプロビジョニング対応機種。UTMライセンス購入でUTM機能が利用可。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeisterも利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)。【販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中】お申込み・詳しい内容は こちらをご確認ください。
QX-S41 レイヤ2インテリジェントスイッチ NECQX-S41 レイヤ2インテリジェントスイッチNEC
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応接続方式10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
QX-S408FT 100Mx8p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NECQX-S408FT 100Mx8p レイヤ2ノンインテリジェントスイッチNEC
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
10/100BASE-TXポートを8ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数8接続方式10/100BASE-TX仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ファンなし
QX-S GT 1G レイヤ2ノンインテリジェントスイッチ NECQX-S GT 1G レイヤ2ノンインテリジェントスイッチNEC
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
小型、ファンレス、50℃動作保証でループ検出やポートアイソレート機能を搭載した1GbEノンインテリジェント・レイヤ2スイッチ
接続方式10/100/1000BASE-Tファンなし
QX-S41 SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ NECQX-S41 SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチNEC
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
SFPスロットを4ポート、装置あたり最大370W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応接続方式10/100/1000BASE-T
10ギガビット対応VPNルータ UNIVERGE IX3315 NEC10ギガビット対応VPNルータ UNIVERGE IX3315NEC
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
10ギガビットイーサネット2ポート、1ギガイーサネット18ポート、USBポート1ポートを持つ10ギガビット対応高速・高収容センタ用ルータ。
仕様●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●DSU内蔵:無し●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×16(ポートVLANに対応した8ポートスイッチングハブ×2)●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×2ポート、1000/10GBASE-T×2ポート、1000BASE-SX/LX×4ポート(オプション、10/100/1000BASE-Tもしくは1000/10GBASE-Tと排他利用)、10GBASE-SR/LR×2ポート(オプション、1000/10GBASE-Tと排他利用)●その他インターフェース:USB2.0Type-A×1、コンソール×1●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スループット:10000Mbps●同時接続ユーザー数:利用環境による●拡張スロット:SFP×2、SFP+×2、冗長電源スロット●本体サイズ(D):393mm●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):430mm●添付ソフト:無し●環境自己主張マーク:あり、NEC環境ラベル「エコシンボル」●通信プロトコル:IPv4、IPv6(デュアルスタック)●通信速度(その他サポート):IPv4基本性能 最大10Gbps、IPsec性能 最大5Gbps●適用回線:光回線、CATV回線、ADSL、等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源コードが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体、1000BASE-SX SFP、1000BASE-LX SFP、10GBASE-LR SFP、10GBASE-SR SFP●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため付属品電源ケーブル(3極)、コンソールケーブル(RJ45/D-SUB9ピン)、ラックマウントキット、ゴム足、保証書、スタートアップガイド備考無し本体質量(g)5500最大消費電力(W)75セキュリティIPsecによる暗号化通信(AES256bit対応、SHA-2対応)、MACフィルタ、IPパケットフィルタ、動的フィルタ、IDS、端末認証(MAC認証、IEEE802.1X認証)RoHS指令(10物質対応)対応
QX-S5628GT-4X2Q L3スイッチ NECQX-S5628GT-4X2Q L3スイッチNEC
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28寸法H(mm)44電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)]本体質量(g)3900寸法D(mm)261寸法W(mm)440最大消費電力(W)61(AC)/63(DC)通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボRoHS指令(10物質対応)対応
無線LANアクセスポイント QX-W1230 NEC無線LANアクセスポイント QX-W1230NEC
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。トライバンド
UNIVERGE WA2511E-ML02 NECUNIVERGE WA2511E-ML02NEC
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
有線WANとモバイルWANを1台で収容可能なミドルレンジモデル。3G/LTE通信機能内蔵(SIMカードのみでモバイル通信を実現)。LTE-Advanced対応。NTTドコモ、au、ソフトバンク及びそのMVNO事業者が提供するSIMに対応。4ポートSW-HUB、ポートVLAN、USB、L2TP/Ipsec、LTE通信機能用アンテナ内蔵、
UNIVERGE WA1512-ML01 NECUNIVERGE WA1512-ML01NEC
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
LTE通信機能内蔵VPNルータ(SIMロックフリー)、設置環境温度 -20℃~60℃まで対応
5年無償保証 VPN対応小型・多機能ルータ UNIVERGE IX-R2520 NEC5年無償保証 VPN対応小型・多機能ルータ UNIVERGE IX-R2520NEC
180,800税込198,880
1台
翌日出荷
1GbE対応。NetMeister Prime との連携で、マルチベンダ管理機能を利用できます。マルチベンダ管理機能を利用することで、IX-R2520に接続されたSNMPに対応したサーバやネットワーク機器(他社製品)を1つの管理画面で一括で可視化・遠隔管理できます。他社製品のCPU使用率、メモリ使用率、ポート状態、ディスク容量などの詳細情報も監視・管理可能です。販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中です。お申込み・詳しい内容はこちらをご確認ください。
無線LANアクセスポイント QX-W1240 NEC無線LANアクセスポイント QX-W1240NEC
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7新技術(※1)を採用し、Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。従来利用していた2.4GHz帯、5GHz帯に加え6GHz帯を含む3つの周波数帯域(バンド)を同時に利用できるトライバンドにも対応しており、バンドを使い分けながら混雑を避け、最大12.9Gbps(※2)の高速で安定したWi-Fi通信を実現します。Wi-Fi 6Eにも対応しています。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●無線LAN規格(802.11n):802.11a/802.11b/802.11g/n/ac/ax/be(draft)●本体サイズ(H):42mm●最大消費電力:39W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):225mm●本体サイズ(D):225mm●無線同時接続可能ノード数:512付属品壁/天井取り付け用ブラケット備考IEEE802.1Q VLAN[IPアドレス設定可能数]:4094[128]、パケットフィルタ(ACL)、スタッティックルーティング、telnet/ssh/WEBコンソール、ftp・ftpクライアント、LLDP、NTPクライアント、Syslog、SNMP v1/v2c/v3、標準MIB、Private MIB、RMON、DHCP C/R/SV、スパニングツリーS/R/M本体質量(g)1400インターフェース自律/集中管理の両モード対応、Tri Band(6G、5G:W52/W53/W56帯、2.4G)、MIMOタイプ4x4:4、受電ポートx2搭載(IEEE802.3at)、10/100/1000BASE-T×1、USB×1、BLE(将来サポート予定)伝送方法Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)通信速度最大速度(理論値) 6G:5.76Gbps、5G:W52/W53/W56帯時5.76Gbps、2.4G時1.38GbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能SSIDステルス設定、MACアドレスフィルタリング(White/Black List)、WPA/WPA2/WPA3、Auto/TKIP/AES、802.1X認証、MACアドレス認証、WEB認証、マルチステップ認証、ローカル認証、ダイナミックVLAN、DFS、QoS(WMM)、WLANメッシュ(将来サポート予定)、NAT、WIDS/WIPS
5年無償保証 10ギガビット対応小型・多機能ルータ UNIVERGE IX-R2530 NEC5年無償保証 10ギガビット対応小型・多機能ルータ UNIVERGE IX-R2530NEC
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
10GbE対応。NetMeister Prime との連携で、マルチベンダ管理機能を利用できます。マルチベンダ管理機能を利用することで、IX-R2530に接続されたSNMPに対応したサーバやネットワーク機器(他社製品)を1つの管理画面で一括で可視化・遠隔管理できます。他社製品のCPU使用率、メモリ使用率、ポート状態、ディスク容量などの詳細情報も監視・管理可能です。販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中です。お申込み・詳しい内容はこちらをご確認ください。
無線LANアクセスポイント QX-W610 NEC無線LANアクセスポイント QX-W610NEC
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、動作モードを自律型(FATモード)に絞ったエントリーモデルです。無線ポートはDualバンド(5G/2.4GHz)、有線ポートは 1G Ethernet(PoE受電)を搭載。リミテッドライフタイム保証に対応
無線LANアクセスポイント QX-W1130 NEC無線LANアクセスポイント QX-W1130NEC
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大6.5Gbps、Triple Band(5GHz-Low、5GHz-High、2.4GHz)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを2ポート実装。
無線LANアクセスポイント QX-W1120 NEC無線LANアクセスポイント QX-W1120NEC
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大2.8Gbps、Triple Band(5GHz-Low、2.4GHz573Mbps、2.4GHz400Mbps)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを1ポート実装。
無線LANアクセスポイント QX-W1110 NEC無線LANアクセスポイント QX-W1110NEC
98,980税込108,878
1台
翌日出荷
BLEインタフェース搭載(将来予定)、Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大1.7Gbps、デュアルBand(5GHz1.2Gbps、2.4GHz573Mbps)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応()、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを1ポート実装。
規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac(wave2)/ax周波数ラジオ1:5G、ラジオ2:2.4G伝送速度(Mbps)300
QX-S48XT-2X レイヤ3スイッチ NECQX-S48XT-2X レイヤ3スイッチNEC
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」
10GbE高機能PoE++ レイヤ2スイッチ NEC10GbE高機能PoE++ レイヤ2スイッチNEC
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタックに対応した「10GbE高機能PoE++・レイヤ2スイッチ」。60Wまでの給電が可能なPoE++(IEEE802.3bt)に対応。装置前面に1/10GBase-TとSFP+(10GbE)を標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応。
QX-S43XT-2X レイヤ2スイッチ NECQX-S43XT-2X レイヤ2スイッチNEC
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
豊富なレイヤ2機能を備え、スタティックルーティング、IRFスタックに対応した「10GbE高機能・レイヤ2スイッチ」です。装置前面には1/10GBase-TポートとSFP+(10GbE)を2ポート標準装備しており、IPV6をサポートしNetmeitser対応予定です。
QX-S316GT-2G-PW レイヤ2スイッチ NECQX-S316GT-2G-PW レイヤ2スイッチNEC
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、16ポート、SFPスロット2、装置最大級電力180W
QX-S1148GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ NECQX-S1148GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチNEC
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000×48ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を禁止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S1124GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1124GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大370.0W供給可能)×28ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4cポート(combo)。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S1124GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチ NECQX-S1124GT-4G 1GbEベーシック・レイヤ2スイッチNEC
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
10/100/1000×24ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。19インチラック搭載用フランジは標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
QX-S1116GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチ NECQX-S1116GT-4G-PW 1GbEベーシックPoE+・レイヤ2スイッチNEC
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大170.0W供給可能)×16ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×4ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付、19インチラック搭載用フランジはオプション。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
無線LAN・ネットワーク機器