ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計
仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む)
付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1
質量(g)120(本体のみ)
消費電力(W)4.5(最大)
電源DCジャック×1 12VDC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず)
保存温度(℃)‐40~+70
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control
保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間
動作温度(℃)0~+45
伝送速度(Mbps)双方向300
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998
周波数帯域(Hz)138k~30M
動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950
MTBF平均故障間隔799011hrs
保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。ABiLINX 1003iは、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。・ACアダプタは付属いたしません。ACアダプタが必要なお客様は、オプション(有償)の「TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)」をご利用ください。・動作温度が-20~+65℃と広く、金属筐体を採用しているため、温度条件の厳しい場所でもご使用いただけます。・スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。本製品は、従来機のABiLINX 1001(i),1002,1002(i)やABiLINX 1108/1124との互換性はありません。
1個
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。2.4GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
1台
¥61,980
税込¥68,178
11日以内出荷
既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。最大速度:双方向900Mbps。最大伝送距離:250m。ABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築。16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート。部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能。Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能。フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了。SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート。管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
11日以内出荷
V3000用 40.5dBi アンテナ【オプション製品】
1個
¥30,980
税込¥34,078
11日以内出荷
DLB5-15ac用壁付けマウントキット【オプション製品】
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。5GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび数キロメートルの無線ブリッジの構築が可能。最大速度866Mbpsでの高速無線通信を実現します。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
規格IEEE802.11a/n/ac、iPoll3(独自機能)
伝送速度(Mbps)802.11a:54、802.11n:300、802.11ac:866
周波数(GHz)5.5~5.7
1台
¥73,980
税込¥81,378
11日以内出荷
cnWAVE V1000 角度調整機能付きブラケット【オプション製品】
1個
¥6,198
税込¥6,818
11日以内出荷
スリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(。理論値)の高速通信を実現。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。MO10は、Wi-Fi6に対応した屋外用無線アクセスポイントです。2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4)のスリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(。理論値)の高速通信を実現します。OFDMA機能により、大容量接続や多接続にもシームレスに対応。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。Wi-Fi6対応。最大速度:4.8Gbps(。理論値)。AP/ブリッジ/メッシュ通信に対応。スリーバンド対応(2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4))。WPA3により高セキュリティを実現。OFDMAに対応。最大クライアント数:各128台×3(すべてのバンド使用時)。SSID:最大8台。防塵・防水性能:IP68。塩水噴霧試験。実施済み。塩害に強く、海沿いの地域や離島でもご使用いただけます。IEC 60068-2-11。TWT(Target Wake Time)により、デバイスの待機消費電力削減
1個
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大14.4Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV5000は、V1000/V3000を子機とした1対n構成の親機としても、V5000同士1対1構成でもお使いいただけます。ビームフォーミング幅が±140°と広く、簡単に方向調整が可能です。10G以上。の伝送速度で最大30台の子機と接続が可能。1対複数でも高速通信を実現いたします。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:14.4Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。子機30台接続可能。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
¥769,800
税込¥846,780
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV1000は、V1000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大7.2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV3000は、V3000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。V1000よりもさらに長距離での通信が可能です。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:7.2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
¥459,800
税込¥505,780
11日以内出荷
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
1個
¥7,798
税込¥8,578
11日以内出荷
V3000/5000 標準タイプ チルト付きブラケット【オプション製品】
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
802.3 af to 24V ギガビットPoEコンバータ【オプション製品】
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
RJ-45 x8ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X
SFP or RJ45 Combo x2ポート・1000BASE-T/SFP
1式
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
RJ-45 x4ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X
SFP x1ポート・100/1000BASE-X
1式
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
RJ-45 x4ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X・PoE+(Power over Ethernet)
SFP x1ポート・1000BASE-X
1式
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
RJ-45 x5ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X・PoE+(Power over Ethernet)※ポート1~4のみ
1式
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。
産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
RJ-45 x8ポート・10/100/1000BASE-T・オートネゴシエーション・オート MDI/MDI-X・PoE+(Power over Ethernet)
1式
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。