スイッチングハブ (3) ブランド: Dahua(ダーファ・テクノロジー)すべて解除
PoEスイッチングHUB Dahua(ダーファ・テクノロジー) 翌々日出荷
仕様 PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2 寸法(mm) 440×300×44 電源(V) AC100~240 消費電力(W) アイドリング時:10、全負荷:240 動作温度(℃) -10~+55 グリーン購入法 適合 使用湿度範囲(%RH) 10~90以下
PoEギガビットマネージドスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチIEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠Hi-PoE 60W対応冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTPIPv4/IPv6およびDHCPに対応SNMPベースのネットワーク管理構成:Web、Telnet、CLIコマンドQoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポートIEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K強固なEMC対策設計
仕様 【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1 容量 スイッチング:52Gbps 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×300×44 保護 耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV プロトコル PoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE 動作温度範囲(℃) -10~55 周囲湿度(%) 5~95 容量(MB) パケットバッファ:4
16ポート PoEスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 7日以内出荷
レイヤ2 ネットワークマネージメント PoE スイッチ
IEEE802.3af、 IEEE802.3at 規格に準拠
STP/RSTP に対応
IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3ab/z、 IEEE802.3X の規格に準拠
IP アドレスとユーザーパスワードのワンキーリカバリーに対応
質量(kg) 3.54 容量 スイッチング:24.8G 電源(V) AC100~240 ポート数 16 接続方式 10/100/1000 Base-Tx 2、1000 Base-X x 2、10/100 Base-T(POE +1#) x 16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 442×263×44.5 転送レート パケット:8.33Mpps 保護 耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KV プロトコル PoE:IEEE802.3af、 IEEE802.3at 供給電源 PoE:各電源30W以下、総合250W以下 動作温度範囲(℃) -10~55 周囲湿度(%) 10~90
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品 ページ: 1/ 3