絞り込み
ブランド
  • 東進電機工業
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(267)
  • TP-LINK(255)
  • アライドテレシス(131)
  • BUFFALO(バッファロー)(130)
  • NETGEAR(111)
  • MOXA(99)
  • StarTech.com(89)
  • エレコム(79)
  • サン電子(PC)(73)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • PLANET Technology(64)
  • NEC(61)
  • WatchGuard(52)
  • TRENDnet(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • サンワサプライ(41)
  • Cisco(シスコ)(41)
  • テルトニカ・ネットワークス(37)
  • ダイヤトレンド(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoEスプリッター 東進電機工業PoEスプリッター東進電機工業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
PoEにてDC12VとLANを分配PoEにてWi-Fiカメラへの電源供給が可能PoEにて小型モニターへの電源供給が可能2A出力対応の為、PTZカメラにも対応高速伝送10/100BASE-TX
仕様●LANケーブル::192mm●入力入力ポート:DC44-57V RJ45 10/100BASE-TX質量(g)約52寸法本体:28.5(W)×22.5(H)×80(D)mm規格IEEE802.3 af/at使用温湿度範囲-10~40℃ 10~90%RH 但し結露ないこと保存温湿度範囲-20~50℃ 5~90%RH 但し結露ないこと関連資料(0.27MB)電源ケーブル:186mm出力ポートDC12V 2A Φ5.5-2.1mm センタープラス
4ch PoEスイッチングハブ 東進電機工業4ch PoEスイッチングハブ東進電機工業
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
エクステンドモード搭載により伝送距離最長250mに延長可能リンクポート2ポートセキュアモード(SSL)搭載
仕様Linkポート:100Mbps×2●PoEポート:10/100Mbps×4●PoE規格:IEEE802.3af/at●アドレスエントリー:2000●スイッチング容量:1.2Gbps●スループット @512bit:0.90Mbps●パケットバッファ:768kbit●最大PoE給電:65W 30W:1ポート質量(g)約600電源(V)100~240ポート数4適合規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x接続方式10/100Mbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×32×93関連資料(4.38MB)動作湿度(%RH)10~90(結露ないこと)動作温度範囲(℃)0~45℃
8ch PoEスイッチングハブ 東進電機工業8ch PoEスイッチングハブ東進電機工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
エクステンドモード搭載により伝送距離最長250mに延長可能リンクポート2ポートセキュアモード(SSL)搭載VLANモード搭載(TSD-POE082のみ)
仕様Linkポート:100Mbps×2●PoEポート:10/100Mbps×8●PoE規格:IEEE802.3af/at●アドレスエントリー:4000●スイッチング容量:2.0Gbps●スループット @512bit:1.49Mbps●パケットバッファ:1.625Mbit●最大PoE給電:120W 30W:1ポート質量(g)約1200電源(V)100~240ポート数8適合規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x接続方式10/100Mbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×44×150関連資料(4.38MB)動作湿度(%RH)10~90(結露ないこと)動作温度範囲(℃)0~45℃
無線LAN・ネットワーク機器