PoEのインジェクターはPoEのハブとは異なりPoE非対応のハブにPoE機能のみ後付けすることができます。基幹ネットワークなどではL3スイッチなど高度なパケットを配信し、管理する場合もあり、L2のPoEハブを接続するとL3の高度なパケットは流すことができません。PoEインジェクターはPoE給電のみを後付けすることが可能なため、様々な環境に使用することが可能です。本商品は既存ネットワークに接続するだけでPoE給電機能を追加できます。屋外や天井などの特殊な場所に設置する防犯カメラ(ネットワークカメラ)を導入する場合など、PoE対応ハブやネットワークカメラを選ぶことでで電源を設置しづらい場所でも電力の供給が可能になります。また、高額な電源設置工事が不要だったり、PoEハブを購入する必要がなくなるため、手軽な導入が可能になります。
仕様壁掛け穴/マグネット
ポート数1(給電)
電源外付け
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10
動作温度、湿度範囲温度0~40°/湿度10~90%
スイッチング方式Store&Forward(通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス)
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/10GBASE-T
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートDataポート(入力)×1、PoE/Dateポート(出力)×1
モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!。Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth® Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth® USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。
セット内容本体、取扱説明書、保証書
質量(g)2
電源DC5V(USB給電)
寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19
適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy)
対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14
使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
消費電力(mW)300
通信速度最大2.0Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。