絞り込み
ブランド
  • パナソニックEWネットワークス
  • TP-LINK(240)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(124)
  • MOXA(97)
  • NETGEAR(95)
  • StarTech.com(87)
  • BUFFALO(バッファロー)(78)
  • PLANET Technology(64)
  • WatchGuard(52)
  • Cisco(シスコ)(48)
  • TRENDnet(43)
  • テルトニカ・ネットワークス(39)
  • サンワサプライ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • エレコム(33)
  • アライドテレシス(32)
  • ダイヤトレンド(32)
  • BLACK BOX(31)
  • NEC(30)
  • プラネックスコミュニケーションズ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIRRECT AP-7410 パナソニックEWネットワークスAIRRECT AP-7410パナソニックEWネットワークス
402,000税込442,200
1個
5日以内出荷
WIPSセキュリティアンテナ搭載。常時セキュリティスキャンを実施。
AIRRECT AP-6220 パナソニックEWネットワークスAIRRECT AP-6220パナソニックEWネットワークス
244,000税込268,400
1個
5日以内出荷
WIPSセキュリティアンテナ搭載。常時セキュリティスキャンを実施。
XG-M8TPoE+ パナソニックEWネットワークスXG-M8TPoE+パナソニックEWネットワークス
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
アップリンクが10Gigaに対応。10/100/1000BASE-T。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり SNMPv1/v2c/v3●VLAN機能:あり タグVLAN/ポートベースVLAN/ダイナミックVLAN/ゲストVLAN●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):250mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体色:グリーン、ブラック●標準ポート数:10●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コード●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●電波法備考:電波を使用しないため本体質量(g)3100最大消費電力(W)171通信速度10/100/1000M/10GRoHS指令(10物質対応)対応拡張スロット数2
XA-AML8TFPoE++ パナソニックEWネットワークスXA-AML8TFPoE++パナソニックEWネットワークス
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
L2プラスPoE++ 8Port PoE++給電
XA-AML16TFPoE++ パナソニックEWネットワークスXA-AML16TFPoE++パナソニックEWネットワークス
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
L2プラスPoE++ 16Port PoE++給電
XA-AM16T パナソニックEWネットワークスXA-AM16TパナソニックEWネットワークス
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
L2プラス 100/1G/2.5G/5G/10G
MGA-ML4TWPoE++ パナソニックEWネットワークスMGA-ML4TWPoE++パナソニックEWネットワークス
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
100M/1/2.5/5Gbps×4ポート+100M/1/2.5/5/10Gbps×2ポート(SFP+と排他利用)。SFP+×2ポート。動作環境温度0~50℃。最大給電電力240W。1ポートあたり最大90W給電。PoE++給電対応。IEEE802.3bt。マルチギガ対応。PoEオートリブート機能。雷サージ耐性強化。
仕様●タイプ:L2 PoEスイッチングハブ●SNMP機能:SNMP v1/v2c/v3●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:タグVLAN、ポートVLAN、Voice VLAN、Private VLAN、サブネットベースVLAN、プロトコルVLAN●拡張スロット数:2●MACアドレス登録件数:16000件●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●電波法備考:電波を使用しないため●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●最大消費電力:303W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード材質SECC(ケース)ポート数6(標準)接続方式100M/1000M/2.5G/5G電源供給方式電源内蔵マグネット別売
無線LAN・ネットワーク機器