絞り込み
ブランド
  • D-LINK
  • TP-LINK(127)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(126)
  • BUFFALO(バッファロー)(73)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • サン電子(PC)(61)
  • WatchGuard(49)
  • NEC(27)
  • テルトニカ・ネットワークス(27)
  • エレコム(21)
  • NETGEAR(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • アライドテレシス(17)
  • MOXA(16)
  • Cisco(シスコ)(15)
  • amnimo(アムニモ)(13)
  • ハイテクインター(12)
  • ソニックウォール(11)
  • サイレックス・テクノロジー(8)
  • 京セラ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象、ACアダプタは有償オプション D-LINKDAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象、ACアダプタは有償オプションD-LINK
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
無線規格Wi-Fi6(IEEE802.11ax)に対応し、内蔵型の送受信アンテナを2本ずつ搭載する高速無線アクセスポイントです。5GHz 帯で最大1201Mbps、2.4GHz 帯で最大573.5Mbps の転送速度を実現し、付属の取り付けキットを使用して屋内の天井や壁面などにも設置することができます。無線LAN暗号化規格のWPA3およびWPA/WPA2に対応しており、不正APの検知やMACアドレス/IPのフィルタリングも可能。SSIDは最大16個まで設定でき、クライアントパーティション機能によってクライアント間の通信制限も行えます。有線LANに接続される1000BASE-Tポート(RJ-45)は、IEEE802.3at PoE+受電に対応。別売りのACアダプタ『PSE-M12V25A-I』からも受電できます。
DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象 D-LINKDAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント、802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象D-LINK
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
防塵・防水規格IP68に対応し、-30℃~ 60℃という広い温度帯で動作可能な屋外用無線アクセスポイントです。ネットワーク集中管理ソフトウェア『Nuclias Connect』に対応しており、『Nuclias Connect』の利用形態はサーバに『Nuclias Connect』をインストールする”ソフトウェア型”、別売りのハードウェア『DNH-100』を利用する”アプライアンス型”の2種類から選択可能です。10/100/1000BASE-Tを2ポート搭載し、うち1ポートはPoE受電が可能です。通信規格はIEEE 802.11ac Wave 2を採用。送受信アンテナを2本ずつ内蔵し、最大転送速度最大866.7Mbpsを有します。
無線/有線LANルーター