NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)NETGEAR62日以内出荷
・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X・4CC14コネクター・110V-240V AC電源入力・最大出力1,000W (110V AC時)・最大出力2,000W (220V AC時)
セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.938出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)型番メーカー:APS2000W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用2000W 電源ユニットNETGEAR62日以内出荷
M4350用2000W 電源ユニット
品名M4350用2000W 電源ユニット型番メーカー:APS2000W-100AJS対応機種GSM4328-100AJS、GSM4352-100AJS、MSM4352-100AJS、XSM4328CV-100AJS、XSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線/有線LANルーター の新着商品
ページ: 1/ 3