絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • ARUBA(アルバ)(2)
  • Cisco Systems(Meraki)(2)
  • D-LINK(1)
伝送速度(Mbps)
  • 300(1)
  • 574(1)
  • 867(1)
  • 1775(1)
  • 2402(1)
伝送方法
  • IEEE802.11a(3)
  • IEEE802.11ac(3)
  • IEEE802.11ax(2)
  • IEEE802.11b(4)
  • IEEE802.11g(4)
  • IEEE802.11n(4)
周波数(GHz)
  • 2.4(5)
  • 5(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無線/有線LANルーター :「DAC」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TL-WR802N TP-LINKTL-WR802NTP-LINK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
300Mbps Wireless N Nano Pocket Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 Ethernet Port、1 Micro USB port、2 internal antennas、Outside AC adapter
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)周波数(GHz)2.4商品タイプ小型ルータ
TL-PA4010KIT TP-LINKTL-PA4010KITTP-LINK
5,998税込6,598
1箱(2個組)
当日出荷
AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPLCアダプタ
Omada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKOmada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
合計最大速度1775Mbps(574Mbps:2.4GHz&1201Mbps:5GHz)を提供。より高いネットワーク効率と低遅延を実現。アップリンクx1/ダウンリンクx3を搭載し、ダウンリンクポートの1つは有線デバイスへ電力を供給できるPoEパススルーに対応。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要。
伝送速度(Mbps)1775電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要
規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574周波数(GHz)2.4&5
Omada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応 TP-LINKOmada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応TP-LINK
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
無線LANアクセスポイント。 【英語パッケージ 法人限定】 一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。
伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント
AX5400 メッシュWi-Fi 6中継器 TP-LINKAX5400 メッシュWi-Fi 6中継器TP-LINK
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
AX5400 デュアルバンドWi-Fi 6:最大5.4GbpsのWi-Fi速度を実現します。Wi-Fiの死角をゼロに:4本の外部アンテナでWi-Fiを空間の隅々まで拡張することが可能です。APモード(ブリッジモード):中継器にLANケーブルを差し込むだけでWi-Fiのアクセスポイントとして利用可能です。シームレスなメッシュWi-Fi:Omadaメッシュ&シームレスローミングで、広いエリアでの通信におすすめな、安定したネットワークを構築します。手間をかけずに設置:ACプラグが備わっているため、コンセントに挿すだけですぐに使えます。すばやく導入:OmadaアプリやWeb管理画面から手軽に管理できます。集中型クラウド管理:Omada SDNのクラウド接続&リモート管理でネットワーク運用を効率化します。
AX1800 Wi-Fi 6 壁面取り付け型 GPONアクセスポイント TP-LINKAX1800 Wi-Fi 6 壁面取り付け型 GPONアクセスポイントTP-LINK
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)+1201Mbps(5GHz)GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・ワイヤレス接続・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービスVoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 スマート O&M: PPSK△&複数のポータル認証でセキュリティを強化集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能壁面取り付け型、ACアダプターによる電源供給
仕様●GPON Interface:ポートタイプSC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:50m2(600ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、シームレスローミング 、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、出力制御(dBmの送信出力) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<24dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<21dBm(2.4GHz)、<21dBm(5GHz)セット内容EAP615GP-Wall本体、壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)320電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A消費電力(W)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×86×37.6インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1 、ギガビットRJ45ポート×2周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式壁面取り付け型(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz: 4dBi×2、5 GHz: 6.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
Omada マルチギガビットVPNルーター TP-LINKOmada マルチギガビットVPNルーターTP-LINK
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
Omada マルチギガビットVPNルーター。2.5G WANと2.5G WAN/LANポートを搭載。2.5G RJ45・ギガビットファイバー・ギガビットRJ45を組み合わせて複数のWANを利用可能。エンタープライズレベルのSSL/IPSec/GER/PPTP/L2TP VPN & OpenVPNに対応。ZTP(ゼロタッチプロビジョニング)・クラウド一元管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。クラウドアクセス及びOmadaアプリで集中管理が可能。ファイアウォール・DoS保護・IP/MAC/URLフィルタリングなどに対応。
dac 基板特集
おすすめ人気ランキング
無線/有線LANルーター