絞り込み
ブランド
  • アライドテレシス
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(130)
  • TP-LINK(130)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • BUFFALO(バッファロー)(68)
  • サン電子(PC)(58)
  • WatchGuard(49)
  • テルトニカ・ネットワークス(29)
  • NEC(27)
  • Cisco(シスコ)(27)
  • NETGEAR(22)
  • エレコム(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • MOXA(16)
  • amnimo(アムニモ)(13)
  • ハイテクインター(12)
  • Cisco Systems(Meraki)(12)
  • ソニックウォール(11)
  • 京セラ(7)
伝送方法
  • IEEE802.11a(2)
  • IEEE802.11ac(2)
  • IEEE802.11ax(1)
  • IEEE802.11b(2)
  • IEEE802.11g(2)
  • IEEE802.11n(2)
周波数(GHz)
  • 2.4(2)
  • 5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AT-TQm1402 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQm1402 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
19,880税込21,868
1台
翌日出荷
AT-TQm1402(RoHS対応)は、IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型でコストパフォーマンスに優れた無線LANアクセスポイントです。AT-TQ5403と同等のハードウェアスペックでありながら、ソフトウェアを小規模向けに設定しており、シンプルに無線を導入したい方に最適です。
伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/acRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5
AT-PWRADP-01 電源 アライドテレシスAT-PWRADP-01 電源アライドテレシス
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
AT-PWRADP-01(RoHS対応)は、PoE+に対応した AT-TQ6602用のACアダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
AT-TQm6403 GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQm6403 GEN2 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
82,480税込90,728
1台
翌日出荷
AT-TQm6403 GEN2は最新規格であるIEEE 802.11ax 2x2ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
AT-TQm6702 GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQm6702 GEN2 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
86,980税込95,678
1台
翌日出荷
AT-TQm6702 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 8x8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
周波数帯域(MHz)2400~2483.5、5150~5350、5470~5730伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/ac/axRoHS指令(10物質対応)対応
AT-ARX200S-GTX ルーター アライドテレシスAT-ARX200S-GTX ルーターアライドテレシス
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。
仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)本体質量(g)1400最大消費電力(W)30セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシRoHS指令(10物質対応)対応
AT-TQ6702e GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ6702e GEN2 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
429,800税込472,780
1式
13日以内出荷
仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE 802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP、ダイナミックVLAN●付属品:2.4GHz/5GHz デュアルバンドアンテナ(4本)、5GHz 帯用アンテナ(4本)、サージプロテクター(8 個)、ウォールマウントキット(1 式)、ポールマウントキット(1 式)、グランドケーブルキット(1 式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:26W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20230906●本体サイズ(H):90mm●本体サイズ(W):257mm●本体サイズ(D):227mm●本体重量:4400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
AT-TQ6702e GEN2-TQ0301-Pack 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ6702e GEN2-TQ0301-Pack 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
689,800税込758,780
1式
13日以内出荷
AT-TQ6702e GEN2-TQ0301-Packは、AT-TQ6702e GEN2を 1台と AT-TQ0301を 2台バンドルしたパッケージ製品です。
仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE 802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP、ダイナミックVLAN●付属品:2.4GHz/5GHz デュアルバンドアンテナ(4本)、5GHz 帯用アンテナ(4本)、サージプロテクター(8 個)、ウォールマウントキット(1 式)、ポールマウントキット(1 式)、グランドケーブルキット(1 式)、AT-TQ0301(2.4GHz/5GHz帯パッチアンテナ:2式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:26W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20231011●本体サイズ(H):90mm●本体サイズ(W):257mm●本体サイズ(D):227mm●本体重量:4400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4206-05
AT-TQ6702e GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ6702e GEN2 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
369,800税込406,780
1式
13日以内出荷
AT-TQ6702e GEN2(RoHS対応)は、IEEE802.11ax対応の屋外無線アクセスポイントです。2.4GHz帯/5GHz帯用それぞれの無線回路を備え、Wi-Fi6の最大通信を実現する8ストリームまで対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化が可能です。保護等級IP66/IP67に対応し、動作時温度-40~65℃まで対応するため、防水/防塵が必要とされる厳しい環境で無線をお使いいただける製品です。
仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE 802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP、ダイナミックVLAN●付属品:2.4GHz/5GHz デュアルバンドアンテナ(4本)、5GHz 帯用アンテナ(4本)、サージプロテクター(8 個)、ウォールマウントキット(1 式)、ポールマウントキット(1 式)、グランドケーブルキット(1 式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:26W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20230906●本体サイズ(H):90mm●本体サイズ(W):257mm●本体サイズ(D):227mm●本体重量:4400g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-51
AT-TQ6702 GEN2-Z7 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ6702 GEN2-Z7 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
159,800税込175,780
1式
欠品中
仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP●付属品:天井・壁設置ブラケットキット(1式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:24W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220106●本体サイズ(H):45mm●本体サイズ(W):200mm●本体サイズ(D):240mm●本体重量:1200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-58
AT-TQ6702 GEN2-Z5 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ6702 GEN2-Z5 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
139,800税込153,780
1式
欠品中
仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP●付属品:天井・壁設置ブラケットキット(1式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:24W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220106●本体サイズ(H):45mm●本体サイズ(W):200mm●本体サイズ(D):240mm●本体重量:1200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-57
AT-TQ6602 GEN2-Z7 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ6602 GEN2-Z7 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
149,800税込164,780
1式
13日以内出荷
仕様●対応プロトコル:イーサネット●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE 802.11ax●LANポートタイプ:100/1000/2.5G/5GBASE-T × 1●無線同時接続可能ノード数:500●通信速度:100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps●セキュリティ機能:IEEE8021X、WPA、WPA2、WEP、ダイナミックVLAN●付属品:天井・壁設置ブラケットキット(1式)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:19W●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220225●本体サイズ(H):45mm●本体サイズ(W):200mm●本体サイズ(D):240mm●本体重量:1200g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-48
AT-TQ6403 GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ6403 GEN2 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
AT-TQ6403 GEN2は最新規格であるIEEE 802.11ax 2x2ストリームに対応し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
AT-TQ7403 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ7403 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
AT-TQ7403は、最新規格であるIEEE 802.11ax(Wi-Fi6E)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。アンテナには2x2ストリームを採用し、最大2.4Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯、6GHz帯の同時使用が可能です。
AT-BRKT-J21 壁設置用アクセサリー アライドテレシスAT-BRKT-J21 壁設置用アクセサリーアライドテレシス
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
AT-BRKT-J21(RoHS対応)は、アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。対応機種は、こちらをご覧ください。
仕様2個セットRoHS指令(10物質対応)対応
AT-RKMT-J06 ラックマウント アライドテレシスAT-RKMT-J06 ラックマウントアライドテレシス
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
AT-RKMT-J06(RoHS対応)は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
仕様●12台まで収納可能●電源ユニットなしRoHS指令(10物質対応)対応
CentreCOM VT-Kit2 その他アクセサリー アライドテレシスCentreCOM VT-Kit2 その他アクセサリーアライドテレシス
6,698税込7,368
1台
翌日出荷
CentreCOM VT-Kit2(RoHS対応)は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです。(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)
仕様●RJ-45/D-Sub 9ピン(メス)●RS232Cケーブル/コンソールケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
AT-AR4050S ルーター アライドテレシスAT-AR4050S ルーターアライドテレシス
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
AT-AR4050S(RoHS対応)は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売幅(mm)210質量(kg)1.7高さ(mm)42.5奥行(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
AT-TQ GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ GEN2 無線LANアクセスポイントアライドテレシス
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
最新規格であるIEEE 802.11axに対応し、大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
AT-TQ7613 WLANアクセスポイント アライドテレシスAT-TQ7613 WLANアクセスポイントアライドテレシス
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
AT-TQ7613は、最新規格であるIEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応し、6GHz帯が利用可能な3ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
仕様●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:本体●電気通信事業法:適合●本体サイズ(H):47mm●無線同時接続可能ノード数:500●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(D):265mm●無線LAN規格(802.11n):IEEE80211a、IEEE80211b、IEEE80211g、IEEE80211n、IEEE80211ac,IEEE80211ax,IEEE80211be●本体サイズ(W):265mm付属品天井・壁設置用ブラケット(1式)本体質量(g)1700最大消費電力(W)42通信速度100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
無線/有線LANルーター