絞り込み
ブランド
  • amnimo(アムニモ)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無線/有線LANルーター :「LED g18」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20 amnimo(アムニモ)IoT ルーター 屋外版 amnimo R シリーズ AR20amnimo(アムニモ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用屋外モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 IP65相当対応屋外向けBOXに必要な機能をパッケージ(ケーブル、取付金具はオプション) PoE×2ポート(2ポート合計15W)搭載でPoE対応カメラとの接続が容易 落雷対策としてSPDを標準搭載 電源トランス内蔵、基板は防湿コーティング実施 LTE用アンテナ内蔵 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×100×210(突起部除く)メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte相対湿度10%~90%保証期間1年間防塵防水性能IP65使用CPUARM Cortex-A53 Dual 1GHz(2 コア)保存温度範囲(℃)-20~70LED2色LED(PWR、ANT、MOB、ST)アンテナ有り定格入力40W/78-95VAケース防水・防塵鍵付開閉式PCプラボックス動作温度範囲(℃)-20~60コンソールUSB Type C ×1 ポート回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2 ポート(内:2 ポート(PoE給電))RJ-45コネクタ
無線/有線LANルーター