絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • TP-LINK(129)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(128)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • BUFFALO(バッファロー)(68)
  • サン電子(PC)(60)
  • WatchGuard(49)
  • テルトニカ・ネットワークス(29)
  • NEC(27)
  • Cisco(シスコ)(26)
  • NETGEAR(22)
  • エレコム(19)
  • アライドテレシス(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • MOXA(16)
  • amnimo(アムニモ)(13)
  • ハイテクインター(12)
  • ソニックウォール(11)
  • Cisco Systems(Meraki)(10)
  • 京セラ(7)
伝送方法
  • IEEE802.1q(1)
  • IEEE802.3(1)
  • IEEE802.3ab(1)
  • IEEE802.3an(1)
  • IEEE802.3bz(1)
  • IEEE802.3u(1)
  • IEEE802.3x(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QNAP 次世代 3ポートx10GbE&6ポートx2.5GbE SD-WANルーター QHora-322 QNAPQNAP 次世代 3ポートx10GbE&6ポートx2.5GbE SD-WANルーター QHora-322QNAP
149,800税込164,780
1台
23日以内出荷
QNAP QHora-322: 2.5/10G high speed QuWAN VPN router QHora-322は、3 x 10GbEおよび6 x 2.5GbEポートによる高速接続が可能で、また企業クラスのメッシュ VPNネットワーキングも提供します。 QuWAN Orchestratorを通して、クラウド経由のマルチサイトLAN環境が実現でき、ソフトウェアで完全に制御されたルーティングによる次世代ネットワークが構築可能です。 ビジネスにおいて安全なリモートバックアップを実行するため、QHora-322 をQNAP NASと併用するよう、強くお勧めいたします。 QuWANを通して Hybrid Backup Sync を使用することで、安全に暗号化されたネットワークを介して、多数のNAS間におけるファイルやスナップショットファイルの転送が行えます。 また、セキュリティを強化するため、QHora-322 の後ろにあるNAS (QNAPまたはその他)に直接接続することで、攻撃を回避できます。
用途企業向けのSD-WANルーター仕様QNAP SD-WAN ソリューション・QuWAN:○セット内容QHora-322、イーサネットケーブル、電源コード、ACアダプタ、クイック・インストール・ガイド(QIG)寸法(mm)226×140×44.4質量(kg)1.08電源(V)DC12消費電力(W)36メモリー4GB DDR4、フラッシュメモリ:4MB SPI NOR フラッシュ4GB eMMC使用CPUマーベル CN9130、クアッドコア Armv8 Cortex-A72動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)5~95(結露なきこと)伝送方法IEEE 802.3 Ethernet、IEEE 802.3u 100BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T、IEEE 802.3an 10G BASE-T、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Controlポートイーサネットポート数:9、10GbE BASE-T(RJ45):3×10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)、2.5GbE (RJ45):6、USB 3.2 Gen1 ポート:1 ※ルーターのFTPサービス用USBストレージ接続専用認定取得CE/FCC/VCCI/BSMI/RCM/CCC/UKCAボタン仕様リセット
無線/有線LANルーター