絞り込み
ブランド
伝送速度(Mbps)
伝送方法
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
846件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aruba AP-535 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-535 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
欠品中
5年無償保証 10ギガビット対応高速・小型ルータ UNIVERGE IX2310 NEC5年無償保証 10ギガビット対応高速・小型ルータ UNIVERGE IX2310NEC
399,800税込439,780
1台
欠品中
A4サイズの小型筐体に、10ギガビットイーサネット4ポートを持つ高速・小型VPNルータ。ゼロタッチプロビジョニング対応機種。UTMライセンス購入でUTM機能が利用可。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeisterも利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)。【販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中】お申込み・詳しい内容は こちらをご確認ください。
Himalia Antenna 2.4GHz WURTH ELEKTRONIKHimalia Antenna 2.4GHzWURTH ELEKTRONIK
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik Himalia は、24 GHz 用途向けの頑丈なアンテナです。アンテナテクノロジーのため、ダイポール設計で、追加のアース面は必要ありません。このアンテナは、傾斜ベースとスイベルベースを備えています。これは、Wi-Fi、Bluetooth、独自の国際使用用途など、優れた無線性能が必要なあらゆる 2.4 GHz 用途に最適です。2.4 → 2.5 GHz ダイポー
仕様●RFプロトコル:WiFi●周波数範囲:2.4 → 2.5 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.8dBi●シリーズ:WIRL-ACCEアズワン品番65-7031-13
ANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 京セラANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174京セラ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
AVX 外部磁気マウント LTE アンテナは、さまざまな用途で最高の性能を発揮するように設計されています。このアンテナは、最適な性能を発揮できるようにアース面に取り付けるように設計されています。クラス最高のパフォーマンス 最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在)。
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMB●ゲイン:1.9dBi●リード長さ:1.12mアズワン品番65-7157-56RoHS指令(10物質対応)対応
無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/3.5A) NETGEAR無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/3.5A)NETGEAR
5,698税込6,268
1台
当日出荷
PAV12V35は、NETGEARの法人向けアクセスポイントで利用可能な、12V/3.5Aの電源アダプターです。
適合機器:WAX630E, WAX630, WAX625, WAX620, WAX615, WAX610等RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用無線AP/ブリッジ DLB Propeller 2 ハイテクインター屋外用無線AP/ブリッジ DLB Propeller 2ハイテクインター
61,980税込68,178
1台
11日以内出荷
軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。2.4GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
DLB5-15ac用壁付けマウントキット ハイテクインターDLB5-15ac用壁付けマウントキットハイテクインター
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
DLB5-15ac用壁付けマウントキット【オプション製品】
LBXカクチョウ001 2CH232C サン電子(PC)LBXカクチョウ001 2CH232Cサン電子(PC)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
仕様RS232C拡張ボード本体(Dsub9ピン×2ch)サイドカーバー付属付属品取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
LBX8110SET1 サン電子(PC)LBX8110SET1サン電子(PC)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様LBX8110とACアダプターのセット付属品取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要
規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574周波数(GHz)2.4&5
無線LAN親機 WiFi 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ホワイト BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 WiFi 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps WiFi6/Ipv6対応 ホワイトBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
Wi-Fi 6対応ルーター Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択(Wi-Fi EasyMesh R2対応)家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(後日対応予定) 日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE) 安定通信を支える「バンドステアリングLite」 設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応 スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し」機能 近距離での通信を高速化する「1024QAM」対応 複数端末が同時に接続してもラグが発生しにくい「OFDMA」 空間を多重化し複数端末と同時通信することで高速化する「MU-MIMO」 端末のバッテリー消費を抑える「TWT」 より強固なセキュリティ「WPA3」対応 設定変更は「StationRadar」アプリで可能 従来のAOSSやWPSも対応で接続設定も安心 セット製品もご用意あり
適合VCCI ClassB使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)(最大)13.3端子形状RJ-45型8極本体寸法(mm)120×174×73本体質量(g)約370機能回線自動判別切替機能電源(AC100V)50/60Hz周波数範囲(チャンネル)【5GHz】W52:36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53:52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応):144ch(5720MHz)【2.4GHz】1~13ch(2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)保証期間1年間転送速度(Mbps)【5GHz】IEEE802.11a×:2401(160MHz2×2)、IEEE802.11ac:1733(160MHz2×2)、IEEE802.11n:300(40MHz2×2)、IEEE802.11a:54【2.4GHz】IEEE802.11a×:573(40MHz2×2)、IEEE802.11n:300(40MHz2×2)、IEEE802.11g:54、IEEE802.11b:11使用環境湿度(%)10~85IP取得方法(WAN側)手動/DHCP/PPPoE/DHCPv6-PD/IPv6(IPoE/IPv4overIPv6)※IPv4overIPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6コネクトに対応しています。伝送方法CCK/DSSS/OFDM/OFDMA/MIMOアクセス方式インフラストラクチャーモードアンテナ方式5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2本(内蔵)伝送速度(Gbps)LANポート:最大1(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1(1G/100M/10Mbps)×1
Wi-SUN USBアダプター ラトックシステムWi-SUN USBアダプターラトックシステム
17,980税込19,778
1個
欠品中
ROHM BP35C0を搭載したWi-SUN USBアダプター
用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 UDP通信:認証無しの通信が可能 Wi-SUN Bルート通信:PANA認証での1対1の通信が可能 Wi-SUN HAN通信:PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)46(送信20mW)、29(受信)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-150252受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
ケーブルグランド/電源線用 amnimo(アムニモ)ケーブルグランド/電源線用amnimo(アムニモ)
608税込669
1個
6日以内出荷
ケーブルグランド/電源線用
適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
ACケーブル amnimo(アムニモ)ACケーブルamnimo(アムニモ)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ACケーブル
適合機種AR20-010JP-21、AC25-011JP-21
ロッドアンテナ amnimo(アムニモ)ロッドアンテナamnimo(アムニモ)
4,698税込5,168
1セット(2本)
当日出荷
ロッドアンテナ(2本セット)
適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC10 amnimo(アムニモ)コンパクトルーター 屋内版 amnimo Cシリーズ AC10amnimo(アムニモ)
39,980税込43,978
1個
欠品中
横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 2つのLTE用アンテナを筐体内に内蔵。電波環境の良い場所への設置時は外付けアンテナを 2本接続する必要ありません。尚外付けアンテナを接続する為のSMAコネクタ×2も搭載。 小型コンパクトサイズルータでありながら、VPN機能等高性能ルータ機能搭載、また Cat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2, eSIM × 2、【VPN】※IPsec対応予定本体質量(g)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×66×28(突起部除く)電源電圧(V)DC5.0~28.0最大消費電力(W)5.5メモリーRAM:256MBNOR-Flash:512MB保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ有り動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX ×1
TTLモニタープローブポッド ラインアイTTLモニタープローブポッドラインアイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケース BUFFALO(バッファロー)工具不要タイプコネクター対応 無線LANアクセスポイント用セキュリティーケースBUFFALO(バッファロー)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
法人向け無線LANアクセスポイント エアステーション プロ対応
対応製品無線LANアクセスポイント WAPM-AX4R外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.3×200×40(ヒンジを含める場合)、54.2×200×40(ヒンジを除く場合)動作温度(℃)0~50(天井設置)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)付属品取扱説明書、専用鍵2本、ネジ
AX3600 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイント NETGEARAX3600 Insight アプリ&クラウド ワイヤレスアクセスポイントNETGEAR
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
WAX620はWiFi 6(802.11ax)に対応した、ビジネス向け無線LANアクセスポイントで、小規模オフィスや店舗に2402 + 1147 MbpsのWiFiを提供します。スタンドアロンでの動作の他にも、インスタントメッシュに対応しており、WAX610、WAX620、WAX630、WAC564、WAC540(一部販売終了製品も含む)と接続してメッシュネットワークを構築することができます。これによりWiFiが必要な部屋までLANケーブルを配線しなくても、WAX620を電源に繋げて置くだけで簡単にWiFi環境を拡張できます。また、Insight対応でモバイルデバイスのアプリを使って簡単にセットアップが可能。設定の確認や変更もアプリ経由でいつでもどこからでもできます。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。電源アダプター(PAV12V)別売り。マウントキット付属で、用途に応じて壁掛け、天井への取り付けが可能です。
伝送方法IEEE802.11ax
AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台) TP-LINKAX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台)TP-LINK
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
Omada ハードウェアコントローラー OC300 TP-LINKOmada ハードウェアコントローラー OC300TP-LINK
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
最大500台のOmadaアクセスポイント・JetStreamスイッチ・SafeStreamルーターを集中管理。 【英語パッケージ 法人限定】 Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。 場所や時間を選ばずに利用できるクラウド管理機能。 スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af/802.3at)。 強力なチップセット、高い耐久性と冷却性を兼ね備える金属ケース、自動バックアップ用の USBポートを備えた業界をリードするハードウェア設計。 Omadaアプリを使用したシームレスな管理。
電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプOmada コントローラ
法人様向け 管理者機能搭載フリースポット導入キット BUFFALO(バッファロー)法人様向け 管理者機能搭載フリースポット導入キットBUFFALO(バッファロー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
SIerが採用しやすい法人仕様のハードウェア、複数/遠隔拠点管理、VLANに対応・安心の3年保証(別売の保守パックで最長7年まで延長可)・別売の集中管理ソフトウェア(WLS-ADT)で複数拠点をリモート管理・法人様向け無線LANアクセスポイントや法人様向けスイッチを組合せて、施設規模に合わせてVLANによるネットワーク拡張が可能。訪日外国人観光客の利便性の向上が可能(公衆無線LANの利用手続きの簡素化/一元化に対応)・一般社団法人 公衆無線LAN認証管理機構(以下Wi-Cert)が推進するWeb-API方式に対応(要申込)。総務省による防災のWi-Fi環境整備の補助事業に利用可能(平成30年度公衆無線LAN環境整備支援事業のWi-Fi機器要件に対応)
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプ BUFFALO(バッファロー)ギガビットSFP光トランシーバ 1000BASE-SX(LCコネクタ)タイプBUFFALO(バッファロー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-SX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証!
伝送速度(Mbps)1000Mbpsデータ転送速度1488095pps適合(光トランシーバ)BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GSRBS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GS質量(g)25ポート数1000BASE-SXマルチモード1ポート電源スイッチより給電コネクタ形状2芯LCコネクタ電源電圧(V)3.3V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5消費電流(mA)最大220最大消費電力(W)0.8インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと)適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)光出力最大-4dBm、最小-9.5dBm取得規格VCCI Class B発熱量(KJ/h)2.88アズワン品番64-3795-04アクセス方式CSMA/CD伝送距離伝送帯域 400MHz・km 2~500m(推奨仕様ケーブル使用時)伝送帯域 500MHz・km 2~550m(推奨仕様ケーブル使用時)発光波長(nm)850
屋内用ケーブル型アンテナ 30m BUFFALO(バッファロー)屋内用ケーブル型アンテナ 30mBUFFALO(バッファロー)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
電波の死角が無くなる。広いエリアで安定無線LAN 美観を損ねず設置の自由度が向上
付属品アプローチケーブル(4m) 1本、取扱説明書(保証書) 1式対応製品メーカー製無線LANアクセスポイントWAPS-AG300H、WAPS-APG600H、WAPM-APG600H、WAPM-AG300N、WAPM-APG300N、WAPM-1166D、WAPM-1750D、WAPM-1266R質量(g)ケーブル型アンテナ 30m:約 2、100、20m:約1、400、10m:約 700 アプローチケーブル(4m) 約120耐電圧AC1000V を1分間加えて異常がないこと外形寸法ケーブル型アンテナ 外径:~7.0mm(ケーブル部分)、ケーブル長:30m/20m/10mアプローチケーブル 外径:~4.3mm(ケーブル部分)、ケーブル長:4m動作環境温度:-40~80℃湿度:0~95%(水没、結露なきこと)コネクタ片側:SMA-J(R)、片側:終端抵抗設置場所屋内専用許容曲げ半径(mm)ケーブル型アンテナ取扱時(付設作業中):250mmR以上ケーブル型アンテナ固定時:100mmR以上アプローチケーブル取扱時(付設作業中):66mmRアプローチケーブル固定時:27mmR※許容張力を超えての配線は、電気特性の低下/断線の恐れがあります。アンテナ漏洩同軸ケーブルアズワン品番64-3801-45絶縁抵抗(MΩ/km)1000 以上特性インピーダンス(Ω)50±5(TDR)周波数帯域(GHz)2.4~2.5VSWR1.5以下 @2.4GHz (コネクター部分含む)
AC1900 メッシュWi-Fiシステム(3台セット) TP-LINKAC1900 メッシュWi-Fiシステム(3台セット)TP-LINK
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
1900Mbps WiFi スピード 3×3 MU-MIMOに対応し、最大1900Mbps (600Mbps + 1300Mbps)の高速WiFiで4K動画のストリーミングもラクラク再生。†‡ 最大100台接続可能 100台近い端末が繋がった混雑したネットワークでもDecoはトラフィックを処理。† どこでも途切れず繋がる DecoのWiFiは、何台のユニットを設置しても接続先のSSIDが1つに統一されているので、スマートフォンなどを持って家の中を移動しても最適なDecoユニットに接続先を自動で切り替え。§ ギガビット対応 ギガビット対応のWAN/LANポートを3つ備えているので、高速の有線接続も利用可能。△ 保護者による制限機能 オンライン時間や好ましくないウェブサイトのブロックなど、家族のメンバー毎にプロファイルを作成して管理が可能。 ブリッジモード対応 通常のルーターとしてはもちろんブリッジモード(アクセスポイント)にも対応しているので、ルーターが貸与されている環境でもメッシュWiFiを構築可能。 アプリでかんたん設定 Decoの設定管理はすべて専用設計のスマートフォンアプリで行うため、迷うことなく設定可能。
仕様●J-Moss:対応●LANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート) ●WANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート) ●その他インターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート) ●その他環境及び安全規格:VCCI、CE、FCC●本体サイズ(D):91mm●本体サイズ(H):163mm●本体サイズ(W):91mm●環境自己主張マーク:なし●通信速度(その他サポート):AC1900●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電波法備考:適合付属品ACアダプター、LANケーブル本体質量(g)1080最大消費電力(W)18,3ユニットの為、ACアダプタを3個使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
10ギガビット対応VPNルータ UNIVERGE IX3315 NEC10ギガビット対応VPNルータ UNIVERGE IX3315NEC
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
10ギガビットイーサネット2ポート、1ギガイーサネット18ポート、USBポート1ポートを持つ10ギガビット対応高速・高収容センタ用ルータ。
仕様●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●DSU内蔵:無し●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×16(ポートVLANに対応した8ポートスイッチングハブ×2)●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×2ポート、1000/10GBASE-T×2ポート、1000BASE-SX/LX×4ポート(オプション、10/100/1000BASE-Tもしくは1000/10GBASE-Tと排他利用)、10GBASE-SR/LR×2ポート(オプション、1000/10GBASE-Tと排他利用)●その他インターフェース:USB2.0Type-A×1、コンソール×1●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●スループット:10000Mbps●同時接続ユーザー数:利用環境による●拡張スロット:SFP×2、SFP+×2、冗長電源スロット●本体サイズ(D):393mm●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):430mm●添付ソフト:無し●環境自己主張マーク:あり、NEC環境ラベル「エコシンボル」●通信プロトコル:IPv4、IPv6(デュアルスタック)●通信速度(その他サポート):IPv4基本性能 最大10Gbps、IPsec性能 最大5Gbps●適用回線:光回線、CATV回線、ADSL、等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源コードが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体、1000BASE-SX SFP、1000BASE-LX SFP、10GBASE-LR SFP、10GBASE-SR SFP●電波法備考:無線通信機能を本体に持たず対象外のため付属品電源ケーブル(3極)、コンソールケーブル(RJ45/D-SUB9ピン)、ラックマウントキット、ゴム足、保証書、スタートアップガイド備考無し本体質量(g)5500最大消費電力(W)75セキュリティIPsecによる暗号化通信(AES256bit対応、SHA-2対応)、MACフィルタ、IPパケットフィルタ、動的フィルタ、IDS、端末認証(MAC認証、IEEE802.1X認証)RoHS指令(10物質対応)対応
IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイント CONTEC(コンテック)IEEE 802.11ah準拠 無線アクセスポイントCONTEC(コンテック)
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
SGA1000は、小型なIEEE 802.11ah対応無線アクセスポイントです。標準規格のIEEE 802.11ahに準拠し、高速無線かつ長距離なネットワークを構築することができます。外部アンテナに対応し、自由な無線LAN システムの構築が可能な上、軽量でコンパクトな設計なので、同梱の取り付けブラケットにより壁面、DIN レールなど、さまざまな設置が可能です。最大498 台までステーション(子局)と接続できます。また、モードの切り替えにより、子局、リピータ、メッシュ接続も可能です。IEEE 802.11ah規格準拠本製品はサブギガ帯の通信を使用し、従来の無線LAN 製品(2.4GHz/5GHz/6GHz)より電波干渉回避、壁などの透過性と障害物の回折性向上により長距離通信です。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応本製品は、イーサネット(有線LAN)通信を920MHz帯域の無線に変換します。920MHz帯は、電波の回り込み特性がよく、障害物があっても伝送距離(約1km)を伸ばすことができ、電波が混在している環境下でも安定した通信が可能です。長距離通信に向いているため施設間の配線工事なしでネットワーク構築が可能です。さまざまな電源環境、モード切り替えに対応ACアダプタ(別売)や10~32VDCの直流電源、PoE給電などさまざまな電源供給に対応しています。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなく、ステーション(子局)・リピータ(中継局)・メッシュにも設定可能です。同梱の取り付けブラケットにより、壁面やDIN レールへの設置が可能です。-20~60℃の周囲温度環境に対応しており、さまざまな温度環境で使用可能です。高度なセキュリティ規格WPA3/WPA2 に対応しています。また、MACアドレスフィルタリング、ESSID隠しにも対応しています。
タイプアクセスポイント (親局); ステーション (子局); リピータRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合周波数920MHz無線LANIEEE 802.11ahグリーンマーク認定PoE対応IEEE802.3af 準拠
UNIVERGE IX-R2510 NECUNIVERGE IX-R2510NEC
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
1GbE対応。NetMeister Prime との連携で、マルチベンダ管理機能を利用できます。マルチベンダ管理機能を利用することで、IX-R2510に接続されたSNMPに対応したサーバやネットワーク機器(他社製品)を1つの管理画面で一括で可視化・遠隔管理できます。他社製品のCPU使用率、メモリ使用率、ポート状態、ディスク容量などの詳細情報も監視・管理可能です。販売店様向け受講料無料のNECネットワーク製品オンラインセミナー開催中です。お申込み・詳しい内容は https://www.necplatforms.co.jp/fair/aslsemi をご確認ください。
2Gbカッパー+2Gbカッパー/SFPコンボポート搭載 産業用セキュアルーター MOXA2Gbカッパー+2Gbカッパー/SFPコンボポート搭載 産業用セキュアルーターMOXA
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
EDR-G9004シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPN機能を搭載した高集積産業用マルチポートセキュアルーターです。このデバイスは、重要な遠隔制御や監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所のポンプ・処理システム、石油・ガスアプリケーションの分散制御システム、ファクトリーオートメーションのPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護する電子セキュリティ境界を提供します。さらに、IDS/IPSを追加したEDR-G9004シリーズは、サイバーセキュリティ攻撃から重要なインフラストラクチャーをさらに保護するための脅威検出・防止機能を備えた産業用次世代ファイアウォールです。
Omada AX3000 縦置き/壁面取り付け型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKOmada AX3000 縦置き/壁面取り付け型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
最大3Gbpsの高速Wi-Fi 6:2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)、ギガビットLANポートx4搭載:複数のデバイスを有線で接続することが可能、手軽にデバイス展開:802.3bt PoE++規格&DC電源に対応しており、迅速な展開をサポート(DC電源アダプター付属)、すぐに使えて便利:複雑な設定は不要、様々なビジネスシーンで活用可能、スッキリ置ける2-Way仕様:縦置きと壁掛けに対応しており、環境に合わせて柔軟に設置OK、高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・集中型クラウド管理
Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)対応 産業向けアクセスポイント サイレックス・テクノロジーWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)対応 産業向けアクセスポイントサイレックス・テクノロジー
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
サイレックス独自の無線レートサーベイ機能を使用、さらにWi-Fi 6で追加された機能を活用することで、安定通信が実現できないような無線干渉が多い環境(マルチパス環境)でも安定した通信環境を提供します。
電源IEEE 802.3at準拠PoE周波数(GHz)5、2.4
BE6500 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4PCIeアダプター TP-LINKBE6500 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4PCIeアダプターTP-LINK
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
超高速トライバンド、最大2882Mbps(6GHz)+2882Mbps(5GHz)+688Mbps(2、4GHz)の超高速Wi-Fi7。
Wireless 9176D1(W7 3 radio 3band 4x4UWB) Cisco(シスコ)Wireless 9176D1(W7 3 radio 3band 4x4UWB)Cisco(シスコ)
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
ACアダプタ AP7-12V-OP-ACPW サイレックス・テクノロジーACアダプタ AP7-12V-OP-ACPWサイレックス・テクノロジー
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
SX-ND-7350W6、SX-ND-703W6用ACアダプタ。ACアダプタでご利用の際に必要となります。
AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-POE-ATSR 1P SR 802.3at 30W Midspan InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
仕様HPE Aruba Networking AP-POE-ATSR 1-Port Smart Rate 802.3at 30W Midspan Injector給電方式30W給電 ※別途、電源コードをご準備いただく必要がございます。
AP1815i Mounting Bracket Cisco(シスコ)AP1815i Mounting BracketCisco(シスコ)
4,198税込4,618
1台
8日以内出荷
種類ブラケット
AX1500 デュアルバンドWi-Fi 6中継器 TP-LINKAX1500 デュアルバンドWi-Fi 6中継器TP-LINK
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
デュアルバンドWi-Fi:Wi-Fi 6が最大1.5Gbps(5GHz:1201Mbps + 2.4GHz:300Mbps)の安定した高速通信を実現します。スマートローミング機能:家の中を移動してもWi-Fiが途切れないよう接続を維持します。EasyMesh互換:EasyMesh互換のルーターと組み合わせれば、広範囲でシームレスなメッシュWi-Fiを展開できます。ギガビットポート搭載:お使いのPC・スマートTV・ゲーム機と高速で安定した有線接続が可能になります。ブリッジモード+Y23対応:LANポート等に有線でつなげれば、Wi-Fiアクセスポイントとして使うことも。かんたん設定:ルーターと中継器のWPSボタンを押すか、Tetherアプリの画面表示に沿って設定を進めるだけで、すぐに使い始めることができます。高い互換性:他社のルーターや中継器とも相互接続が可能です。
AP-MNT-C Campus AP mount bracket (Qty 1) type C: suspended ceiling rail、profile 9/16 HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-MNT-C Campus AP mount bracket (Qty 1) type C: suspended ceiling rail、profile 9/16HP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
AP-303H-MNTW Wall Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-303H-MNTW Wall Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,698税込5,168
1台
8日以内出荷
無線/有線LANルーター