UNIVERGE WA2511G-ML03NEC8日以内出荷
有線WANとモバイルWANを1台で収容可能なミドルレンジモデル。3G/LTE通信機能内蔵(SIMカードのみでモバイル通信を実現)。LTE-Advanced対応。NTTドコモ、au、ソフトバンク及びそのMVNO事業者が提供するSIMに対応。4ポートSW-HUB、ポートVLAN、USB、L2TP/Ipsec、LTE通信機能用アンテナ内蔵、
仕様●電波法:適合●適用回線:光回線、CATV回線、モバイル回線、ADSL、等●その他環境及び安全規格:VCCI クラスB●電気用品安全法(備考):ACアダプタ一式が適合●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:LTEモジュール●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート、SIMスロット(3G/LTE)×1、USB(モバイル)×1ポート備考BT0176-W0004、BT0176-2511E (WA2511E-ML02)の内蔵LTEモジュール変更品で、対応バンドが一部変更となっていますが、機能・操作・デザインは同じです。対応バンドは、LTE B1/B3/B8/B18/B19/B41/B42 WCDMA B1/B6/B19 です。最大消費電力(W)12RoHS指令(10物質対応)対応